お弁当用クールファン リリーホワイト
忙しい朝に時短で自動急速冷却できるお弁当専用のファンです。お弁当の真上から全体的に直接送風するため、素早く効率的に粗熱を取り、お弁当の傷み対策に。 使用しない時はアームを折りたたむと、厚さ5.8cmとコンパクトなサイズになります。ラックや引き出しにしまっても、場所を取らず便利です。 アームはお弁当箱の幅に合わせて2段階の調節が可能。一般的なサイズには短いアームで、大きなお弁当箱にはアームを長く引き伸ばして対応できます。
- 用途
- お弁当の腐敗対策に。
- 寸法(mm)
- 247×82×170
- 質量(g)
- 300
- 消費電力(W)
- 8.5
- 電源
- DC5V 1.7A
- 機能
- 【オートオフ】約30分
- 電源コード
- USBコード:約750mm(Type-C)
- 風量調整
- 3段階(弱/中/強)
- 充電時間(時間)
- 4.5
- 充電池タイプ
- リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh
- 折りたたみ寸法(mm)
- 202×82×56
- 使用時間(時間)
- 約1.5(強)~3(弱)[満充電時]
- 内容量
- 1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ


































