絞り込み
使用方法
- センサー式(1)
容量(mL)
- 650(1)
ブランド
- センター商事
- モノタロウ(1)
- SARAYA(サラヤ)(22)
- Richell(リッチェル)(15)
- 佐藤金属興業(13)
- SALUS(13)
- ゴージョージャパン(7)
- ホバー(7)
- ELPA(5)
- アスベル(5)
- オカ(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- 山崎実業(3)
- アルボース(2)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(2)
- GOJO(2)
- EKO(2)
- エスコ(1)
- 三和製作所(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 光(1)
- ブランドをもっと見る
「使用方法」から絞り込む
センサー式(1)

オートマチックソープディスペンサー
センター商事¥1,798税込¥1,9781台5日以内出荷手をかざすだけ!赤外線センサーが手の動きを検出し、ソープを自動的に排出します。 1200mAhのバッテリー内蔵なので、付属のUSBコードで充電しておけば場所を選ばす、どこでも使えます。 ご利用状況に応じて、吐出量を調整できます。操作もカンタン!ダイヤルを回すだけ! タンク大容量650mL。クリアタンクなので、残量が見える! 壁掛け穴があるので、お好きな場所に取り付けることができます。 クリアトレーが付属しているので、液が垂れてしまっても安心です。付属品USB充電ケーブル、取扱説明書(日本語)仕様液体調節量:1-5mL使用方法センサー式材質ABS、PC寸法(mm)約165×93×225、クリアトレー:Φ90質量(g)約495電池リチウムイオン充電池タンク容量(mL)650充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1200使用可能回数フル充電で約30000回センサー感知範囲約8cm繰り返し・詰め替え対応