絞り込み
ブランド
- 中部高圧ホース(1)
ホース内径(Φmm)
- 4(1)
耐圧力(MPa)
- 20.5(1)
ホース外径(Φmm)
- 8.4
- 6.1(2)
- 7(43)
- 7.6(1)
- 8.7(27)
- 9(55)
- 9.3(1)
- 11.2(1)
- 11.5(1)
- 13.4(1)
- 15.4(2)
- 15.6(5)
- 16(1)
- 16.2(1)
- 16.5(1)
- 17.2(5)
- 17.4(1)

ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード)
中部高圧ホース¥48,980~税込¥53,878~1本3日以内出荷ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。。ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5接続1/4(2分)オスニップル付ホース内径(Φmm)4ノズル外径(Φmm)8ホース外径(Φmm)8.4穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔