86件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
  • 噴射ガンASY スーパー工業

    噴射ガンASY

    スーパー工業
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • ガン本体ASY(握り) スーパー工業

    ガン本体ASY(握り)

    スーパー工業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2787品名ガン本体ASY(握り) BIT105-M22
  • 噴射ガン スーパー工業

    噴射ガン

    スーパー工業
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    グリップハンドル付です。外壁洗浄等で狭い所での作業に最適なショートランスもお選び頂けます。
  • ダイレクト コネクター50mm ケルヒャー

    ダイレクト コネクター50mm

    ケルヒャー
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    長さ50mm。ノズルチップ固定ホルダー(5.401-210.0)付き。
    適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B接続ねじM22×1.5
  • サーボコントロール EASY!Lock 1100l/h ケルヒャー

    サーボコントロール EASY!Lock 1100l/h

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。(1,100 - 1,300 l/h)
    適合機種HD 13/15 S黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)1100
  • ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX80℃ 800L/h以下 ケルヒャー

    ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX80℃ 800L/h以下

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄の水流で回転するブラシです。表面を傷つけることなく汚れを落とします。耐熱温度80℃、仕様800L/h以下、接続口 M 18 x 1.5
    適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U接続ねじM18×1.5耐熱温度(℃)80吐出水量(L/h)500 - 800
  • フレキシブルランス 1.0M ケルヒャー

    フレキシブルランス 1.0M

    ケルヒャー
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブルランス 長さ1050mm。先端角度を20-140°まで調整可能。接続ねじ M22 x 1.5(新仕様のEasy!Lock対応のトリガーガンでは使用できません)
    適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)(作動)210
  • Inno ツインフォームランス セット ケルヒャー

    Inno ツインフォームランス セット

    ケルヒャー
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    INNO ツインフォームランス (インジェクターセット付属) 業務用高圧洗浄機用のランスで、「泡の噴射」と「高圧水でのすすぎ」をランスを交換せずに切り替えられます。
    付属品インジェクターセット適合機種HD 13/15 S、HD 4/8 P、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム接続ねじM22×1.5
  • スチームノズル EASY!Lock 平型 50° 1.5mm ケルヒャー

    スチームノズル EASY!Lock 平型 50° 1.5mm

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のスチームノズル 50°平型。ノズルサイズ:1.5mm
    適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C角度(°)50接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル1.5mm
  • キャリングシステム ケルヒャー

    キャリングシステム

    ケルヒャー
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    「太陽電池モジュール洗浄システム iSolar」を使用時に伸縮ポールを吊り下げる背負い式補助用具です。
    適合機種MT 36 Bp、iSolar 専用ランス接続ねじM22×1.5
  • WR 100 ケルヒャー

    WR 100

    ケルヒャー
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    「温水除草」を行う際に使用する専用アクセサリーです。散布幅は1000mm。吐出水量500-1000L/hの温水高圧洗浄機にて使用可能。EASY!Lock非対応品ですので、使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要となります。
    適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C質量(kg)1.2
  • Nozzle pack TR wet jet set 0055 ケルヒャー

    Nozzle pack TR wet jet set 0055

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:055
    適合機種HD 7/10 C Food、HD 9/17-4 S、サンドブラスト ベーシックキット、サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット、HD 9/17 MX (60Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続
  • HKF 30/14-E ケルヒャー

    HKF 30/14-E

    ケルヒャー
    699,800税込769,780
    1個
    4日以内出荷
    この内部洗浄用ヘッドは、65mm以上の開口部を持つドラム缶や容器の内部洗浄が行えます。24Vの低電圧電動モーターにより、驚くほど軽量で、一定の回転速度を提供します。ノズルは2つの軸を中心に一定の速度で回転し、容器の隅々まで届きます。
    全長(mm)(取り付け)915質量(kg)4.9周波数(Hz)50‐60電圧(V)24能力スループット:3000(l/h)温度(℃)最大90ノズル1/4回転速度(min-1[r.p.m])19最大圧力(bar)(許容)140駆動方式電動タンク寸法(mm)開口部:最大65接続サイズ(高圧)G3/8″
  • スプレーランス AVS 1050mm ケルヒャー

    スプレーランス AVS 1050mm

    ケルヒャー
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    長さ1,050mm、AVSスプレーランス(360度回転式)
    適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5ハンドル回転式最大圧力(bar)(作動)300
  • 低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050 ケルヒャー

    低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050

    ケルヒャー
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機のための低振動サイクロンジェットノズル。ノズルサイズ:050
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/20 G温度(℃)85接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル50最大圧力(bar)(許容)300
  • 温水除草専用ガン スーパー工業

    温水除草専用ガン

    スーパー工業
    72,980税込80,278
    1台
    8日以内出荷
    温水高圧洗浄機に取り付け90℃~95℃の高温水をシャワー状に吐出し雑草を根絶やしにできます。環境への負荷がなく除草の回数を削減します。除草ノズルは分解し、掃除することができます。
    用途除草に。適合機種SEL-1425V-3/SAR-1520VNS-2/SAR-1315VN-2奥行(mm)250使用圧力(MPa)(冬/夏)5/6.5接続金具:クイックカプラーメス水温(℃)適合:90~95
  • ショートガンセット MEIHO(メイホー)

    ショートガンセット

    MEIHO(メイホー)
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容トルネードノズル(LC-4ランス付)、扇型ノズル(LC-0ランス付)、ショートガン対応機種HPW1010E、HPW1513E、HPW730E、HPW1513ESⅡ、HPW1513M
  • 大容量洗浄ガン フルテック

    大容量洗浄ガン

    フルテック
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    用途高圧洗浄機用型式2803A出力1/2F耐圧(MPa)12入力1/2F水量(L/min)120耐熱温度(℃)100
  • ウィーピング洗浄ガン フルテック

    ウィーピング洗浄ガン

    フルテック
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    用途高圧洗浄機用型式2805S出力1/2F耐圧(MPa)6入力1/2F水量(L/min)60耐熱温度(℃)160
  • 洗浄ガン カプラ付 フルテック

    洗浄ガン カプラ付

    フルテック
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    用途高圧洗浄機用耐熱温度(℃)160
  • カバー付ロング洗浄ガン(インM22オス アウト側M22メス) 中部高圧ホース

    カバー付ロング洗浄ガン(インM22オス アウト側M22メス)

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    接続できるノズルは、接続部がM22おねじ(蔵王産業仕様)のノズルです。どのノズルが適合するかわからない場合はご相談ください。意図せず噴射してしまうことを防ぐ、安全装置トリガーロック付き。
    長さ(cm)約55最高温度(℃)150耐圧(MPa)28.0(280kgf/cm2)ノズル接続側:M22めねじ(軸芯14mm・Oリング付き)ホースねじ接続側:M22Pおねじ(内径14mm)水量(L)毎分最大25(毎時1500L)
  • iSolarランス用ピストル ケルヒャー

    iSolarランス用ピストル

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    iSolor ランス用ピストル。iSolor のランスと共にご利用ください。 。 給水温度 (℃):最大 60。 接続ねじ:M 22。 梱包質量 (kg):1.1。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、iSolar 専用ランス、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじM 22RoHS指令(10物質対応)対応給水温度(℃)最大60
  • バリアブルガン アサダ

    バリアブルガン

    アサダ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    直噴から扇形まで無段階に切替可能。
    適合機種10/100型式A接続口SUSワンタッチ
  • ハンドガン アサダ

    ハンドガン

    アサダ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    直噴から扇形まで無段階に切替可能。ノズル・ガン一体型。 長いガンでは洗浄が難しい場所で活躍。
    適合機種10/100型式B接続口SUSワンタッチ
  • トリガーガン アサダ

    トリガーガン

    アサダ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    適合機種10/100型式B
  • ショートランス WORX

    ショートランス

    WORX
    1,788税込1,967
    1個
    翌日出荷
    用途Hydroshot用オプションパーツシリーズHydroshot
  • ライフルガン 噴口無 スーパー工業

    ライフルガン 噴口無

    スーパー工業
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    オプションを加える事で様々な用途に対応できます。
    トラスコ品番205-2655質量(kg)3呼称1/8ノズルチップ用
  • ガン BOSCH(ボッシュ)

    ガン

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    高圧洗浄機用ガンです。
    仕様ガントラスコ品番166-8134質量(kg)0.46
  • バリアブルガン アサダ

    バリアブルガン

    アサダ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • アルボース フォーマーS アルボース

    アルボース フォーマーS

    アルボース
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    泡洗浄でいつも清潔、快適作業 手の届かない作業台の下や床、壁面の洗浄がスピーディー。 指定チップにより、一定に希釈し、泡状に噴霧できます。
    容量(L)1.25外寸(mm)380×145×H215EBM品番4702800
  • トリガーガン 8.5/60用 アサダ

    トリガーガン 8.5/60用

    アサダ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ランスなどを取り付けて使用します。用途に合わせて取り付け可能です。
    トラスコ品番829-1334材質プラスチック、真ちゅう、スチール2018年トラスコ掲載ページ9 0094
  • バリアブルガン10/100G クイックカプラ仕様 アサダ

    バリアブルガン10/100G クイックカプラ仕様

    アサダ
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    直噴から扇形まで無段階に切替可能。
    適合機種10/100Gアズワン品番64-6750-52
  • 900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ

    900ml クリーニングガン(プラグ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    16,700税込18,370
    1個
    当日出荷
    泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
    仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
  • カバー付ロング洗浄ガン MV2009 TECOMEC

    カバー付ロング洗浄ガン MV2009

    TECOMEC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ランス取り付け口がM22メネジのトリガーガン 軸心14mm、イン側3/8(3分)メネジ
    サイズイン側3/8メス アウト側M22メス全長(cm)50耐圧力(MPa)28
  • ハンドガン M22×PF1/4”クイックカプラ仕様 アサダ

    ハンドガン M22×PF1/4”クイックカプラ仕様

    アサダ
    31,980税込35,178
    1丁
    当日出荷
    1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。 バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。 ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
    用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。適合機種8/60、8.5/60、8.5/60Pホース接続径(洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラアズワン品番64-6749-17
  • ハンドガン M22×M22クイックカプラ仕様 アサダ

    ハンドガン M22×M22クイックカプラ仕様

    アサダ
    36,980税込40,678
    1丁
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6749-76
  • ハンドガン 21/80GS・21/90G用 SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    ハンドガン 21/80GS・21/90G用 SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6749-95
  • ハンドガン 12/80G・11/110用 クイックカプラ仕様 アサダ

    ハンドガン 12/80G・11/110用 クイックカプラ仕様

    アサダ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6749-29
  • ハンドガン 12/80G・11/110用 SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    ハンドガン 12/80G・11/110用 SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6749-39
  • ハンドガン 10/100G用 アサダ

    ハンドガン 10/100G用

    アサダ
    29,980税込32,978
    1丁
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6750-51
高圧洗浄機用ガン