絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BLACK&DECKER(1)
- PA(1)
- TECOMEC(2)
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(2)
- オーミヤ(1)
- ケルヒャー(6)
- スーパー工業(17)
- ツツミ工業(6)
- テナントカンパニー(1)
- ニルフィスク(1)
- マキタ(2)
- 中部高圧ホース(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- 工進(218)
- 日本ワグナー(3)
エコロジープロダクト

アンローダバルブ VB-9
PA¥23,980税込¥26,3781個当日出荷高圧洗浄機圧力調整器。 取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。耐圧(MPa)25寸法(縦×横)(mm)149×91吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)90
高圧洗浄機アクセサリー バリオジョイント
ケルヒャー¥4,998税込¥5,4981個当日出荷高圧洗浄機専用アクセサリー。トリガーガンとノズル・ブラシ等の間につけて使用します。ガンの先のアクセサリーを好きな角度に設定することが可能なので、手の届きにくい場所の掃除に便利です。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品
工進¥179~税込¥197~1個当日出荷から4日以内出荷エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番JCE-1510UK-AAA-0
トリガーガン クラシック2
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷業務用高圧洗浄機のHD 4/8 ClassicやHD 7/20 G Classicでご利用いただけるトリガーガンです。適合機種HD 7/20 G Classic, HD 4/8 Classic (50Hz/60Hz)規格接続ネジ:M22 1.5本体寸法(mm)250x185x65本体質量(kg)0.524RoHS指令(10物質対応)対応
M22ネジ式(Φ14用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ
ツツミ工業¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)28寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150寸法G1/2
充電式洗浄機SJC用 SJCフォームノズル
工進¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷カーシャンプーでの洗浄に タンク容量:400mL 使用可能洗剤:中性洗剤。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途カーシャンプーを使用したい時に適合本体SJC-3625/3650タンク容量(L)0.4使用可能液体中性洗剤アズワン品番64-9481-15
高圧ホース用クイックカップリングキット
ニルフィスク¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷高圧ホース用クイックカップリングセットです。トラスコ品番713-6452適合機種POSEIDON/NEPTUNE/MC/MHシリーズ(2は除く)