絞り込み
シリーズ
ブランド
- モノタロウ(5)
- ケルヒャー(338)
- 工進(71)
- スーパー工業(22)
- フルテック(20)
- REX(レッキス工業)(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(9)
- 蔵王産業(8)
- テナントカンパニー(8)
- 東洋国際(8)
- アサダ(6)
- ペンギンワックス(6)
- アピア[清掃用品](6)
- ツツミ工業(6)
- 中部高圧ホース(5)
- マキタ(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(3)
- 共栄産業(2)
- 鶴見製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「シリーズ」から絞り込む

OC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ah
ケルヒャー(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷ケルヒャーOC 5 Handy 用のバッテリーパックです。防水性能は、IPX5 となります。適合機種OC 5 Handy電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×60本体質量(kg)0.4バッテリーリチウムイオン充電時間5.5時間バッテリー容量(mAh)2000防水性IPX5
高圧洗浄機用抜け防止ロックピン付カプラー
中部高圧ホース(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。 主に高圧洗浄機ホースに取付します。 ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
高圧洗浄機用カップリング
ケルヒャー¥769税込¥8461個当日出荷高圧洗浄機に水道ホースを取り付ける際に使用するカップリング。オス型の黒いカップリングとなります。トラスコ品番794-1625適合機種HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U、HD1050幅(mm)38高さ(mm)32奥行(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機アクセサリー フィルター
ケルヒャー(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。 ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
高圧洗浄機用カプラ PMタイプ
ツツミ工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304
高圧洗浄機用カプラ PFタイプ
ツツミ工業(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304
工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース
工進(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷ホースを延長したい時に使用します。適合機種をよくご確認下さい。(ネジ式・ワンタッチ式)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ホースを延長したい時に
高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ
ツツミ工業(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304機能抜け止:ボールタイプ材質(Oリング)EPDM
高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SFタイプ
ツツミ工業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304機能抜け止:ボールタイプ材質(Oリング)EPDM
高圧洗浄機アクセサリー テラスクリーナー T 5
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個当日出荷水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。 ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。高圧洗浄機 K 2~ K 5に適合します。
高圧洗浄機アクセサリー デッキクリーナーPS20
ケルヒャー(3件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷水の飛び跳ねが少なく、噴射音が低減できるので、集合住宅のベランダなどの掃除に最適です。適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
床洗浄機用洗浄剤 RM 69 ASF(10 L)(6.296-049.0)
ケルヒャー¥10,980税込¥12,0781本(10L)当日出荷ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。ハードフロアに付いた床面のしつこい油汚れに最適です。従来品と比べて泡立ちが抑えられ、ダウンタイムの低減に効果があります。用途日常清掃から定期清掃まで幅広い用途に使えます。食品工場、スーパー、飲食店などのハードフロアにご利用ください。トラスコ品番217-8425質量(kg)10.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 ウルトラフォームセット
ケルヒャー(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷3 in 1ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセットです。 抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。フォームジェットはプラグインタイプの洗浄剤ボトルに付け替えが可能です。用途自動車の洗浄、バイクや自転車の洗浄、トレーラーの洗浄など。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)寸法(mm)230×105×285質量(kg)1.5液性弱アルカリ性
延長ホースカップリング
ケルヒャー¥7,198税込¥7,9181個当日出荷延長ホース接続用。本体:真ちゅう製、外側:ゴムカバー。接続口:Easy!Lock22。 。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.2。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ハンディウォッシャー用リチウムイオン電池
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個翌日出荷充電式ハンディウォッシャー ホワイトJHW-201の充電池です。種類リチウムイオン二次電池定格電圧(V)DC18使用温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)2000
トリガーガン (EASY!Lock 接続 専用品)
ケルヒャー¥27,980税込¥30,7781個当日出荷業務用高圧洗浄機に対応した、長さ250mm のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応しています。 最大作動圧力 (bar):300 長さ (mm):250 温度 (℃):最大 155 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続 梱包質量 (kg):0.5適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz),HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60HzHD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic,HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)HDS 8/17 M (60Hz),HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)温度(℃)最大155最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
クイックカプラー
スーパー工業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷スーパー工業専用接続金具です。工具なしで簡単に取り外しが行えて耐久性に優れています。カプラー部は共通仕様で、管取付部のサイズが異なっていても接続が可能です。
高圧洗浄機用カプラ SFタイプ
ツツミ工業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM
高圧洗浄機ろ過フィルター(ストレーナー取付型)
中部高圧ホース(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ファインメッシュ60μm。吸水ホースネジとストレーナーの間に接続して使用します。ストレーナーでは除去出来ない糸状のゴミや毛などの流入を防ぎます。接続ネジサイズ3/4(6分)オスとメス。重さ70g。長さ117mmケルヒャーKシリーズにも使用できます。
バッテリーパワー専用急速充電器 BC 18V
ケルヒャー¥6,398税込¥7,0381個当日出荷急速充電器は、標準充電アダプターよりも速く充電できるため、充電時間を大幅に短縮できます。ケルヒャーのバッテリーパワー18Vプラットフォーム対応です。 急速充電器 ケルヒャーバッテリーパワー18V2.5Ahを44分で80%まで充電します。 ケルヒャーバッテリーパワー18V5.0Ahを94分で80%まで充電します。 広いアプリケーション ケルヒャーバッテリーパワー18Vプラットフォームの18V2.5Ahと18V5.0Ahバッテリーパワーを充電します。用途ケルヒャーのバッテリーパワー18Vプラットフォームすべてのバッテリーを充電します。適合機種KHB 5 バッテリーセット、WD 1 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)184×133×87本体質量(kg)0.6
高圧洗浄機交換部品フック
ケルヒャー¥159税込¥1751個当日出荷トリガーガンと高圧ホース接続部のフックです。トリガーガン(2641-959)に適合するフックです。用途高圧洗浄機用アクセサリー。仕様トリガーガン(2641-959)用
高圧洗浄機用カプラ SMタイプ
ツツミ工業¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM
可変ノズル
スーパー工業¥8,398税込¥9,2381個当日出荷接続部:1/4メスネジ。噴射角度を自在にコントロール可能です(~80°)。1/4メスネジタイプです。適合圧力(MPa)21以下水温(℃)90以下
アダプター No.6
ケルヒャー¥7,198税込¥7,9181個当日出荷新システムのアクセサリーと従来品アクセサリーの接続用アダプターです。EASY! Lock 接続アダプター No. 6。 。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):300。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.1。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B、温度(℃)最大155最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
手元圧力調整フローレギュレーター PA社製
PA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷高圧洗浄機本体に付属しているアンローダーの代わりに、ガン先で圧力調整が出来ます。 塗装業、ビルメンテ清掃など対象物によって圧力を加減できます。 日本の高圧洗浄機メーカーが多く採用しているPA社製。サイズイン側1/4オスねじ・アウト側1/4メスねじ耐圧力(MPa)28
自吸ホースセット(3mホース円盤ストレーナ付)
ケルヒャー¥9,198税込¥10,1181個当日出荷高圧洗浄機の自吸用ホースセットです。貯水側粗ゴミフィルター付き。 ホース内径 15mm、。 本体側ネジ径3/4インチ。適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)ホース内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルチップ固定ホルダー
ケルヒャー¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ノズルチップ固定ホルダーは、高圧洗浄機に取り付けるノズルチップ(噴射口)を固定するためのアクセサリーです。 この固定ホルダーを使うことで、スプレーランスの先端に、様々なノズルチップを固定でき、また交換や位置調整を簡単に行うことができます。 。 スプレーランス先端用。 Easy!Lock非対応スプレーランス先端用。 接続口:M18x1.5RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーパワー 36V5.0Ah
ケルヒャー¥29,980税込¥32,9781個当日出荷バッテリーの互換性があるので、バッテリーの併用が可能です。ケルヒャーの36V5.0Ahバッテリーパワーはケルヒャー36Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれますので、バッテリーを新しく購入する手間がはぶけます。用途36Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。適合機種K 2 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×88×118本体質量(kg)1.5バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)バッテリー容量(Ah)5消費電力量(Wh)180
高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ
蔵王産業(7件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
バリオランスK1-K3用
ケルヒャー¥7,698税込¥8,4681個15日以内出荷ノズル先端を回すだけで高圧から低圧まで、水圧を無段階に調節できる便利な高圧洗浄機用アタッチメントです。ケルヒャーK1-K3シリーズに使用可能です。用途高圧洗浄機交換用ノズル。対象機種K1-K3シリーズ
Vittorio Oリング5.1×1.6
蔵王産業¥49税込¥541個当日出荷Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2用のOリングです。用途交換用パーツ。質量(g)約0.2シリーズVittorio対応機種Z1、Z2用
Oリング10*2.5
蔵王産業¥49税込¥541個当日出荷Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機用パーツです。Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2、Z3、Z4用のOリングです。用途交換用パーツ。質量(g)約0.2対応機種Z1、Z2、Z3、Z4用