絞り込み
厚さ(mm)
横幅(mm)
縦幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ピグ(64)
- エスコ(33)
- JOHNAN(29)
- カクイ(22)
- TRUSCO(21)
- 橋本クロス(16)
- RS PRO(12)
- ギガ・セレクション(9)
- MISM(6)
- エム・エーライフ(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- タイムケミカル(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- 松岡紙業(5)
- 日本製紙クレシア(4)
- テラモト(4)
- 湘南ワイパーサプライ(SWS)(4)
- 旭化成アドバンス(4)
- ブランドをもっと見る
「対応」から絞り込む

ドラムスピルトレー
ピグ¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷・ドラム缶から漏洩する油、液体を確実にキャッチします。 ・トレーの上でドラム缶を管理します。トレーは200Lドラム缶が乗った状態で油、液体を約57L保持します。 ・丈夫で軽量なポリエチレン製トレーは、錆や腐食がありません。 ・トレーはドレンつきで、内部に溜まった液体を排出することができます。用途・ドラム缶の保管エリア ・汚染されたドラム缶の一時保管場所として
スピルブロッカー ラフサーフェイス
ピグ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷・粘着力にすぐれた底部は、凹凸のあるコンクリートやアスファルトなど、ほとんどの表面に密着します。 ・粗い表面にも密着し、液体をブロックします。 ・重量は約5.9kg。設置作業が簡単です。 ・高さ約5.7cm。液体漏れを吸収せずにせき止めます。 ・使い捨て用として設計されているため、危険物の対応にもおすすめします。 ・柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、化学物質にも耐えます。 ・コネクター1個と黄色のディスポーザルバッグ1枚が入っています。用途コンクリートやアスファルトなど、粗い地面での液体漏洩に備えて
スーパーピグソックス
ピグ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。 機械周辺にしっかりフィットします。 ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。 ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。用途機械からの油にじみ対策 集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策タイプスーパーピグソックス
フロアマット
カクイ¥29,980税込¥32,9781箱(50枚)翌々日出荷天然繊維を主体原料とした製品で、圧縮タイプで強度アップ品です。用途建屋の出入り口等に。材質天然繊維主体長さ(mm)900形状マット状幅(mm)500厚さ(mm)2質量(kg)5.6色グレー吸着量(L/枚)1.63繰り返し・詰め替え対応
オイルシート
橋本クロス¥21,980税込¥24,1781箱(150枚)当日出荷吸収性に優れ、水・油・溶剤に対応しています。両面スパンボンド加工のため、耐摩耗性があります。用途オイル・水・溶剤用。機械周りの油漏れの吸収に。作業者の足元に。工場内の通路。トラスコ品番375-5452材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4~5質量(kg)9タイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)400×500対応オイル、水、溶剤吸収量(L/箱)(油)105
オイルシート
橋本クロス¥19,980税込¥21,9781箱(150枚)当日出荷薬品(酸・アルカリ)などの危険溶剤を吸収します。黄色は作業者に注意を促す効果があります。用途液体危険物用。酸・アルカリなどの吸収にトラスコ品番375-5487材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4~5質量(kg)11タイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)400×500対応オイル、溶剤吸収量(L/箱)(油)120
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥18,980税込¥20,8781箱(100個)7日以内出荷種類 = パッド。用途 = 保守。吸収容量 = 110L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 5.54。寸法 = 495mm x 395mm x 420mm。。Heavy weight maintenance pad. Heavy Weight Maintenance Pad Open edged for rapid absorption Black cover stock to camouflage spills Extra thick to increase retention Absorbency 1.1 litres per sheet サイズ: 48 x 38 cmRoHS指令(10物質対応)対応
ユトリパワーシート50
カクイ¥11,980税込¥13,1781箱(50枚)翌々日出荷すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。用途植物油・油水分離槽・排水溝長さ(mm)500形状厨房用幅(mm)500厚さ(mm)0.4質量(kg)2.5色ベージュ対応オイル吸着量(L/枚)1.7
油吸着材 ルックリン BR
旭化成¥24,980税込¥27,4781箱(100枚)5日以内出荷海や河川、油水分離槽、モノづくり現場など 場所を問わずご使用いただける製品です。シートは3層構造となっているため形状安定性に優れ、吸油後のシート回収も形状を維持しています。用途A重油、切削油、潤滑油などの工業油の吸着に。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収にもご使用いただけます。油の漏れやすい現場での油拭き取りや置き敷き用途に。国交省型式承認を取得しているため、船舶事故への備えや 海上に流出した油の回収にもご活用いただけます。トラスコ品番703-5538材質ポリプロピレン(PP)100%厚さ(mm)4色ブルー縦(mm)500横(mm)500吸油量1.2g/cm3
オイルパッド(低発塵タイプ) 380×380mm
橋本クロス¥7,798税込¥8,5781箱(35個)9日以内出荷吸収材に発塵しにくい素材を使用しています。用途機械周りの油漏れの吸収に。水・油・溶剤の吸収に。材質表:ポリエステル、中:天然素材短辺(mm)380長辺(mm)380縦(mm)380横(mm)380吸収量(L)2.5(1個)
真空ポンプ(ツーステージ)
AITCOOL¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷カーエアコン、業務用エアコンの真空引きに。電磁弁付き。用途密閉された空間から空気やガスを吸い出すときに仕様オイル封入量:230mL質量(kg)4.3出力モーター:1/4HP口径(Φ)吸気:1/4”SAE方式ローター:ツーステージ排気速度1.8CFM、51L/min(50Hz)、2.0CFM、57L/min(60Hz)到達真空度15Microns製品サイズ(mm)W240×D93×H200
オイルシート BOLタイプ カット
橋本クロス¥35,980税込¥39,5781ケース(25枚)3日以内出荷メーカー従来品と比べ、液体の、床への染み出しや転倒リスクを軽減し、作業現場で安心してお使いいただけます。裏面にフィルム層を追加し、吸収した液体を透過させません。厚手で破れにくく、通路やドラム缶等の下に敷いて油汚れの吸着等にもご利用頂けます。出入り口に設置しやすい玄関マットサイズ。衣類に使用できないペットボトルリサイクル繊維でつくりました。用途オイル・水・溶剤用。通路に敷いて靴底の油分、水分の除去に。作業者の足元に。ドラム缶などの下に。トラスコ品番694-9316材質ポリエステル(ペットボトルリサイクル繊維)、PE/EVA厚さ(mm)5色グレー縦(mm)600横(mm)900吸収量(L/箱)油:55、水:55吸収量(L/本)油:2.2
油吸着材 B-Sweeper 油・水両用 50m巻
旭化成アドバンス¥16,980税込¥18,6781本(50m)3日以内出荷ポリプロピレン製品の最大2.5倍の吸油力! 260℃の高温油にも対応し、 環境負荷も低減する100%植物由来の次世代型・油吸着材。用途〇土木工事現場での漏洩対策 〇潤滑油・切削油の生産現場 〇機械の分解・メンテナンス作業 〇タンクローリー・船舶の事故対策 〇工場床面の油回収・清掃寸法500mm×50m巻×厚さ5mmエコマーク認定認定各種認証エコマーク認定番号22105009質量(kg/巻)7.5組成キュプラエコマーク認定番号22105009
油吸着材 B-Sweeper 油・水両用 50cm×50cm
旭化成アドバンス¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)3日以内出荷ポリプロピレン製品の最大2.5倍の吸油力! 260℃の高温油にも対応し、 環境負荷も低減する100%植物由来の次世代型・油吸着材。用途〇土木工事現場での漏洩対策 〇潤滑油・切削油の生産現場 〇機械の分解・メンテナンス作業 〇タンクローリー・船舶の事故対策 〇工場床面の油回収・清掃寸法(mm)500×500×5質量(kg)7.5エコマーク認定認定入数100枚/箱各種認証エコマーク認定番号22105009組成キュプラエコマーク認定番号22105009
油吸着パッド(油専用)
SIGNET(シグネット)¥16,980税込¥18,6781箱(100枚)翌々日出荷オイル専用の吸着パッドです。油を素早く吸収し、汚染や流出を防ぎます。ラミネート加工された高機能タイプで、強度が強くパッドの上を歩いたり、荒い面をこするようなハードな用途に適しています。糸くずの出ない「不織布層」を採用し、繊維がちぎれて剥がれ落ちるのを防ぎ、宇宙関連のメンテナンスなど、繊細な精密機器の清掃にも適しています。強度を高めるディンプル加工(くぼみ付け)になっています。標準的なパッドよりも早く生分解します(ASTM D5511試験準拠)。90%のリサイクル素材を使用し、環境負荷を低減しています。用途廃油処理、機械油の拭き取り、流出・汚染防止用。拭き取り作業、人通りの激しい場所への設置、機械の下への敷き込みに最適適合油材質ポリプロピレン寸法(mm)405×460色ホワイト吸着能力(kg)0.8(1枚あたり)
油水吸着パッド(油・液体用)
SIGNET(シグネット)¥17,980税込¥19,7781箱(100枚)翌々日出荷油、水、溶剤、冷却材用の吸着パッドです。コストパフォーマンスに優れた厚手タイプの商品です。垂直方向にミシン目(パーフォレーション)が入っており、必要な分だけ切り取って使用可能です。持ち運びしやすいハンドル付きの密閉バッグ(Grab & Go)パッケージです。用途廃油処理、機械油の拭き取り、流出・汚染防止用適合油・水・溶剤・冷却材材質ポリプロピレン寸法(mm)410×450色グレー吸着能力(kg)0.9(1枚あたり)
吸収パッド (油・液体用)
エスコ¥20,100税込¥22,1101パック(100枚)翌々日出荷入数:100枚。難燃性。水・油・液体用。ミシン目は入っていません。柔軟性に優れているため、必要な形に変形させて使えます。少ない枚数でより多くの液体を吸い取ることができ、廃棄物の削減にも貢献します。材質ポリプロピレン吸収量85L(100枚当り)サイズ(mm)381×457×2
油吸着パッド (水分離型)
エスコ¥20,600税込¥22,6601パック(100枚)翌々日出荷入数:100枚。油吸着専用。ミシン目は入っていません。柔軟性に優れているため、必要な形に変形させて使えます。少ない枚数でより多くの液体を吸い取ることができ、廃棄物の削減にも貢献します。材質ポリプロピレン吸収量80L(100枚当り)サイズ(mm)381×457×3
油吸着パッド (水分離型)
エスコ¥24,000税込¥26,4001パック(100枚)翌々日出荷入数:100枚。油吸着用。水は吸着せず、油のみを吸着します。ミシン目が入っています。材質リサイクル合成繊維吸収量114L(100枚当り)サイズ(mm)381×457×5
プロマット吸油シート
エー・エム・プロダクツ¥19,980税込¥21,9781袋3日以内出荷水ははじいて油だけを吸収するので、無駄がなく経済的です。粘度の高い油をすばやく吸収し、作業時間の短縮につながります。耐久性にすぐれており、長期間、使用することができます。飽和状態になったマットをしぼり、繰り返し使用することができます。白色なので飽和状態を確認しやすく、交換時期がひと目でわかります。ニードルパンチ製法のマットで、水面の油膜もすばやく吸収します。用途ご使用上の注意。・常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。・ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。・吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。厚さ(mm)3色白縦(cm)50横(cm)50吸収量(g/枚)946
水吸隊 使い捨てタイプケース売り
MISM¥39,980税込¥43,9781個(200枚)4日以内出荷1枚あたり約3リットルの給水が可能です。用途冷凍庫の結露防止、大雨の浸水、スーパーの冷蔵コーナー、ガレージのすき間などに寸法(mm)600×150×2(幅×縦×厚さ)素材外面:PP不織布/内部吸収体:吸収パルプ+ポリマ/3層吸収パルプ
液体吸着材
FyterTech Nonwovens¥19,980~税込¥21,978~1箱(100枚)ほか11日以内出荷油だけでなく、酸・アルカリ、有機溶剤なども吸着します。薬品貯蔵庫、機器周りに敷いて床の汚れ防止、薬品漏れの拭き取りに。MBX-PLUSシリーズの吸着材は、ポリプロピレン樹脂を溶融し、非常に細い繊維として作り出されるメルトブローンポリプロピレン不織布の微細繊維構造により、高い吸着性能と一度吸着した液体を漏れ出させない強い特性に仕上げています。種別油・液体用吸着材材質ポリプロピレンミシン目あり
油吸着材
FyterTech Nonwovens¥16,980~税込¥18,678~1箱(100枚)ほか11日以内出荷油のみを素早く吸着します。水面では浮いて水分は吸着しません。製造機器や油タンク周辺に設置して転倒や汚れの防止、油漏れや。油汚れの拭き取り用のシートとして。MBX-PLUSシリーズの吸着材は、ポリプロピレン樹脂を溶融し、非常に細い繊維として作り出されるメルトブローンポリプロピレン不織布の微細繊維構造により、高い吸着性能と一度吸着した液体を漏れ出させない強い特性に仕上げています。種別油専用吸着材材質ポリプロピレンミシン目あり
オイル吸着ウエス
関西工具製作所¥17,980税込¥19,7781巻7日以内出荷水は吸収せず、油だけを効率よく吸着します。25cm毎にミシン目があります。表面は凹凸エンボス加工、毛羽立ち難く破れにくいです。用途油汚れや金属表面の汚れ拭き取りや工具類の拭き取りに。材質ポリプロピレン白色厚さ(mm)0.6質量(kg)5寸法(幅W×長さL)(cm×m)30×250吸収量(mL)80(1枚25×30cmあたり/油のみ)
アブラトール
JOHNAN¥39,980税込¥43,9781箱4日以内出荷油水兼用シートタイプ。油も水も吸収可能。表面に滑り止め加工形状シート色グレー入数(枚)100寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×3素材ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)0.83/枚 83/箱
エコシート
旭エンジニアリング¥47,980税込¥52,7781箱(120枚)5日以内出荷生地素材は天然素材がベースとなっておりますので化学繊維素材のオイルシートに比べ静電気の発生も少なく耐熱性があり、水・油・溶剤を素早く吸収します。
油ろ過シート
エヌケーコーポレーション¥15,980税込¥17,5781箱(100枚)5日以内出荷自重の約40倍の吸着能力で高性能です。排水中の油液も吸着しながら、さらにラード等の固型化した動物脂も除去!。工作機械や旋盤等のクーラントタンクで混入油の吸着とキリコ等の混雑物の除去!。ハサミで自在にカットできます!用途濾過・湯水分離槽・排水溝など適合油幅(cm)38長さ(cm)51混率(%)レーヨン65、ポリエステル35厚さ(cm)0.4吸着量(L/枚)1.1
”東レウォセップ”
東レファインケミカル¥69,980税込¥76,9781箱(2000本)11日以内出荷処理用ピット内に束にして浮かべて使用してください。用途オイル用。トラスコ品番201-0557材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)1外径(Φmm)10吸収量(L)油:180/巻
液体吸着ロール GR
Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technology¥37,980税込¥41,7781箱(1巻)5日以内出荷油だけでなく溶剤や水分の漏洩対策のお役に立てる高性能、コストパフォーマンスに優れたロール状の吸着材。ミシン目でカットして使いやすい。用途ミスト状の切削油の吸収材質ポリプロピレン色グレー対応油/溶剤/水寸法(cm×m)80×50(カット後サイズ:25cm×40cm)吸着量約240L/巻ミシン目有
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥32,980税込¥36,2781箱(100個)7日以内出荷種類 = パッド。用途 = 化学薬品。吸収容量 = 110L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 黄。材質 = ポリプロピレン。重さ = 5.54。寸法 = 495mm x 395mm x 420mm。。高耐久ケミカルパッド. この高耐久ケミカル吸収パッドは、化学薬品が流出した場合にすばやく吸収できるようにオープンエッジタイプとなっており、保液性を高めるために極厚のカバーストックで作られています。個々のパッド寸法は48 x 38 cmで、パッドあたり1.1リットルの化学薬品を吸収します。 パッドは、黄色のカバーストックで作られ、吸収した化学薬品がはっきりわかるようになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥4,498税込¥4,9481箱(20個)7日以内出荷種類 = パッド。用途 = 保守。吸収容量 = 20L。内容量 = 20。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 1.51。寸法 = 495mm x 395mm x 120mm。。高耐久メンテナンスパッド. この価値の高い、メンテナンス用途向けの高耐久吸収パッドは、機械や工具に糸くずが引っかからないように高強度のスパンボンドカバーストックで作られています。個々のパッド寸法は48 x 38 cmで、パッドあたり1リットルもの液体を吸収します。 伸張強度の高いカバーストックで作られたパッドには、少量の流出や大量の流出に対応できるようにミシン目が入っています。RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO ドラムトッパー
RS PRO¥12,980税込¥14,2781箱(5個)7日以内出荷種類 = ドラムトッパー。用途 = 保守。吸収容量 = 5L。内容量 = 5。商標名 = RS PRO。色 = グレー。材質 = ポリプロピレン。重さ = 0.4。寸法 = 560mm x 50mm。。中重量メンテナンスドラムトップカバー. 中重量メンテナンスドラムトップカバー 標準205リットルスチールドラム缶に適合する設計 事前せん孔済みのため、ドラム缶の内容物にアクセス可能 ドラム缶の天面を清潔に保つのに最適 寸法: O 50 cm 吸収性: 1リットルRoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥6,298税込¥6,9281箱(20個)7日以内出荷種類 = パッド。用途 = 化学薬品。吸収容量 = 18L。内容量 = 20。商標名 = RS PRO。色 = 黄。材質 = ポリプロピレン。重さ = 1.29。寸法 = 495mm x 395mm x 120mm。。標準重量流出化学物質吸収パッド. RS Pro標準重量流出物吸収パッドは、流出化学物質の清掃用に設計されており、ほとんどの有害化学物質を吸収します。吸収パッドの色は黄色で見分けがつきやすく、化学物質の流出に使用でき、ほとんどすべての化学物質を吸収できます。流出物吸収パッドは、メンテナンス時の流出物の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS Proには、流出物に対処するために必要なすべての製品(吸収パッド、ロール、靴下、枕、ブームなど)が揃っています。流出対策キットや使い捨てバッグもあります。特長と利点:. 吸収パッド 流出化学物質用 業界認知 黄: 腐食性化学物質を含むあらゆる物質を吸収 吸収性: 1シートあたり0.9リットル ミシン目付き カバーストックは耐擦過性 丈夫で耐磨耗設計 すばやく簡単に使用可能 シートサイズ: 48 x 38 cm 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売. パックの種類. 品番 ; 7716386 7716386 、100枚入りパック(90リットル吸収). 品番 ; 7716399 7716399 、20枚入りパック(18リットル吸収). 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥4,698税込¥5,1681箱(20個)7日以内出荷種類 = パッド。用途 = オイル。吸収容量 = 18L。内容量 = 20。商標名 = RS PRO。色 = 白。材質 = ポリプロピレン。重さ = 1.23。寸法 = 495mm x 395mm x 120mm。。標準重量流出オイル専用吸収パッド. RS PRO標準重量漏液吸収パッドは、漏油の清掃専用に設計されています。この吸収パッドは白色で、漏油の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS PROには、漏液、吸収パッド、ロール、ソックス、クッション、ブームなどを処理するために必要なすべての製品があります。 さまざまな吸収応答の流出キット及び使い捨てバッグを取り揃えています。特長と利点:. 吸収パッド 流出オイル専用 吸収剤 業界認知 白: 流出オイル専用 疎水性(撥水性) 裏面開放によるすばやい吸収(オイル専用、水には非対応) オイル及び炭化水素系溶剤専用 丈夫で耐摩耗性あり 屋外及び屋内での使用に最適 すばやく簡単に使用可能 吸収性: 1シートあたり0.9リットル 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売 シートサイズ: 48 cm x 38 cm. パックの種類. 品番 ; 7716377 7716377 : 100枚入り、パック全体で90リットル吸収. 品番 ; 7716395 7716395 : 20枚入り、パック全体で16リットル吸収. 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収. 漏液対策とは.. 漏液対策とは、危険物質、液体、又は材料の環境への漏液・漏水を管理するために講じる戦略を指します。漏液は、工業施設、研究所、輸送、日常的な状況でさえどこでも発生する可能性があります。そのため、漏液・漏水に関連する環境、健康、安全に対するマイナスの影響を防止し、最小限に抑えることが不可欠です。吸収パッドを使用する理由. RS PRO吸収パッドは、液体又は物質の拡散を迅速かつ効果的に防止するために特別に設計されています。吸収パッドは吸収性の高い素材から作られており、影響を受けた面からの大量の液体の漏液を素早く抑え、流出の広がりを抑えます。吸収パッドは簡単に安全に廃棄できるため、洗浄プロセスがシンプルで迅速になります。また、吸収パッドは他の洗浄方法に比べて廃棄物を少なくなります。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥19,980税込¥21,9781箱(100個)7日以内出荷種類 = パッド。用途 = 化学薬品。吸収容量 = 100L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 黄。材質 = ポリプロピレン。重さ = 4.43。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。標準重量流出化学物質吸収パッド. RS Pro標準重量流出物吸収パッドは、流出化学物質の清掃用に設計されており、ほとんどの有害化学物質を吸収します。吸収パッドの色は黄色で見分けがつきやすく、化学物質の流出に使用でき、ほとんどすべての化学物質を吸収できます。流出物吸収パッドは、メンテナンス時の流出物の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS Proには、流出物に対処するために必要なすべての製品(吸収パッド、ロール、靴下、枕、ブームなど)が揃っています。流出対策キットや使い捨てバッグもあります。特長と利点:. 吸収パッド 流出化学物質用 業界認知 黄: 腐食性化学物質を含むあらゆる物質を吸収 吸収性: 1シートあたり0.9リットル ミシン目付き カバーストックは耐擦過性 丈夫で耐磨耗設計 すばやく簡単に使用可能 シートサイズ: 48 x 38 cm 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売. パックの種類. 品番 ; 7716386 7716386 、100枚入りパック(90リットル吸収). 品番 ; 7716399 7716399 、20枚入りパック(18リットル吸収). 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥33,980税込¥37,3781箱(100個)7日以内出荷種類 = パッド。用途 = オイル。吸収容量 = 100L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 白。材質 = ポリプロピレン。重さ = 5.54。寸法 = 495mm x 395mm x 420mm。。Heavy weight Oil Only Pad. Heavy Weight Oil Only Pad Heavyweight coverstock for increased tear resistance Hydrophobic - absorbs only oil and not water Floats on water for easy retrieval Absorbency 1.1 litres per sheet サイズ: 48 x 38 cmRoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥13,980税込¥15,3781箱(100個)7日以内出荷種類 = パッド。用途 = オイル。吸収容量 = 90L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 白。材質 = ポリプロピレン。重さ = 4.43。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。標準重量流出オイル専用吸収パッド. RS PRO標準重量漏液吸収パッドは、漏油の清掃専用に設計されています。この吸収パッドは白色で、漏油の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS PROには、漏液、吸収パッド、ロール、ソックス、クッション、ブームなどを処理するために必要なすべての製品があります。 さまざまな吸収応答の流出キット及び使い捨てバッグを取り揃えています。特長と利点:. 吸収パッド 流出オイル専用 吸収剤 業界認知 白: 流出オイル専用 疎水性(撥水性) 裏面開放によるすばやい吸収(オイル専用、水には非対応) オイル及び炭化水素系溶剤専用 丈夫で耐摩耗性あり 屋外及び屋内での使用に最適 すばやく簡単に使用可能 吸収性: 1シートあたり0.9リットル 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売 シートサイズ: 48 cm x 38 cm. パックの種類. 品番 ; 7716377 7716377 : 100枚入り、パック全体で90リットル吸収. 品番 ; 7716395 7716395 : 20枚入り、パック全体で16リットル吸収. 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収. 漏液対策とは.. 漏液対策とは、危険物質、液体、又は材料の環境への漏液・漏水を管理するために講じる戦略を指します。漏液は、工業施設、研究所、輸送、日常的な状況でさえどこでも発生する可能性があります。そのため、漏液・漏水に関連する環境、健康、安全に対するマイナスの影響を防止し、最小限に抑えることが不可欠です。吸収パッドを使用する理由. RS PRO吸収パッドは、液体又は物質の拡散を迅速かつ効果的に防止するために特別に設計されています。吸収パッドは吸収性の高い素材から作られており、影響を受けた面からの大量の液体の漏液を素早く抑え、流出の広がりを抑えます。吸収パッドは簡単に安全に廃棄できるため、洗浄プロセスがシンプルで迅速になります。また、吸収パッドは他の洗浄方法に比べて廃棄物を少なくなります。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥13,980税込¥15,3781箱(100個)7日以内出荷種類 = パッド。用途 = 保守。吸収容量 = 90L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 4.43。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。RS PRO漏液吸収、標準重量、メンテナンスパッド。RS Pro標準重量流出物吸収パッドは、メンテナンス時の一般的な流出物の清掃用に設計されており、腐食性化学物質を除くあらゆる物質を吸収します。吸収パッドの色は黒又はグレーで見分けがつきやすく、一般的に少量の液体をこぼした場合や表面をきれいにする場合に使用できます。流出物吸収パッドは、メンテナンス時の流出物の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS Proには、流出物に対処するために必要なすべての製品(吸収パッド、ロール、靴下、枕、ブームなど)が揃っています。流出対策キットや使い捨てバッグもあります。特長と利点:. 吸収パッド メンテナンス、一般的な流出物処理用 作業面の清掃 業界認知 色: 黒とグレー - 腐食性化学物質を除くあらゆる物質を吸収 吸収性: 1シートあたり0.9リットル 裏面開放によるすばやい吸収 機械部品や工具への綿ぼこりの付着を防止するカバーストック 伸張強度が高いスパンボンド製カバーストック 丈夫で耐磨耗設計 すばやく簡単に使用可能 シートサイズ: 48 x 38 cm 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売. パックの種類. 品番 ; 7716373 7716373 、100枚入りパック(90リットル吸収). 品番 ; 7716392 7716392 、20枚入りパック(18リットル吸収). 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収. 漏液対策とは.. 漏液対策とは、危険物質、液体、又は材料の環境への漏液・漏水を管理するために講じる戦略を指します。漏液は、工業施設、研究所、輸送、日常的な状況でさえどこでも発生する可能性があります。そのため、漏液・漏水に関連する環境、健康、安全に対するマイナスの影響を防止し、最小限に抑えることが不可欠です。吸収パッドを使用する理由. RS PRO吸収パッドは、液体又は物質の拡散を迅速かつ効果的に防止するために特別に設計されています。吸収パッドは吸収性の高い素材から作られており、影響を受けた面からの大量の液体の漏液を素早く抑え、流出の広がりを抑えます。吸収パッドは簡単に安全に廃棄できるため、洗浄プロセスがシンプルで迅速になります。また、吸収パッドは他の洗浄方法に比べて廃棄物を少なくなります。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO シート
RS PRO¥27,980税込¥30,7781箱(200個)7日以内出荷RS PRO 13仕様種類 = シート用途 = 化学薬品吸収容量 = 90L内容量 = 200商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = ポリプロピレン重さ = 6.7寸法 = 505 x 405 x 380mm
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥13,980税込¥15,3781箱(100個)7日以内出荷RS PRO Oil Spill Absorbent Pads, White Introducing the RS PRO Oil Spill Absorbent Pads, suitable for use in cleaning up oils and oil-based fluids. These white absorbent pads are only designed to clean up oil spills and follow the industry-standard guidelines of cleaning up oil spills, preventing harm to the environment and to the industry. They are ideal for use in a wide range of environments where oils or oil-based liquids are present and are also designed to be hydrophobic, making them versatile but essential to have available as a part of your spill kit. Features and Benefits: This RS PRO oil spill clean-up pad is white in colour and follows the industry standards for cleaning up oil spills These super absorbent pads are suitable for use with oil spills or oil-based liquids only and are a cost-effective spill clean-up solution Designed with hydrophobic material properties and are tough and hardwearing Excellent for both indoor and outdoor use across a wide range of applications The pads are quick and easy to use with an absorbency rate of 0.6 litres per sheet Available in a pack of 100 Sheet size 50 cm x 40 cm Applications: Oil spill pads or general-purpose pads are absorbent sheets or pads that are used in the clean-up of spills and leaks to avoid damage to equipment or avoiding injury through slipping. These types of pads can also be used for general maintenance applications to manage and clean drips, leaks and spills that can come from equipment or day to day tasks like transportation, dispensing or storage or liquids. There are industry-specific colours that correspond to certain liquid spills to ensure the right regulations are adhered to without harming the environment and ensuring the area is cleaned correctly to avoid injury. Oil spill pads are generally kept as part of a spill clean-up kit that can be used in: Industrial manufacturing Automotive manufacturing and repair Transport and logistics Household applications What do the colours in spill control mean Black / Grey Absorbs any liquids excluding any aggressive chemicals, for example, coolant White Oil spills only including oil-based liquids like fuel Yellow Absorbs any liquids and can be used for cleaning aggressive chemical spills What does hydrophobic mean Hydrophobic means that the product has material properties that repel water. This is ideal, especially when using white spill absorbents that are only intended for the clean-up of oil-only liquids as water will not be absorbed and the pad can also float in water. Why RS PRO RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様種類 = パッド用途 = オイル吸収容量 = 60L内容量 = 100商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 4.3寸法 = 505 x 405 x 300mm