絞り込み
最大径(Φmm)
- 10以下(1)
- 20以下(1)
- 30以下(1)
- 50以下(3)
- 70以下(1)
- 100以下(1)
- 150以下(1)
材質
- ステンレス(3)
バンド幅(mm)
- 7
- 4.2(1)
- 4.5(1)
- 6(3)
- 9(3)
- 10(8)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(8)
- 16.3(1)
- 24(1)
- 29(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 39(1)
- 75(2)
- 85(2)
- 106(1)
- 112(1)
- 127(1)
- バンド幅(mm)をもっと見る
ブランド
- オエティカ(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「最大径(Φmm)」から絞り込む
10以下(1)
20以下(1)
30以下(1)
50以下(3)
70以下(1)
100以下(1)
150以下(1)

PG167 ステップレスイヤークランプ
オエティカ¥119~税込¥131~1個当日出荷から9日以内出荷独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。 マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。 目視で正常に締まっていることを確認できます。用途エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)RoHS指令(10物質対応)対応
PG163 アジャスタブルクランプ
オエティカ(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。 フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。 半径方向からの組付けが可能です。用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
PG159 アジャスタブルクランプ
オエティカ(2件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。 フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。 半径方向からの組付けが可能です。 納入状態はフラット形状になっています。用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)7最大荷重(N)推奨加締め:2400RoHS指令(10物質対応)対応