絞り込み
最大径(Φmm)
- 20以下(1)
- 30以下(2)
- 40以下(2)
- 50以下(1)
材質
- 樹脂(1)
バンド幅(mm)
- 9
- 4.2(1)
- 4.5(1)
- 6(3)
- 7(3)
- 10(8)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(8)
- 16.3(1)
- 24(1)
- 29(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 39(1)
- 75(2)
- 85(2)
- 106(1)
- 112(1)
- 127(1)
- バンド幅(mm)をもっと見る
ブランド
- CAILLAU(2)
- HCL(1)
「最大径(Φmm)」から絞り込む
20以下(1)
30以下(2)
40以下(2)
50以下(1)

スナップホースクリップHerbie Clip
HCL(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681袋(100個)当日出荷から翌々日出荷鋸歯状の刃(ギザギザ)が上下についており、強い締付けも可能です。 樹脂製なので錆の心配がありません。 様々なサイズから選べます。 着脱が容易にできます。 一時的な仮止めなど、専用工具で取り外して使いまわしできます。用途ホースの締付けやケーブルの結束に。材質ナイロン66![ホースクランプ”CLIC R[[R上]]” CAILLAU](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25028424-230407-02.jpg)
ホースクランプ”CLIC R[[R上]]”
CAILLAU¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。取外し取付けが何度でも可能です。カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。用途自動車関連など。ホースやチューブなどの結束が必要なときに。厚さ(mm)0.6材質(バンド)ステンレス![ホースクランプ”CLIC E[[R上]]” CAILLAU](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25028607-230407-02.jpg)
ホースクランプ”CLIC E[[R上]]”
CAILLAU¥3,698~税込¥4,068~1袋(100個)当日出荷非常に高いクランプ力で真円に近い形状で均一にクランプでき、漏れの心配が少ないです。専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。取外し取付けが何度でも可能です。カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。用途冷却、暖房、パワーステアリング、油圧システムなどの高圧力がかかるホース・チューブの結束に。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)9材質(バンド)ステンレス






![ホースクランプ”CLIC R[[R上]]” CAILLAU](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25028424-230407-02.jpg)
![ホースクランプ”CLIC E[[R上]]” CAILLAU](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25028607-230407-02.jpg)