絞り込み
最大径(Φmm)
- 20以下(1)
- 30以下(4)
- 40以下(6)
- 50以下(11)
- 60以下(10)
- 70以下(10)
- 80以下(12)
- 90以下(12)
- 100以下(9)
- 150以下(12)
- 200以下(11)
- 250以下(11)
- 300以下(9)
- 400以下(9)
材質
- スチール(8)
- ステンレス(4)
バンド幅(mm)
- 13(1)
ブランド
- 正峰工業
- モノタロウ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- カクダイ(5)
- TRUSCO(4)
- クラレプラスチックス(4)
- カクイチ(3)
- 岩崎製作所(3)
- タカギ(2)
- ノーブランド(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- 築地製作所(2)
- カナフレックス(1)
- コクゴ(1)
- セフティー3(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- KVK(1)
- カワヨシ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「最大径(Φmm)」から絞り込む
50以下(11)
60以下(10)
70以下(10)
80以下(12)
90以下(12)
150以下(12)
200以下(11)
250以下(11)
300以下(9)
400以下(9)

SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄
正峰工業(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄
正峰工業(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)
正峰工業(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から4日以内出荷鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
ニューアールパワーバンド(鉄)
正峰工業¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷一定のトルク(下記設定トルク値をご覧ください)が掛かると、上部17mmの六角部が取れて、それ以上締め付けることができなくなります。 誰が締めても均等な締め付けが簡単にできます。トルクレンチによる締め付け確認が不要になり、作業効率が格段にアップします。 締め忘れを防止することができます。締め過ぎによるボルトの破断が防げます。用途サクションホース等のバンド材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応