絞り込み
プロセッサー
  • Ryzen 9(1)
  • その他(1)
コア数
  • 16
  • 2(1)
  • 4(3)
  • 6(9)
  • 8(9)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 20(4)
  • 24(9)
  • 32(4)
  • 64(3)
  • 96(2)
スレッド数
  • 32(4)
キャッシュメモリ(MB)
  • 16(1)
動作周波数(GHz)
  • 4.3(1)
ブランド
  • AMD(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
AMD・HP(日本ヒューレット・パッカード)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセッサーから絞り込む
Ryzen 9(1)
その他(1)
  • AMD Ryzen 9 5900XT without cooler AM4 105W 100-100001581WOF AMD

    AMD Ryzen 9 5900XT without cooler AM4 105W 100-100001581WOF

    AMD
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    BOX(NoFAN) Ryzen 9 5900XT without cooler AM4 105W
    仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【TDP】105W【プラットフォーム】ボックス版プロセッサ, デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFETシリーズRyzen 5000 Series対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667適合ソケットAM4キャッシュメモリー【L1】1024 KB【L2】8 MB【L3】64 MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】16スレッド数32クロック周波数【ベース】3.3 GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.8最大動作温度(℃)90
  • Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W 100-100000719WOF AMD

    Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W 100-100000719WOF

    AMD
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    BOX(NoFAN)Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W
    キャッシュメモリ(MB)L1:1280KB、L2:16、L3:128プロセッサーRyzen 9動作周波数(GHz)4.3コア数16スレッド数32
  • AMD Ryzen 9 7950X3D ゲーミング・プロセッサー, without Cooler 4.2GHz 16コア / 32スレッド 144MB 120W AMD

    AMD Ryzen 9 7950X3D ゲーミング・プロセッサー, without Cooler 4.2GHz 16コア / 32スレッド 144MB 120W

    AMD
    289,800税込318,780
    1台
    33日以内出荷
    AMD の驚異的なパフォーマンスを発揮する 16 コア・プロセッサーは、最も要求の厳しいゲーマーやクリエイター向けに設計されています。さらに、次世代の AMD 3D V-Cache テクノロジーで、低レイテンシーとさらに優れたゲーミング・パフォーマンスを楽しむことができます。
    仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not Included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 9 Processors、(推奨)水冷クーラーシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】120対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)1MB(L2)16MB(L3)128MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)16(GPU)2スレッド数32クロック周波数【ブースト】最大5.7GHz【ベース】4.2GHz最大動作温度(℃)89
  • AMD Ryzen 9 7950X, without cooler 4.5GHz 16コア / 32スレッド 80MB 170W 100-100000514WOF AMD

    AMD Ryzen 9 7950X, without cooler 4.5GHz 16コア / 32スレッド 80MB 170W 100-100000514WOF

    AMD
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    16 コアのパワフルなプロセッサーは、最も要求の厳しいゲーマーやクリエイターのすべてに応えることができます。
    仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 9 Processors、(推奨)水冷クーラーシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】170対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)1MB(L2)16MB(L3)64MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)16(GPU)2スレッド数32クロック周波数【ブースト】最大5.7GHz【ベース】4.5GHz最大動作温度(℃)95
  • EPYC CPU for DL3X5 Gen11 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    EPYC CPU for DL3X5 Gen11

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
    CPU。EPYC CPU for DL3X5 Gen11。
dcp特集
おすすめ人気ランキング
CPU