絞り込み
プロセッサー
  • Core Ultra 7(1)
ブランド
  • AMD(2)
  • Intel(インテル)(1)
コア数
  • 12(2)
  • 24(1)
スレッド数
  • 24
  • 4(1)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 12(9)
  • 16(9)
  • 20(2)
  • 28(4)
  • 32(9)
  • 48(4)
  • 64(4)
  • 128(3)
  • 192(2)
キャッシュメモリ(MB)
  • 40(1)
動作周波数(GHz)
  • 5.5(1)
5.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「プロセッサー」から絞り込む
Core Ultra 7(1)
  • AMD Ryzen 9 7900 ゲーミング・プロセッサー レイス・プリズム・クーラー付 AM5 65W 100-100000590BOX AMD

    AMD Ryzen 9 7900 ゲーミング・プロセッサー レイス・プリズム・クーラー付 AM5 65W 100-100000590BOX

    AMD
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    ゲーミングや制作で、本格的なスピードと究極の電力効率をお楽しみください。 完全にロック解除されたこのプロセッサーは、オーバークロックが可能です。また、RGB LED 照明を備えた AMD Wraith Prism クーラーにより低発熱で静音な動作が維持されます。
    仕様【TDP】65W【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Prism【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 9 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】768KB【L2】12MB【L3】64MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】12【GPU】2スレッド数24クロック周波数【ベース】3.7GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4最大動作温度(℃)95
  • インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus (36M キャッシュ、最大 5.50 GHz)、BX80768270K Intel(インテル)

    インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus (36M キャッシュ、最大 5.50 GHz)、BX80768270K

    Intel(インテル)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    5日以内出荷
    Intel Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus。PCIe 5.0および4.0対応、DDR5対応を備えたIntel Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plusはエンスージアストゲーマーやクリエイター向けに最適化され、高性能を提供します。Intel 800シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。プロセッサーのベースパワーは125W
    仕様●Brand:Intel Core Ultra●CPU PCIe レーン数:24●Intel ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 Frequency (GHz):Up to 5.5●Processor #:270K Plus●グラフィックス:Intel Graphics●コア数 (P-cores + E-cores)1:24 (8P+16E)●スレッド総数:24●合計 L2 キャッシュ:40 MBキャッシュメモリ(MB)40保証期間3年プロセッサーCore Ultra 7動作周波数(GHz)5.5ソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)E-core 最大ターボ:Up to 4.7、P-core 最大ターボ:Up to 5.4コア数24スレッド数24
  • AMD Ryzen 9 7900X, without cooler 4.7GHz 12コア / 24スレッド 76MB 170W 100-100000589WOF AMD

    AMD Ryzen 9 7900X, without cooler 4.7GHz 12コア / 24スレッド 76MB 170W 100-100000589WOF

    AMD
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    ゲーマー、クリエイター、すべてのユーザーに向けた究極のエンスージアスト級プロセッサーで、圧倒的な競争力を手に入れよう。
    仕様【TDP】170W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 9 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】768KB【L2】12MB【L3】64MB冷却装置【推奨】水冷クーラーRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】12【GPU】2スレッド数24クロック周波数【ベース】4.7GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.6最大動作温度(℃)95
dcp特集
おすすめ人気ランキング
CPU