「ピッチ(mm)」から絞り込む
プラレールチェーン取付用金具です。
固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。
タイプ固定端用
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン取付用金具です。
移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。
タイプ移動端用
RoHS指令(10物質対応)対応
HPU102用、HPK101用の取付金具は、移動端用・固定端用がセットになっています。
材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ
使用温度範囲(℃)-10~80
金属形状移動端用(穴あきタイプ)
ねじ取付位置内側取付
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質イグミッドG
使用温度範囲(℃)-40~+120
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質イグミッドG
使用温度範囲(℃)-40~+120
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質イグミッドG
使用温度範囲(℃)-40~+120
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質イグミッドG
使用温度範囲(℃)-40~+120
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアフレックスKSF-50-110用の両端部及び中間部固定用に。
付属品M3ボルト(1個)
トラスコ品番354-0358
材質本体:ナイロン、ビットインサート:黄銅
幅(mm)75
厚さ(mm)18
高さ(mm)90
質量(g)96
1箱
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ
使用温度範囲(℃)0~50
取付方向内周取付
金属形状移動端用/固定端用
ねじ取付位置外側取付
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質イグミッドG
使用温度範囲(℃)-40~+120
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質イグミッドG
使用温度範囲(℃)-40~+120
寸法A(mm)-
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
内部を縦に仕切る場合に使用します。110.X(貫通型棚板)との組み合わせで内部スペースを上下に仕切ることも可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
1個
¥32
税込¥35
当日出荷
内部を縦に仕切る場合に使用します。110.X(貫通型棚板)との組み合わせで内部スペースを上下に仕切ることも可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
1個
¥17
税込¥19
4日以内出荷
簡易的な構造で超軽量です。本体とカバーが一体構造でケーブル類の収納が容易です。長さ調整が容易でエコノミーなケーブルチェーンです。
用途耐久性を必要としないケーブル保護や負荷の軽い装置へのケーブル・ホース保護用に。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアライトKSE-2913用の両端部固定用に。
材質ポリプロピレン
幅(mm)22
高さ(mm)37.5
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
回転式ロックで容易に取付ができます。
用途サイルベアライトKSE-2727(Sa/Sb)用のケーブル収納区分け用に。
トラスコ品番223-6329
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)2.5
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥649
税込¥714
14日以内出荷
軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアライトKSE-2727用の両端部固定用に。
材質ポリプロピレン
幅(mm)36
高さ(mm)35.5
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアライトKSE-1015用の両端部固定用に。
材質ポリプロピレン
幅(mm)22
高さ(mm)16.5
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途サイルベアフレックスKSF-35-070用の接続(延長)用に。
トラスコ品番223-6315
材質ナイロン
質量(g)14
ピッチ(mm)20
断面径(Φmm)収納内寸:16
最大径(Φmm)収納ケーブル・ホース直径:13
最小内径(Φmm)収納断面:37
最大外径(mm)50
1箱
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアフレックスKSF-35-070用の中間部、摺動箇所に。
付属品M3ボルト(1個)
トラスコ品番223-6330
材質ナイロン
幅(mm)73
厚さ(mm)30
高さ(mm)70
質量(g)72
1箱
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアフレックスKSF-35-070用の両端部及び中間部固定用に。
付属品M3ボルト(1個)
トラスコ品番223-6306
材質ナイロン
幅(mm)73
厚さ(mm)17
高さ(mm)70
質量(g)68
1箱
¥5,998
税込¥6,598
14日以内出荷
ケーブルスネークをスチール家具にマグネットで固定する際に使用(エンドフレームと脚に使用)、ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
用途配線の整理
取付滑らかな表面は粉体塗装にマグネットが入っているので、取付は工具不要
仕上半透明
材質プラスチック、マグネット:スチール
1個
¥4,198
税込¥4,618
23日以内出荷
ケーブルスネークをスチール家具にマグネットで固定する際に使用(テーブルトップ下に使用)、ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
用途配線の整理
取付滑らかな表面は粉体塗装にマグネットが入っているので、取付は工具不要
仕上半透明
材質プラスチック、マグネット:スチール
1個
¥4,498
税込¥4,948
23日以内出荷
ケーブルスネークの張力緩和パーツです。最大 16 個まで、VGAケーブル 4 個または電源コード、CAT ネットワークケーブル 4 個、電話線 4 個、フラットケーブル 4 個
用途配線の整理
取付ネジ止めと差込み
材質プラスチック
仕様3 個、一緒にネジ止め後ケーブルスネークに差込み
ケーブルスネークの垂直連結に使うパーツ、テーブルトップの垂直連結
用途配線の整理
取付ネジ止め
材質プラスチック
セット内容テーブルアダプター 1 個取付けネジ 2 個
ケーブルスネークを天板に固定するパーツです。長いケーブルスネークをテーブルトップの下で保持する水平アタッチメント
用途配線の整理
取付ネジ止めと差込み
材質プラスチック
『ケーブルキャリア』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体
- 周辺部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。