絞り込み
外径(Φmm)
ストローク(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥189~税込¥208~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥169~税込¥186~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、プラスティック/ボール材質:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥189~税込¥208~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398~税込¥1,538~1個17日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥949~税込¥1,044~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398~税込¥1,538~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥939~税込¥1,033~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥889~税込¥978~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥399~税込¥439~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥359~税込¥395~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(スチールボール)
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール材質(ボール)スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
M8 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-35材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)5寸法C(mm)18材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)47~73寸法AM8
M20 軽荷重ボールプランジャー
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-29材質(本体)スチール寸法D(mm)4.5表面処理黒染め寸法B(mm)12寸法C(mm)43材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)80~160寸法AM20
M16 軽荷重ボールプランジャー
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-28材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)10寸法C(mm)33材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)65~125寸法AM16
M12 軽荷重ボールプランジャー
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-27材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)8寸法C(mm)26材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)30~55寸法AM12
ミニボールプランジャー
栃木屋¥469~税込¥516~1個4日以内出荷簡単な位置決めが行えます。 受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。用途工作機械・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボール、スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
ボールボタン
栃木屋¥969~税込¥1,066~1個4日以内出荷耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャーには効果的です。ボールタイプのプランジャーのほか、ピンタイプのプランジャーにも使用できます。熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。用途工作機械・治工具・各種金型等仕様硬度:HRC60~62材質SK4表面処理焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
リテラルプランジャーダブルボール LP-W
MIYOSHI(小西製作所)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度65~60HRC材質(ボディ)鋼材S50C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ウレタン樹脂PUR
リテラルプランジャーシングルボール LP-H
MIYOSHI(小西製作所)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度65~60HRC材質(ボディ)鋼材S50C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ウレタン樹脂PUR
リテラルプランジャー樹脂ボール LP-D
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷材質(ボール)白色ポリアセタール樹脂POM材質(ボディ)スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
リテラルプランジャーステンボール LP
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷材質(ボール)ステンレスSUS440C材質(ボディ)スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
ダブルエンドプランジャー DEP
MIYOSHI(小西製作所)¥739~税込¥813~1個3日以内出荷材質(ボール)ステンレスSUS440C・硬度54~60HRC材質(ボディ)黄銅材質(バネ)ステンレスSUS631J
スプリングボールプランジャ平滑型
ナベヤ¥799~税込¥879~1個3日以内出荷から8日以内出荷耐熱度は、250℃までです。材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1熱処理ボール:焼入れ(HRC54~60)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー (セラミックボール)
イマオコーポレーション¥719~税込¥791~1個3日以内出荷から5日以内出荷セラミック製ボールは高い絶縁性があり、高硬度で耐磨耗性にも優れています。材質(本体)SUS303材質(ボール)Si3N4(窒化ケイ素セラミックス)材質(コイルバネ)SUS301
ステンレスケースプランジャー Oリング付
イマオコーポレーション¥439~税込¥483~1個5日以内出荷任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420J2耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(コイルバネ)SUS301
WP1・WPU サイドプランジャー
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷相手側の穴加工公差はH8としてください。 サイドプランジャーの埋め込み深さはE寸法を最小としてください。
プランジャー|スプリングプランジャー(エンドスイッチ仕様) SPEPF
イマオコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷スイッチを内蔵したLED付きスプリングプランジャーです。 信号出力と位置決めを同時に行うことができ、省スペースで設計できます。 ナットを使用して固定する場合、締付けトルクは6Nmを推奨します。 本製品はPNPトランジスタ出力タイプです。接続する機器の入力仕様をご確認ください。材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜使用温度範囲(℃)-25~70シリーズSPEPF使用電圧(V)DC10~30保護等級IP67材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)SUM22L(HV550~600)最大電流(mA)200
プランジャー|インデックスプランジャー SDXN
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。適合【専用レンチ型式】SDX20Zサイズ20材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303質量(g)98タイプノーズロック無し形式SDXN寸法L(mm)74寸法d(mm)10(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)40寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)33寸法T(mm)-寸法W(mm)30耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPAナットナット無し材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック許容せん断力(N)2355材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303寸法MM20×1.5荷重(N)15~34
プランジャー|ステンレスケースプランジャー SBP・SBPJ・SBPH・SBPHJ
イマオコーポレーション¥379税込¥4171個5日以内出荷抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。材質(本体)SUS303質量(g)0.1寸法L(mm)3寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)0.6寸法S(mm)0.4寸法D(mm)2(+0.08/0)寸法D1(mm)2.5材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)SBP/SBPH:180・SBPJ/SBPHJ:90材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)1.2~2.5
プランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDX
イマオコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から8日以内出荷プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール材質(本体)SUS303形式RANDX使用温度範囲(℃)-40~90材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
プランジャー|スプリングプランジャー PL-SUS・PLH-SUS・PLN-SUS
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 PLH-SUS:2本ライン 柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。適合【専用レンチ】-材質(本体)SUS303質量(g)0.35タイプ中荷重用(ライン無し)寸法L(mm)10寸法d(mm)1寸法S(mm)1.5耐熱温度(℃)PLN-SUS:90・PL-SUS/PLH-SUS:180寸法Lf(mm)1.5寸法w(mm)0.7材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)PL-SUS/PLH-SUS:SUS420・PLN-SUS:ポリアセタール材質(ピン)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)0.4寸法Lf1(mm)1寸法MM3×0.5荷重(N)0.5~3
プランジャー|インデックスプランジャー(ショートタイプ・ノーズロック型) NDXNS-L
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。サイズ12材質(本体)NDXNS-L:SUM22L四三酸化鉄皮膜質量(g)30タイプノーズロック型形式NDXNS-L寸法L(mm)41.7寸法d(mm)6(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)10寸法A(mm)1.8寸法S(mm)6寸法D(mm)25寸法T(mm)6寸法W(mm)19寸法T1(mm)8耐熱温度(℃)80寸法W1(mm)14材質(コイルバネ)SUS302WPAナットダブルナット材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容せん断力(N)848材質(ノーズ)NDXNS-L:SUM22LHRC58~62寸法MM12×1.5荷重(N)6~14