絞り込み
外径(Φmm)
  • 6(4)
  • 8(8)
  • 10(10)
  • 12(11)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 16(10)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(8)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 33(1)
ストローク(mm)
  • 3.5(9)
  • 4(10)
  • 5(17)
  • 6(18)
  • 7(1)
  • 8(19)
  • 9(3)
  • 10(12)
  • 12(3)
  • 15(3)
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(105)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(83)
  • エスコ(25)
  • MIYOSHI(小西製作所)(21)
  • ナベヤ(4)
  • 東信製作所(3)
  • kipp(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
6(4)
8(8)
10(10)
12(11)
16(10)
20(8)
21(1)
22(1)
25(1)
33(1)
  • NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDX インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
    材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
  • インデックス プランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
  • インデックス プランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(ショートタイプ)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション

    NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
    寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • インデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型)

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
  • インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーション

    インデックスプランジャー(ロングST.)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
    耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
  • インデックスプランジャー用ブッシュ イマオコーポレーション

    インデックスプランジャー用ブッシュ

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LBLT インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    LBLT インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    SDX インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
  • インデックス プランジャー イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
  • インデックス プランジャー(解除マーク付き) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(解除マーク付き)

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • インデックス プランジャー イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス プランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(ショートタイプ)

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。
    ストローク(mm)3.5質量(g)3.9タイプ-寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)14寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド荷重(最小~最大)(N)4~10色(ノブ)つや消しブラック
  • エンプラ インデックス プランジャー イマオコーポレーション

    エンプラ インデックス プランジャー

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディーが樹脂製のため軽量です。 錆を嫌う場所に最適です。 ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド色(本体)ブラック材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
  • インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • プランジャー イマオコーポレーション

    プランジャー

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-8758
  • インデックスプランジャー(エア作動) ASDX イマオコーポレーション

    インデックスプランジャー(エア作動) ASDX

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    エアを供給するとノーズが飛び出し、エアを抜くと内蔵スプリングによってノーズが引っ込む、エア操作のインデックスプランジャーです。
    使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • インデックスプランジャー NDXA イマオコーポレーション

    インデックスプランジャー NDXA

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
  • インデックス プランジャー(薄板タイプ) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(薄板タイプ)

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    適合レンチTWDXN-W1416
  • エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディが樹脂製のため軽量です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)ブラック色(グリップ)つや消しブラック表面処理(ノーズ)四三酸化鉄皮膜
  • インデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型)

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。
    ストローク(mm)3.5質量(g)3.5タイプノーズロック型寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド荷重(最小~最大)(N)4~10色(ノブ)つや消しブラック
  • WDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    WDX インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 溶接または接着で取付けてください.。 接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
  • NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーション

    NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーション

    SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    SDXN インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
インデックスプランジャー