絞り込み
外径(Φmm)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(7)
  • 12(7)
  • 16(6)
  • 18(1)
  • 20(2)
ストローク(mm)
  • 4(8)
  • 5(18)
  • 6(16)
  • 7(8)
  • 8(16)
  • 9(6)
  • 10(10)
  • 12(6)
  • 14(1)
  • 15(6)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • イマオコーポレーション(86)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(83)
  • RS PRO(42)
  • エスコ(33)
  • MIYOSHI(小西製作所)(21)
  • ジョー・プリンス竹下(5)
  • ナベヤ(4)
  • 東信製作所(3)
  • kipp(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
6(3)
8(3)
10(7)
12(7)
16(6)
18(1)
20(2)
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
    材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
  • インデックスプランジャー リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャー リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • PLYS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLYS インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。
    材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
  • PLXS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLXS インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
    用途割り出し、位置決めに。
  • PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PXV・PXVS インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
    材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS303
  • PLX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLX インデックスプランジャー(ノブつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
    用途割り出し・位置決めに。
  • PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社)

    PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • インデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - レバータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプコンパクトタイプ表面処理本体:静電塗装
  • PHX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PHX インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
  • PBY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PBY インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプロック機構つき表面処理静電塗装
  • インデックスプランジャ - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - T字ノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
    ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
    ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHXS]]と同じです。 [[PHYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
    ねじ規格細目
  • フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。 ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
    寸法L+s(mm)51材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301
  • PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLY インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。
    材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
  • PFY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PFY インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SWPB相当ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
    材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。
    寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)22寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法L2(mm)23寸法M(mm)M10寸法s(mm)5剪断荷重(N)1820荷重(最小~最大)(N)5 / 15
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。 リングを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、リングをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
    寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)28寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法L2(mm)23寸法M(mm)M10寸法s(mm)5最大荷重(N)5最小荷重(N)15剪断荷重(N)1820荷重(最小~最大)(N)5 / 15
  • インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    ノブおよびボタン操作でピンの出入りを操作できるインデックスプランジャ。 ロック機構はノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ノブを最後まで引くと、ピンが引込むのと同時にロックがかかり、その状態を保持します。 ボタンを押すとロックが解除され内蔵スプリングの力でピンがもとにもどります。
    寸法D(mm)30寸法D1(mm)21.9寸法sw(mm)19ねじピッチ1.5引張荷重(N)200ねじ規格細目
  • フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    レバータイプのインデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 レバーをフランジ面に対し垂直にし、レバーを引くとピンが引込みます。この時、レバーを倒せばピンを引込めた状態でロックできます。 ピンを元の位置に戻す場合は、レバーをフランジ面に対し垂直にします。ロックが解除され、ピンは内蔵スプリングの力で元に戻ります。 ピンが元の位置にあるときにも、レバーを倒せばピンをロックできます。 本体に加工されたノッチにより、レバーを倒してロックした状態を保持し、不用意なロックの解除を防止します。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整が容易です。 末尾記号により、レバーの向きが選択できます。 [[PBVY-L]]----ロック時にレバーが左向き [[PBVY-R]]----ロック時にレバーが右向き
    寸法t(mm)6材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)、(ピン)SUM22L/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプコンパクトタイプ表面処理本体:静電塗装
  • インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • PXZ インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社)

    PXZ インデックスプランジャー(操作ノブ付)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
  • PXY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PXY インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • PSY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PSY インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • PPY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PPY インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • PPLX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PPLX インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • PLX インデックスプランジャー(ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLX インデックスプランジャー(ノブなし)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • PBX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PBX インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    表面処理静電塗装
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
    材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB
インデックスプランジャー