絞り込み
外径(Φmm)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 22(6)
  • 24(5)
  • 26(7)
  • 28(3)
  • 30(6)
  • 35(4)
内径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(6)
  • 8(1)
幅(mm)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
  • 7(7)
  • 8(3)
  • 9(3)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,485)
  • NSK(日本精工)(305)
  • 鹿島化学金属(UKB)(178)
  • FYH(日本ピローブロック)(156)
  • LDK(115)
  • Durbal(50)
  • Timken(47)
  • トックベアリング(TOK)(44)
  • Aurora Bearing Company(38)
  • NMB(ミネベア)(34)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(34)
  • 作新工業(20)
  • エスコ(17)
  • IKO(日本トムソン)(9)
  • イースタン精工(9)
  • バンドー化学(7)
  • TRUSCO(5)
  • アークランズ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
17(1)
18(2)
19(2)
20(2)
22(6)
24(5)
26(7)
28(3)
30(6)
35(4)
  • 中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 LAMP(スガツネ工業)

    中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
    用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 防錆型樹脂ベアリング CD型 LAMP(スガツネ工業)

    防錆型樹脂ベアリング CD型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 LAMP(スガツネ工業)

    中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
    用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 防錆型樹脂ベアリング RCD型 LAMP(スガツネ工業)

    防錆型樹脂ベアリング RCD型

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。幅(mm)7仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])156.8[16]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周溝タイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型 LAMP(スガツネ工業)

    中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型

    LAMP(スガツネ工業)
    819税込901
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 防錆型樹脂ベアリング MCD型 LAMP(スガツネ工業)

    防錆型樹脂ベアリング MCD型

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。幅(mm)7仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周凸Rタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • プラスチックベアリング DRS-16-H4.1-W0.25 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックベアリング DRS-16-H4.1-W0.25

    LAMP(スガツネ工業)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。 耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。 射出成形加工で製作するため低価格です。 特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    トラスコ品番225-3274質量(g)2.1
  • ベアリング LAMP(スガツネ工業)

    ベアリング

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。
    用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)

樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

標準タイプ(穴あき)