絞り込み
外径(Φmm)
- 17(1)
- 19(2)
- 19.2(1)
- 20(1)
- 21.2(1)
- 22(3)
- 23.2(1)
- 24(1)
- 26(3)
- 28(1)
- 30(3)
- 31(1)
- 32(1)
- 34(1)
- 35(2)
- 36(1)
- 40(1)
- 47(1)
ねじの呼び
- M6(5)
幅(mm)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(3)
- 8.5(1)
- 9(3)
- 11(1)
- その他(1)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- トックベアリング(TOK)(18)
- イースタン精工(17)
- TOK(5)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「外径(Φmm)」から絞り込む
19(2)
22(3)
26(3)
30(3)
32(1)
34(1)
35(2)
36(1)
40(1)
47(1)

プラスチックベアリング
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷から5日以内出荷ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
非磁性体ステンレスベアリングMSUS309/S3.5
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。ねじ寸法M6仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン質量(g)43.1タイプ外周凸Rタイプ使用温度範囲(℃)-40~110取付穴ねじ軸許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
中荷重ベアリング
LAMP(スガツネ工業)¥239~税込¥263~1個翌々日出荷から4日以内出荷ベアリング部が鋼製のため、プラスチックベアリングより高荷重タイプです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。用途輸送用機械(マテリアルハンドリング機器、コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。建築(戸車、雨戸、シャッター)。事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリースRoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
非磁性体ステンレスベアリングFSUS309/S3.5
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。ねじ寸法M6仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン質量(g)46.35タイプ外周フラットタイプ使用温度範囲(℃)-40~110取付穴ねじ軸許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)