243件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
  • DCギアドモータ TP-3641DA-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641DA-KJタイプ

    スリーピース
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3641CA-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641CA-KJタイプ

    スリーピース
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3641BA-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641BA-KJタイプ

    スリーピース
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3641E-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641E-CMタイプ

    スリーピース
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641D-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641D-CMタイプ

    スリーピース
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641B-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641B-CMタイプ

    スリーピース
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641E-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641E-CEタイプ

    スリーピース
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641D-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641D-CEタイプ

    スリーピース
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641C-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641C-CEタイプ

    スリーピース
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641B-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641B-CEタイプ

    スリーピース
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641E-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641E-KWRタイプ

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641D-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641D-KWRタイプ

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641C-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641C-KWRタイプ

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641B-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641B-KWRタイプ

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641E-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641E-KWタイプ

    スリーピース
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641D-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641D-KWタイプ

    スリーピース
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641C-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641C-KWタイプ

    スリーピース
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641B-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641B-KWタイプ

    スリーピース
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641E-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641E-KJタイプ

    スリーピース
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641D-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641D-KJタイプ

    スリーピース
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641C-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641C-KJタイプ

    スリーピース
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641B-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641B-KJタイプ

    スリーピース
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641AA-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641AA-CMタイプ

    スリーピース
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
  • DCギアドモータ TP-3641AA-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641AA-CEタイプ

    スリーピース
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
  • DCギアドモータ TP-3641AA-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641AA-KWタイプ

    スリーピース
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3641AA-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641AA-KJタイプ

    スリーピース
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3641A-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-CMタイプ

    スリーピース
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641A-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-CEタイプ

    スリーピース
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641A-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-KJタイプ

    スリーピース
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ オリエンタルモーター

    ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ

    オリエンタルモーター
    27,980税込30,778
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    種類ブラシレスモーター
  • ORIENTAL(BL)オプション ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    ORIENTAL(BL)オプション ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    対応製品BMU・BLE2シリーズ平行軸コンビタイプ(30/60/120W)、BMU・BLE2シリーズ丸シャフトタイプ(30/60/120W)材質カバー本体:ポリカーボネート(難燃グレード UL94V-0)/六角ボルト、ナット:ステンレス/パッキン:ニトリルゴム/ブラインドキャップ:ナイロン66(難燃グレード UL94V-2)エチレンプロピレンジエンゴム質量(kg)0.34保護等級IP66(IEC 60529 で規定された等級です)
  • ORIENTAL(BL)オプション ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    ORIENTAL(BL)オプション ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    対応製品BMU・BLE2シリーズ平行軸コンビタイプ(30/60/120W)、BMU・BLE2シリーズ丸シャフトタイプ(30/60/120W)材質カバー本体:ポリカーボネート(難燃グレード UL94V-0)/六角ボルト、ナット:ステンレス/パッキン:ニトリルゴム/ケーブルグランド:ナイロン66(難燃グレード UL94V-2)エチレンプロピレンジエンゴム質量(kg)0.34保護等級IP66(IEC 60529 で規定された等級です)
  • ORIENTAL(BL)オプション ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    ORIENTAL(BL)オプション ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    対応製品PCM5、PCM5-C
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    4,898税込5,388
    1個
    18日以内出荷
    質量(kg)0.08長さ(m)0.5ケーブル引出方向半出力軸側
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    4,898税込5,388
    1個
    18日以内出荷
    質量(kg)0.08長さ(m)0.5ケーブル引出方向出力軸側
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    4,898税込5,388
    1個
    18日以内出荷
    質量(kg)0.08長さ(m)0.5ケーブル引出方向垂直
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)1
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)1
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.14長さ(m)1ケーブル引出方向半出力軸側
ブラシレスモーター