絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(3)
出力(kW)
  • 0.01
  • 0.011(3)
  • 0.028(2)
  • 0.03(2)
  • 0.035(1)
  • 0.09(3)
  • 0.1(3)
  • 0.116(2)
  • 0.13(9)
  • 0.18(3)
  • 0.25(4)
  • 0.28(5)
  • 0.33(2)
  • 0.4(4)
  • 0.55(2)
  • 0.74(2)
  • 0.83(3)
  • 3.36(2)
  • 6.3(2)
  • 11(2)
電源
  • 単相(2)
取付方式
  • 脚取付(1)
ブランド
  • エクセン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(3)
  • ステンレス低周波振動モーターシリーズ(2極単相100Vタイプ) エクセン

    ステンレス低周波振動モーターシリーズ(2極単相100Vタイプ)

    エクセン
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷
    EKM1S-2P型は、完全オイルフリーの電気だけで動く小型の振動機です。エアーなどの供給も必要ない為に省エネタイプの現代版としていろいろな現場で使用することが出来る決定版です。食品・化学・医薬品業界向けの振動モータの更に小型化へのご要望にお答えして、小型容器やシュートの付着や詰まり防止に、水洗い可能なオールステンレスボディーのEKM1S-2P型。本体全長110mm重量1.8kgとモデル最小で、各業界での小型容器への用途が期待される製品です。(M6ボルト2本で取り付けが可能。) 振動モータはロータ軸両端の偏心錘(ふりこ)の回転により遠心力振動を発生させる振動機です。2Pシリーズの用途は粉粒体容器に直接取り付けて、付着や詰まりを防止したり、ほぐしの効果を与えて閉塞解消に使用したり、充填用のテーブル振動機として主に使われます。全閉防滴構造のうえ、あらゆる方向・角度で取り付けることが可能ですし維持費が安く、耐久性にも富んでいます。AC単相100V電源があれば粉粒体のタンクやホッパー・シュートなどの閉塞防止や生産ラインの製品の滞留の改善など手軽に取り付けが可能です。オールステンレスの材質に加えて保護等級がIP66相当の構造である為にサニタリー仕様対応の水掛洗いにも対応出来る振動モータです。
    質量(kg)1.8出力(W)10周波数(Hz)50/60電流(A)0.26/0.21(50Hz/60Hz)電圧(V)100ケーブル長(m)1振動数(50/60Hz)46.5/56.9取付ボルト数2遠心力(kN)最大:0.05/0.07極数(P)2
  • 振動モータ EKM1S-2P エクセン

    振動モータ EKM1S-2P

    エクセン
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)1.8出力(W)10周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相振動数(50/60Hz)46.5/56.9電流(A)[50Hz]0.26電流(A)[60Hz]0.21ケーブル1m付取付ボルト数2遠心力(kN)最大(50Hz):0.05、最大(60Hz):0.07極数(P)2
  • 小型振動モータ エクセン

    小型振動モータ

    エクセン(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
    用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6491質量(kg)1.8出力(kW)0.01種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.9電流(A)(50/60Hz)0.26/0.21遠心力(kN)最大:0.05(50Hz)/0.07(60Hz)
振動モーター