絞り込み
定格電圧(V)
- AC200(8)
- DC48(1)
ブランド
- エクセン(9)
出力(kW)
- 0.13
- 0.01(3)
- 0.011(3)
- 0.028(2)
- 0.03(2)
- 0.035(1)
- 0.09(3)
- 0.1(3)
- 0.116(2)
- 0.18(3)
- 0.25(4)
- 0.28(5)
- 0.33(2)
- 0.4(4)
- 0.55(2)
- 0.74(2)
- 0.83(3)
- 3.36(2)
- 6.3(2)
- 11(2)
- 出力(kW)をもっと見る
電源
- 三相(3)
取付方式
- 脚取付(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200(8)
DC48(1)

振動モーター
エクセン¥67,980税込¥74,7781台当日出荷強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
振動モータ EVSI3-200
エクセン¥65,980税込¥72,5781個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)6.7出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)47.2/56.8電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.07、最大(60Hz):1.97極数(P)2
振動モータ
エクセン¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷質量(kg)6.4出力(kW)0.13種類振動モーター取付方式脚取付周波数(Hz)50/60電流(A)0.7電圧(V)200電源三相ケーブル長(m)2取付ボルトM8、M10、M12遠心力(50/60Hz)(最大)1.19/1.71kN振動数(50/60Hz)48.2/57.2絶縁種別FIP等級IP66
低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ)
エクセン¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷食品工場や薬品・化学業界など水や蒸気で錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適な低周波振動モータです。強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。水や蒸気で錆び易い環境や、腐食を嫌う現場に最適な外面オールステンレス製です。低周波振動モータの使用できる環境が広がります。保護等級IP68相当の全閉防滴構造を採用し、屋外でも安心してご使用いただけます。オールステンレスの材質に加えて保護等級がIP66相当の構造である為にサニタリー仕様対応の水掛洗いにも対応出来る振動モータです。質量(kg)8.4出力(W)130周波数(Hz)50/60電流(A)0.7/0.67(50Hz/60Hz)電圧(V)200ケーブル長(m)2振動数(50/60Hz)48.2/57.2取付ボルト数4遠心力(kN)最大:1.19/1.71極数(P)2
低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ)
エクセン¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷食品工場や薬品・化学業界など水や蒸気で錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適な低周波振動モータです。強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。水や蒸気で錆び易い環境や、腐食を嫌う現場に最適な外面オールステンレス製です。低周波振動モータの使用できる環境が広がります。保護等級IP69相当の全閉防滴構造を採用し、屋外でも安心してご使用いただけます。質量(kg)8.9出力(W)130周波数(Hz)50/60電流(A)0.7/0.67(50Hz/60Hz)電圧(V)200ケーブル長(m)2振動数(50/60Hz)47.2/56.8取付ボルト数4遠心力(kN)最大:2.07/1.97極数(P)2
振動モータ EVSI3-100
エクセン¥69,980税込¥76,9781個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)6.4出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)48.2/57.2電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4極数(P)2
振動モータ EVSS3-100A
エクセン¥139,800税込¥153,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)8.4出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)48.2/57.2電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4極数(P)2
振動モータ EVSS3-200
エクセン¥159,800税込¥175,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)8.9出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)47.2/56.8電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4極数(P)2