2ページ目: 振動モーター

78件中 4178
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • 振動モータ EVSI3-700 エクセン

    振動モータ EVSI3-700

    エクセン
    129,800税込142,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)15出力(W)330周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)47/55.6電流(A)[50Hz]1.6電流(A)[60Hz]1.54ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):7.19、最大(60Hz):6.63極数(P)2
  • 振動モータ EVSI3-4000 エクセン

    振動モータ EVSI3-4000

    エクセン
    369,800税込406,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)96.5出力(W)3360周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)50/60電流(A)[50Hz]13電流(A)[60Hz]12.3ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):38.2、最大(60Hz):36.3極数(P)2
  • 振動モータ EVSI15-700A エクセン

    振動モータ EVSI15-700A

    エクセン
    129,800税込142,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)26.7出力(W)380周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)22.4/25.4電流(A)[50Hz]1.93電流(A)[60Hz]2.3ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):7.06、最大(60Hz):7.06極数(P)4
  • 振動モータ EVUR15-1410 エクセン

    振動モータ EVUR15-1410

    エクセン
    259,800税込285,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)53出力(W)740周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)22.5/26.9電流(A)[50Hz]2.9電流(A)[60Hz]2.89ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):13.9、最大(60Hz):13.9極数(P)4
  • 振動モータ EVSI10-1110 エクセン

    振動モータ EVSI10-1110

    エクセン
    299,800税込329,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)56出力(W)550周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)14.8/17.6電流(A)[50Hz]3.65電流(A)[60Hz]3.89ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1極数(P)6
  • 振動モータ EVSI075-17000 エクセン

    振動モータ EVSI075-17000

    エクセン
    2,398,000税込2,637,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)755出力(W)8940周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)12.5/15.2電流(A)[50Hz]22電流(A)[60Hz]20.9ケーブル取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):132、最大(60Hz):132極数(P)8
  • 振動モータ EV3-65 エクセン

    振動モータ EV3-65

    エクセン
    56,980税込62,678
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)5.2出力(W)90周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)49/58.2電流(A)[50Hz]0.54電流(A)[60Hz]0.51ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):0.63、最大(60Hz):0.91極数(P)2
  • 振動モータ EVSI10-6600 エクセン

    振動モータ EVSI10-6600

    エクセン
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)285出力(W)4150周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)16.2/19.5電流(A)[50Hz]23電流(A)[60Hz]17.5ケーブル取付ボルト数6極数(P)6
  • 振動モータ EVUR10-1110 エクセン

    振動モータ EVUR10-1110

    エクセン
    319,800税込351,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)64出力(W)550周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)14.3/18電流(A)[50Hz]4.3電流(A)[60Hz]3.6ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1極数(P)6
  • 振動モータ EVUR15-5010 エクセン

    振動モータ EVUR15-5010

    エクセン
    579,800税込637,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)161出力(W)2950周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)25/30電流(A)[50Hz]12電流(A)[60Hz]11.5ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):49.1、最大(60Hz):49.1極数(P)4
  • 振動モータ EVSI15-80 エクセン

    振動モータ EVSI15-80

    エクセン
    77,980税込85,778
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)6.6出力(W)35周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)20.8/27.2電流(A)[50Hz]0.42電流(A)[60Hz]0.4ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):0.76、最大(60Hz):0.7極数(P)4
  • 振動モータ EVSI10-310A エクセン

    振動モータ EVSI10-310A

    エクセン
    179,800税込197,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)27出力(W)220周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)15.5/18.7電流(A)[50Hz]1.5電流(A)[60Hz]1.37ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):3.15、最大(60Hz):3.15極数(P)6
  • 振動モータ EVSI10-17500 エクセン

    振動モータ EVSI10-17500

    エクセン
    2,298,000税込2,527,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)705出力(W)11000周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)16.6/20電流(A)[50Hz]24.5電流(A)[60Hz]23.3ケーブル取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):170、最大(60Hz):170極数(P)6
  • 振動モータ EVSI075-14000 エクセン

    振動モータ EVSI075-14000

    エクセン
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)702出力(W)7640周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)11.9/14.2電流(A)[50Hz]21電流(A)[60Hz]16.9ケーブル取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):111、最大(60Hz):111極数(P)8
  • 振動モータ EVSS3-200 エクセン

    振動モータ EVSS3-200

    エクセン
    159,800税込175,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)8.9出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)47.2/56.8電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4極数(P)2
  • 振動モータ KM2.8-2PB エクセン

    振動モータ KM2.8-2PB

    エクセン
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)2.9出力(W)28周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)45.5/54.4電流(A)[50Hz]0.25電流(A)[60Hz]0.21ケーブル1m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):0.25、最大(60Hz):0.36極数(P)2
  • 振動モータ EVSI15-9500 エクセン

    振動モータ EVSI15-9500

    エクセン
    999,800税込1,099,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)317出力(W)6000周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)25/30電流(A)[50Hz]24.4電流(A)[60Hz]24.1ケーブル取付ボルト数6極数(P)4
  • 振動モータ DC24Vシリーズ EVCC3-200 エクセン

    振動モータ DC24Vシリーズ EVCC3-200

    エクセン
    109,800税込120,780
    1個
    61日以内出荷
    ・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いることができます。・商用電源(3相AC200V)が使用できない環境でも、DC24Vのバッテリーで粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着の解消が可能です。・保護等級IP66の全閉防滴構造を採用しており、粉塵や水がかかる環境でも安心してご使用頂けます。・本体の取付け穴を複数種設けているので、設置面が狭い場所でも取り付け可能としています。
    質量(kg)6.7出力(W)116電流(A)4電圧(V)DC24ケーブル3m付振動数50(Hz)取付ボルト数4遠心力(kN)最大:2.07極数(P)-
  • 振動モータ EVSI10-11200 エクセン

    振動モータ EVSI10-11200

    エクセン
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)405出力(W)6300周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)16.6/20電流(A)[50Hz]27電流(A)[60Hz]25.5ケーブル取付ボルト数6遠心力(kN)最大(50Hz):109、最大(60Hz):109極数(P)6
  • 振動モータ EVUR15-2410 エクセン

    振動モータ EVUR15-2410

    エクセン
    419,800税込461,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)81出力(W)1340周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)23.2/28.1電流(A)[50Hz]7.86電流(A)[60Hz]7.1ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):23.7、最大(60Hz):23.7極数(P)4
  • 振動モータ EVSI3-300 エクセン

    振動モータ EVSI3-300

    エクセン
    73,980税込81,378
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)10.4出力(W)180周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)48.5/58.1電流(A)[50Hz]1.2電流(A)[60Hz]1.14ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.98、最大(60Hz):2.75極数(P)2
  • 振動モータ EVUR15-3810 エクセン

    振動モータ EVUR15-3810

    エクセン
    519,800税込571,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)119出力(W)1780周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)23.9/28.8電流(A)[50Hz]10.6電流(A)[60Hz]9.7ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):37.7、最大(60Hz):37.7極数(P)4
  • 振動モータ EVSS3-300A エクセン

    振動モータ EVSS3-300A

    エクセン
    199,800税込219,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)13.1出力(W)180周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)48.5/58.1電流(A)[50Hz]1.2電流(A)[60Hz]1.14ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.98、最大(60Hz):2.75極数(P)2
  • 耐水インバータ エクセン

    耐水インバータ

    エクセン
    239,800税込263,780
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    トランジスタ(IC)がもっとも嫌う水分やほこりを遮断すべく開発された「48V高周波バイブレーター専用インバータ」です。 入力電源が使用範囲を外れるような電圧となった場合に、LEDランプにより警告する表示機能を標準で搭載しています。
    用途高周波バイブレータ用電源装置
  • 振動モータ エクセン

    振動モータ

    エクセン
    79,980税込87,978
    1個
    8日以内出荷
    偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。 耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。 振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。 高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。
    周波数(Hz)50/60
  • ステンレスノッカー ステンレスタイプ&サニタリータイプ エクセン

    ステンレスノッカー ステンレスタイプ&サニタリータイプ

    エクセン
    89,980税込98,978
    1個
    8日以内出荷から23日以内出荷
    食品工場や薬品・化学業界、蒸気や水などで錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適です。 補強リブはRKVS60のみ装備、ワイヤー及びシャックルはRKVS20~60に標準装備しています。 Fタイプは、へルール継手IDF/ISO-1.5S+SUS溶接ベース(標準装備)も含む。 Fタイプの落下防止ワイヤーアッセンはオプションとなります。(RKVS20-Fのみ)
    タイプサニタリータイプ使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
  • 小型振動モータ エクセン

    小型振動モータ

    エクセン(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
    用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6491質量(kg)1.8出力(kW)0.01種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.9電流(A)(50/60Hz)0.26/0.21遠心力(kN)最大:0.05(50Hz)/0.07(60Hz)
  • 標準電棒 エクセン

    標準電棒

    エクセン
    55,980税込61,578
    1個
    8日以内出荷
    出力(kW)0.28電流(A)5電圧(V)100
  • 配電箱 エクセン

    配電箱

    エクセン
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)3.5電圧(V)出力:48コンセント個数入力:1/出力:3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)253×217×238
  • 道路用ビット エクセン

    道路用ビット

    エクセン
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
  • 操作盤 エクセン

    操作盤

    エクセン
    169,800税込186,780
    1個
    8日以内出荷
    使用圧力(MPa)0.3~0.7
  • 軽便ヘラ型 エクセン

    軽便ヘラ型

    エクセン
    88,980税込97,878
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)5.2出力(kW)0.28電流(A)5電圧(V)100
  • 軽便パンチ エクセン

    軽便パンチ

    エクセン
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷
    出力(kW)0.28電流(A)5電圧(V)100
  • 軽便クサビ エクセン

    軽便クサビ

    エクセン
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)5.3出力(kW)0.28電流(A)5電圧(V)100
  • ロング電棒 エクセン

    ロング電棒

    エクセン
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    出力(kW)0.28電流(A)5電圧(V)100
  • マルヘッド エクセン

    マルヘッド

    エクセン
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷
    周波数(Hz)200/240電圧(V)48
  • ホルダー エクセン

    ホルダー

    エクセン
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    仕様ホルダー
  • ゴムヘッド エクセン

    ゴムヘッド

    エクセン
    169,800税込186,780
    1個
    8日以内出荷
    周波数(Hz)200/240電圧(V)48
振動モーター