絞り込み
定格電圧(V)
- AC200
- AC200/220(6)
- AC100(8)
出力(kW)
- 0.04(2)
- 0.055(1)
- 0.06(1)
- 0.09(1)
電源
- 単相(5)
ブランド
- オリエンタルモーター(5)

クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプ
オリエンタルモーター¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から36日以内出荷精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。出力(kW)0.04種類スピードコントロールモーター電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)90
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ
オリエンタルモーター¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から16日以内出荷精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。出力(kW)0.04種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプ
オリエンタルモーター¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から36日以内出荷精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。出力(kW)0.055種類スピードコントロールモーター電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)90
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ
オリエンタルモーター¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から13日以内出荷精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。出力(kW)0.09種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ
オリエンタルモーター¥48,980税込¥53,8781個14日以内出荷から16日以内出荷精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。出力(kW)0.06種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線











![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)