絞り込み
外径(Φmm)
- 3(2)
- 4(2)
ストローク(mm)
- 1.5
- 1(3)
- 2(10)
- 2.3(15)
- 2.5(24)
- 2.7(2)
- 3(21)
- 3.5(13)
- 4(19)
- 4.5(10)
- 5(15)
- 5.5(3)
- 6.5(11)
- 7(7)
- 8(11)
- 10(8)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(3)
- その他(16)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(13)
- TRUSCO(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- kipp(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(2)
4(2)

スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
スプリングプランジャー(スチールピン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
スプリングプランジャー(樹脂ピン) 中荷重用
kipp¥649税込¥7141個当日出荷ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-8771材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)ストローク(mm)1.5全長(mm)15ねじ寸法M4×0.70耐熱温度(℃)90ピン径(Φmm)【センターピン】1.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)5~16
スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用
kipp¥719税込¥7911個当日出荷ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ラテラル・スプリング・プランジャ、板ばねタイプ/両側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998税込¥6,5981個18日以内出荷材質バネ部材:ステンレス鋼、本体:スチール/黒ストローク(mm)1.5最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ラテラル・スプリング・プランジャ、板ばねタイプ/片側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,798~税込¥5,278~1個18日以内出荷材質バネ部材:ステンレス鋼、本体:スチール/黒ストローク(mm)1.5最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:円錐形
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥72税込¥791個当日出荷材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・スリーブ/本体:ステンレス鋼先端部:球形
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥85税込¥941個当日出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:ステンレス鋼A2(SUS304に類似)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:球形
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥73税込¥801個当日出荷材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼樹脂製ピンバネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999税込¥1,0991個18日以内出荷材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥539税込¥5931個6日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥469税込¥5161個18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥549税込¥6041個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥249税込¥2741個10日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥849税込¥9341個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥479税込¥5271個18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー(樹脂ピン)
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷から9日以内出荷本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)50材質(センターピン)樹脂(POM)
M4 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-81ストローク(mm)1.5材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)1.5mm寸法C(mm)15圧力(最小~最大)(N)5~16材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM4
M3 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-61材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)1.5寸法D(mm)1.5寸法B(mm)1寸法C(mm)10圧力(最小~最大)(N)0.5~3寸法AM3