絞り込み
外径(Φmm)
- 8(4)
- 10(4)
ストローク(mm)
- 3
- 1(3)
- 1.5(22)
- 2(10)
- 2.3(15)
- 2.5(24)
- 2.7(2)
- 3.5(13)
- 4(19)
- 4.5(10)
- 5(15)
- 5.5(3)
- 6.5(11)
- 7(7)
- 8(11)
- 10(8)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(3)
- その他(16)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
- エスコ(6)
- イマオコーポレーション(4)
- TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「外径(Φmm)」から絞り込む
8(4)
10(4)

スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から9日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
スプリングプランジャー(スチールピン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥749~税込¥824~1個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥569~税込¥626~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:球形
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥73税込¥801個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼樹脂製ピンバネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個18日以内出荷材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,798税込¥3,0781個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個18日以内出荷材質シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ピン:快削鋼/焼入れ/黒染温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥569~税込¥626~1個15日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,698税込¥1,8681個18日以内出荷材質シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ピン:快削鋼/焼入れ/黒染温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥549~税込¥604~1個18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー(樹脂ピン)
TRUSCO¥499~税込¥549~1個当日出荷本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)50材質(センターピン)樹脂(POM)
M10 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-85ストローク(mm)3材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)4mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM10
M8 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-84ストローク(mm)3材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)3.5mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM8
M10 軽荷重スプリングプランジャー
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-75ストローク(mm)3材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)4mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)4~16材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM10
M8 軽荷重スプリングプランジャー
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-74ストローク(mm)3材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)3.5mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)4~16材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM8
M10 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥905税込¥9961個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-66材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)3寸法D(mm)3寸法B(mm)4寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35寸法AM10
M8 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥715税込¥7871個4日以内出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-65材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)3寸法D(mm)3寸法B(mm)3.5寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35寸法AM8
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から4日以内出荷圧力が小さい軽荷重タイプです。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。ピン材質: ナイロン樹脂材質(本体)SUM22Lタイプ軽荷重用耐熱温度(℃)90材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)ポリアセタール