絞り込み
外径(Φmm)
- 12(3)
ストローク(mm)
- 4
- 1(3)
- 1.5(22)
- 2(10)
- 2.3(15)
- 2.5(24)
- 2.7(2)
- 3(21)
- 3.5(13)
- 4.5(10)
- 5(15)
- 5.5(3)
- 6.5(11)
- 7(7)
- 8(11)
- 10(8)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(3)
- その他(16)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- イマオコーポレーション(3)
- エスコ(3)
- TRUSCO(2)
- kipp(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「外径(Φmm)」から絞り込む
12(3)

スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体とピン:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥449税込¥4941個当日出荷から18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー(スチールピン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥859税込¥9451個6日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用
kipp¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体:ステンレス鋼ピン:樹脂
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥599税込¥6591個当日出荷から18日以内出荷材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼樹脂製ピンバネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,798税込¥1,9781個18日以内出荷材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698税込¥4,0681個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個18日以内出荷材質シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ピン:快削鋼/焼入れ/黒染温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥849税込¥9341個15日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398税込¥2,6381個18日以内出荷材質シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ピン:快削鋼/焼入れ/黒染温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥809税込¥8901個18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー(樹脂ピン)
TRUSCO¥979税込¥1,0771個当日出荷本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)50材質(センターピン)樹脂(POM)
M12 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-86ストローク(mm)4材質(本体)スチール寸法D(mm)4表面処理黒染め寸法B(mm)6mm寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)10~55材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM12
M12 軽荷重スプリングプランジャー
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-76ストローク(mm)4材質(本体)スチール寸法D(mm)4表面処理黒染め寸法B(mm)6mm寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)5~27材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM12
M12 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-67材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)4寸法D(mm)4寸法B(mm)6寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)10~55寸法AM12