絞り込み
ストローク(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

スプリング・プランジャ、平滑タイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個18日以内出荷材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼樹脂製ピンバネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999~税込¥1,099~1個18日以内出荷材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,798~税込¥3,078~1個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥489~税込¥538~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個18日以内出荷材質シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ピン:快削鋼/焼入れ/黒染温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥479~税込¥527~1個15日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,698~税込¥1,868~1個18日以内出荷材質シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ピン:快削鋼/焼入れ/黒染温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥429~税込¥472~1個18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥599~税込¥659~1個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥549~税込¥604~1個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥249~税込¥274~1個18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥249~税込¥274~1個10日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥879~税込¥967~1個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥849~税込¥934~1個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥439~税込¥483~1個18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥449~税込¥494~1個18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ショートプランジャー(スチールピン)軽荷重用
イマオコーポレーション¥429税込¥4721個当日出荷材質(本体)SUM22Lタイプ軽荷重用耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
スプリングプランジャー(樹脂ピン)
TRUSCO¥499~税込¥549~1個当日出荷本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)50材質(センターピン)樹脂(POM)
M12 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-86ストローク(mm)4材質(本体)スチール寸法D(mm)4表面処理黒染め寸法B(mm)6mm寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)10~55材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM12
M10 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-85ストローク(mm)3材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)4mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM10
M8 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-84ストローク(mm)3材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)3.5mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM8
M6 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-83ストローク(mm)2.5材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)2.7mm寸法C(mm)20圧力(最小~最大)(N)7~20材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM6
M5 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-82ストローク(mm)2.3材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM5
M4 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-81ストローク(mm)1.5材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)1.5mm寸法C(mm)15圧力(最小~最大)(N)5~16材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM4
M12 軽荷重スプリングプランジャー
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-76ストローク(mm)4材質(本体)スチール寸法D(mm)4表面処理黒染め寸法B(mm)6mm寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)5~27材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM12
M10 軽荷重スプリングプランジャー
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-75ストローク(mm)3材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)4mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)4~16材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM10
M8 軽荷重スプリングプランジャー
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-74ストローク(mm)3材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)3.5mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)4~16材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM8
M6 軽荷重スプリングプランジャー
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-73ストローク(mm)2.5材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)2.7mm寸法C(mm)20圧力(最小~最大)(N)3~9材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM6
M5 軽荷重スプリングプランジャー
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-72ストローク(mm)2.3材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)3~10材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM5
M20 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-69材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)7寸法D(mm)7寸法B(mm)10寸法C(mm)40圧力(最小~最大)(N)60~120寸法AM20
M16 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-68材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)5寸法D(mm)5寸法B(mm)7.5寸法C(mm)32圧力(最小~最大)(N)45~100寸法AM16
M12 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-67材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)4寸法D(mm)4寸法B(mm)6寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)10~55寸法AM12
M10 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥905税込¥9961個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-66材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)3寸法D(mm)3寸法B(mm)4寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35寸法AM10
M8 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥715税込¥7871個4日以内出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-65材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)3寸法D(mm)3寸法B(mm)3.5寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35寸法AM8
M6 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-64材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)2.5寸法D(mm)2.5寸法B(mm)2.7寸法C(mm)20圧力(最小~最大)(N)7~20寸法AM6
M3 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-61材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)1.5寸法D(mm)1.5寸法B(mm)1寸法C(mm)10圧力(最小~最大)(N)0.5~3寸法AM3