絞り込み
モーター容量(kW)
  • 1.1
  • 0.015(7)
  • 0.025(7)
  • 0.04(8)
  • 0.06(8)
  • 0.09(8)
  • 0.1(40)
  • 0.2(39)
  • 0.25(23)
  • 0.4(40)
  • 0.55(21)
  • 0.75(11)
  • 1.5(14)
  • 2.2(13)
  • 3(4)
  • 3.7(5)
  • 5.5(5)
  • 7.5(3)
  • 11(2)
減速比
  • 5(8)
  • 7(3)
  • 7.5(5)
  • 10(8)
  • 12(3)
  • 15(8)
  • 20(8)
  • 25(3)
  • 30(7)
  • 40(7)
  • 50(8)
  • 60(8)
  • 80(7)
  • 100(7)
  • 120(7)
  • 150(5)
  • 200(5)
  • 240(5)
ブレーキ
  • なし(8)
  • 付き(5)
電圧(V)
  • 200/200/220/400/400/440(2)
  • 200/200/220(1)
  • 400/400/440(1)
取付け方法
  • フランジ取付(1)
  • 中空軸(ホローシャフト)(1)
  • 脚取付(1)
軸方向
  • 両側(1)
  • (2)
  • (2)
  • 軸出し無(中空軸)(1)
両側・右・左・軸出し無(中空軸)
電源
  • 三相(3)
三相
周波数(Hz)
  • 50/60/60/50/60/60(2)
  • 50/60/60(1)
50/60/60/50/60/60・50/60/60
ブランド
  • 住友重機械工業(8)
住友重機械工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター容量(kW)から絞り込む
0.09(8)
0.1(40)
0.2(39)
0.25(23)
0.4(40)
0.55(21)
0.75(11)
1.1
1.5(14)
2.2(13)
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
169,800税込186,780
1台
34日以内出荷から76日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP65
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
179,800税込197,780
1台
34日以内出荷から76日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
199,800税込219,780
1台
76日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP65端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
179,800税込197,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量1.1kW 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量1.1kW住友重機械工業
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相電圧(V)200/200/220/400/400/440定格電流(A)5.46/4.90/4.79/2.73/2.45/2.40周波数(Hz)50/60/60/50/60/60モーター容量(kW)1.1定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740軸方向軸出し無(中空軸)取付方式中空軸モータ容量記号1H
ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW住友重機械工業
139,800税込153,780特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740
ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量1.1kW 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量1.1kW住友重機械工業
149,800税込164,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相電圧(V)200/200/220/400/400/440定格電流(A)5.46/4.90/4.79/2.73/2.45/2.40周波数(Hz)50/60/60/50/60/60モーター容量(kW)1.1定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740
ハイポニック減速機