絞り込み
減速比
「出力(kW)」から絞り込む

電磁ブレーキ付モーター
SPG¥27,980税込¥30,7781台当日出荷質量(kg)3.41出力(kW)0.09電圧(V)200電源三相取付角寸法(mm)90適合ギヤヘッド1300/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応起動トルク(N・m)(50/60Hz)1.06/0.89
電磁ブレーキ付モーター
SPG¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷質量(kg)2.74出力(kW)0.04電圧(V)200電源三相取付角寸法(mm)90適合ギヤヘッド1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応起動トルク(N・m)(50/60Hz)0.63/0.52
電磁ブレーキ付モーター
SPG¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷質量(kg)1.3出力(kW)0.015電源単相取付角寸法(mm)70起動トルク(N・m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
オリエンタルモーター¥53,980~税込¥59,378~1台9日以内出荷から14日以内出荷出力(kW)0.2種類電磁ブレーキ付モーターブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付モーター取付角寸法(mm)104配線方式端子箱付ギヤヘッドの種類平行軸
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 直交軸 中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
オリエンタルモーター¥68,980~税込¥75,878~1台9日以内出荷から14日以内出荷出力(kW)0.2種類電磁ブレーキ付モーターブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付モーター取付角寸法(mm)104配線方式端子箱付ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ モーター単体
オリエンタルモーター¥44,980~税込¥49,478~1台9日以内出荷から12日以内出荷出力(kW)0.2種類汎用モーターブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付モーター取付角寸法(mm)104配線方式端子箱付