絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.5(9)
ブランド
  • スーパーツール(7)
  • エスコ(1)
  • 三木ネツレン(1)
クランプ範囲(mm)
  • 25
  • 28(1)
  • 30(7)
  • 40(11)
  • 50(1)
  • 75(3)
  • 100(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.5(9)
スクリューカムクランプ 自在型 スーパーツールスクリューカムクランプ 自在型スーパーツール
49,980税込54,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツールスクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)スーパーツール
29,980税込32,978
1台
当日出荷
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番597-1684使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25
スクリューカムクランプ(シングル・アイ型) スーパーツールスクリューカムクランプ(シングル・アイ型)スーパーツール
24,980税込27,478
1台
翌日出荷から6日以内出荷
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・引っ張り・反転作業など。付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼寸法S(mm)212018年トラスコ掲載ページ7 1310
スクリュー カムクランプ(J型) スーパーツールスクリュー カムクランプ(J型)スーパーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌日出荷
吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
材質特殊合金鋼
スクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式 スーパーツールスクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式スーパーツール
36,980税込40,678
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造です。 土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業に最適です。 シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能です。 スクリューカムと円形カムで確実にグリップします。 横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップします。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業。材質特殊合金鋼穴径(Φmm)シャックル部:35仕上シャンパンゴールド焼付塗装、シャクル部:赤色焼付塗装
スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 スーパーツールスクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式スーパーツール
36,980税込40,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。(上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。) スクリューを締め込むと円形カムが回転しながら吊り荷に喰い込む機構により、確実なクランプ力を発揮します。 円形カムの作動は、マークにより容易に確認ができます。マークは、蓄光塗装により視認性に優れています。 横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能です。 シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することができます。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適なクランプ付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼
スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 スーパーツールスクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式スーパーツール
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締付機構で無荷重状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体はシャンパンゴールド焼付塗装仕上げ。 締付確認マークは蓄光塗装で視認性抜群。
SC-N型 スクリュークランプ 三木ネツレンSC-N型 スクリュークランプ三木ネツレン
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。
用途形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます
0.5ton スクリュークランプ エスコ0.5ton スクリュークランプエスコ
36,200税込39,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984DF-0.5全長(mm)182質量(kg)2
スクリューカムクランプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら