絞り込み
使用荷重(t)
- 0.5(7)
ブランド
- スーパーツール(5)
- エスコ(1)
- 三木ネツレン(1)
クランプ範囲(mm)
- 25
- 28(2)
- 30(7)
- 40(13)
- 50(1)
- 75(3)
- 100(4)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.5(7)

スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)
スーパーツール¥29,980税込¥32,9781台当日出荷吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番597-1684使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25
スクリュー カムクランプ(J型)
スーパーツール(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌日出荷吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。材質特殊合金鋼
スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式
スーパーツール¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から翌々日出荷スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締付機構で無荷重状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体はシャンパンゴールド焼付塗装仕上げ。 締付確認マークは蓄光塗装で視認性抜群。
スクリューカムクランプ(スイベル自在シャックルタイプ)
スーパーツール¥27,980税込¥30,7781台当日出荷シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。治具としてチェーンブロックやホイストなどの吊り下げや鋼材などの引っ張り作業にも最適です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業。鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。ホイストなどをH鋼より吊り下げるピースとして。トラスコ品番686-3412材質特殊鋼幅(mm)209.5高さ(mm)91寸法L(mm)209.5寸法H(mm)91寸法L1(mm)91基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)35寸法L2(mm)119.5寸法H2(mm)53
スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式
スーパーツール¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。(上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。) スクリューを締め込むと円形カムが回転しながら吊り荷に喰い込む機構により、確実なクランプ力を発揮します。 円形カムの作動は、マークにより容易に確認ができます。マークは、蓄光塗装により視認性に優れています。 横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能です。 シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することができます。用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適なクランプ付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼
SC-N型 スクリュークランプ
三木ネツレン¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷から7日以内出荷荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。用途形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます