絞り込み
クランプ範囲(mm)
- 40(3)
- 60(6)
- 80(4)
- 100(3)
- 110~140(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 130~160(1)
- 137(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 150~180(1)
- 160(3)
- 170(1)
- 170~200(1)
- 190(1)
- 210(1)
- 240(2)
- 500(4)
- 1000(1)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む

U字溝吊クランプ カム式
スーパーツール(5件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)76
U字溝吊りクランプ(パッド式)
スーパーツール¥44,980税込¥49,4781台当日出荷各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。 トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。 ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。 本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。 手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
U字溝吊クランプ
スーパーツール¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)。ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
U字溝竪吊クランプ ハンドタイプ
三木ネツレン¥21,980税込¥24,1781台当日出荷U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。 機械吊りも出来るハンドタイプ。用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに 手作業による位置決め、微調整に質量(kg)2.2寸法H(mm)147寸法B(mm)190
U字溝用つりクランプ
イーグルクランプ¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷つり荷重による自動締付機構・グリップ力はつり荷重に比例。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム使用。引き起こし作業可能。スプリング式ロック装置付用途コンクリート二次製品等のつり上げ、運搬、引き起こし作業、敷設、施工作業使用荷重(kg)最小/最大:25/250適合部材歩車道境界ブロック、道路用側溝、組立水路、用排水路、井側、芝台、柵板
U字溝吊クランプ パット式
スーパーツール(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)84
U字溝蓋用クランプ UGH-250kg(900/1000)
イーグルクランプ¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷トラスコ品番137-9804質量(kg)16.5寸法L(mm)900(860~910)、1000(960~1010)寸法H(mm)120~560
CU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用
三木ネツレン¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷コンクリート二次製品専用の吊クランプです。トラスコ品番158-2125寸法L(mm)187寸法H(mm)386基本使用荷重(t)0.25クランプ範囲(mm)35-55寸法D(mm)50寸法H2(mm)150
CU-M型 U字溝竪吊クランプ
三木ネツレン¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷コンクリート二次製品専用の吊クランプです。安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。用途U字溝・フリュームなどの施行現場に。クレーン等による布設工事に。手作業による位置決め、微調整に。
CU-X型
三木ネツレン¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷左右のアームを上げ、下げするだけで溝フタを強くつかんで運搬することができます。トラスコ品番158-0628質量(kg)7寸法L(mm)615寸法H(mm)505
CU-P型 U字溝竪吊クランプ
三木ネツレン¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷コンクリート製U字溝などを、垂直方向からl~2台挿入取付けて吊上げるクランプです。トラスコ品番158-2173質量(kg)8寸法L(mm)410寸法H(mm)565
CU-B型 角柱吊クランプ
三木ネツレン¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷コンクリートや石材の角柱物材を1~2台で吊上げるクランプです。 取付け、取外し時に操作が楽にできるよう開放ロック機構を備えています。 (パット付無傷)トラスコ品番158-3728質量(kg)22寸法L(mm)828寸法H(mm)541
吊クランプ PW型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥95,980税込¥105,5781組(2台)3日以内出荷使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適です。 本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセット出来るので非常に便利です。 クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。 取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。用途U字溝吊りにトラスコ品番851-6192質量(kg)8.2寸法d(mm)32寸法t(mm)Φ16有効寸法(mm)40~160
吊クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。 鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。 鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。 機械吊り、手作業兼用型です。用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに寸法d(mm)16.5有効寸法(mm)500/600
U字溝吊クランプ内張型(パッド式)
スーパーツール¥88,980税込¥97,8781台当日出荷JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。) 吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。 開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。) 適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。トラスコ品番451-4823質量(kg)12仕上紫色焼付塗装
U字溝吊クランプ
スーパーツール¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷鉄筋コンクリートU形・片肉厚U形・U字フリューム・コンクリート製品の吊上げ運搬に最適。小型軽量で取扱いが容易。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。ワンタッチ開閉機構で操作は簡単。軽量U字溝には手作業でできるハンドタイプ。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより強靭かつ耐久性抜群。質量(kg)10
U字溝竪吊クランプ マシンタイプ
三木ネツレン(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷機械吊り専用のマシンタイプ。 ハンドタイプと共通した竪吊りのほか、引き起こしや横吊りにも使用できます。用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに クレーン等による布設工事に 手作業による位置決め、微調整に
CU-SEA型 U字溝内張クランプ(バランス調整式)
三木ネツレン¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷バランスの取り難い片薄肉型ロングU等が水平に吊れます。ピンの差し替えにより、通常のロングU字溝も水平に吊れます。トラスコ品番158-2142基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)255-500
CU-SE型 U字溝内張クランプ
三木ネツレン¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷U字溝長尺U字溝、落しぶた式側溝等の内面吊専用のクランプで、幅調整が可能です。根切幅の狭い場所などで、道糸が邪魔なく付設できます。LU-300×300~500×600PU3-B・300-H300~500-H600に使用できます。トラスコ品番158-2167基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)255-500
CU-SJ型 U字溝内張クランプ
三木ネツレン¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷コンクリートに傷をつけることなく吊り上げることができます。開放フックにより、自動的にクランプは開放できます。ロングU型の300形、400形、500形に使用できます。クランプの角パイプ部分に刻印で寸法表記がしてあります。角パイプをスライドさせると口幅の調整ができます。トラスコ品番158-3711基本使用荷重(t)2.4クランプ範囲(mm)276-500
『吊りクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら