絞り込み
クランプ範囲(mm)
- 160
- 40(3)
- 60(6)
- 80(4)
- 100(3)
- 110~140(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 130~160(1)
- 137(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 150~180(1)
- 170(1)
- 170~200(1)
- 190(1)
- 210(1)
- 240(2)
- 500(4)
- 1000(1)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
ブランド
- 三木ネツレン(2)
- スーパーツール(1)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
使用荷重(t)
- 0.5(1)
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む
40(3)
60(6)
80(4)
100(3)
160
190(1)
210(1)
240(2)
500(4)
1000(1)
クランプ範囲(mm)をもっと見る

U字溝吊クランプ カム式
スーパーツール(5件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)76
CU-M型 U字溝竪吊クランプ
三木ネツレン¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷から4日以内出荷コンクリート二次製品専用の吊クランプです。安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。用途U字溝・フリュームなどの施行現場に。クレーン等による布設工事に。手作業による位置決め、微調整に。
CU-P型 U字溝竪吊クランプ
三木ネツレン¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷コンクリート製U字溝などを、垂直方向からl~2台挿入取付けて吊上げるクランプです。トラスコ品番158-2173質量(kg)8寸法L(mm)410寸法H(mm)565
U字溝吊りクランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥64,980税込¥71,4781組(2台)翌々日出荷使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適。 本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセットできるので非常に便利です。 クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。 取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。用途U字溝吊り。トラスコ品番107-1998質量(kg)12寸法L(mm)458寸法H(mm)125