絞り込み
クランプ範囲(mm)
- 500
- 40(3)
- 60(6)
- 80(4)
- 100(3)
- 110~140(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 130~160(1)
- 137(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 150~180(1)
- 160(4)
- 170(1)
- 170~200(1)
- 190(1)
- 210(1)
- 240(2)
- 1000(1)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
ブランド
- 三木ネツレン(4)
使用荷重(t)
- 2(2)
- 2.4(1)
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む
40(3)
60(6)
80(4)
100(3)
160(4)
190(1)
210(1)
240(2)
500
1000(1)
クランプ範囲(mm)をもっと見る

CU-X型
三木ネツレン¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷左右のアームを上げ、下げするだけで溝フタを強くつかんで運搬することができます。トラスコ品番158-0628質量(kg)7寸法L(mm)615寸法H(mm)505
CU-SEA型 U字溝内張クランプ(バランス調整式)
三木ネツレン¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷バランスの取り難い片薄肉型ロングU等が水平に吊れます。ピンの差し替えにより、通常のロングU字溝も水平に吊れます。トラスコ品番158-2142基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)255-500
CU-SE型 U字溝内張クランプ
三木ネツレン¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷U字溝長尺U字溝、落しぶた式側溝等の内面吊専用のクランプで、幅調整が可能です。根切幅の狭い場所などで、道糸が邪魔なく付設できます。LU-300×300~500×600PU3-B・300-H300~500-H600に使用できます。トラスコ品番158-2167基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)255-500
CU-SJ型 U字溝内張クランプ
三木ネツレン¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷コンクリートに傷をつけることなく吊り上げることができます。開放フックにより、自動的にクランプは開放できます。ロングU型の300形、400形、500形に使用できます。クランプの角パイプ部分に刻印で寸法表記がしてあります。角パイプをスライドさせると口幅の調整ができます。トラスコ品番158-3711基本使用荷重(t)2.4クランプ範囲(mm)276-500