絞り込み
車輪径(Φmm)
- 63(1)
- 75(32)
- 85(37)
- 125(2)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(33)
- エラストマー(2)
- ゴム(23)
- ナイロン(10)
ストッパー
- あり(30)
- なし(35)
取付座(mm)
- 82×82(17)
- 91×68(10)
- 95×72(3)
- 100×58(33)
- 160×63×58(1)
- その他(1)
許容荷重(daN)
- 8(5)
- 12(2)
- 50(16)
- 60(23)
- 78(2)
- 78.4(2)
- 80(4)
- 100(4)
- 117(2)
- 117.6(4)
- 120(3)
- 250(1)
- 490(2)
- 764.919(1)
- 780(2)
- 1170(2)
取付高(mm)
- 103
- 65(188)
- 70(87)
- 85(143)
- 90(88)
- 92(147)
- 93(239)
- 100(131)
- 101(82)
- 122(210)
- 130(83)
- 132(220)
- 140(115)
- 144(359)
- 165(104)
- 168(203)
- 177(353)
- 190(298)
- 198(422)
- 199(77)
- 250(377)
- 取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(51)
単輪
車輪幅(mm)
- 25(9)
- 27(30)
- 28(1)
- 32(25)
25・27・28・32
金具仕上
- クロームメッキ(18)
- ステンレス(21)
- ユニクロメッキ(8)
- 三価ユニクロ(10)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(37)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(21)
- ユーエイキャスター(11)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ナンシン(1)
ハンマーキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ユーエイキャスター・LAMP(スガツネ工業)・ナンシン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応

415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(28件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。型式415E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
420E 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(27件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から10日以内出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。形状自在車型式320E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。形状自在車S型式315E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス 315E自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。320E、320ER、315ERは併用出来ます。形状自在車S型式315E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から6日以内出荷固定車320ER・315ERと併用できます。形状自在車S型式315E自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
固定車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式固定車材質(車輪)ゴム(SBR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷型式320E自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から10日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) UW
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320ER、315ERは併用出来ます。形状自在車型式320E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。 耐衝撃性・耐油性に優れています。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式形状固定車S型式プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付材質(金具)スチール特性耐油性、耐衝撃性偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(UR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式自在車S材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から9日以内出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥569税込¥6261個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番247-4236材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)82×82ストッパーあり取付高H(mm)103取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)9.5許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63
静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。種別プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。形状自在車W材質(車輪)制電性ウレタン抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から12日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から10日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪