絞り込み
車輪径(Φmm)
- 63(1)
- 65(10)
- 73(2)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(3)
- エラストマー(3)
- ゴム(3)
- ナイロン(4)
- フェノール(1)
- 樹脂(1)
ストッパー
- あり(3)
- なし(7)
取付座(mm)
- 65×55(1)
- 95×70(1)
- 100×100(1)
許容荷重(daN)
- 40(1)
- 50(3)
- 60(5)
- 70(5)
- 75(2)
- 245(1)
- 400(1)
- 500(1)
- 500.139(1)
- 600(1)
- 600.167(1)
取付高(mm)
- 89
- 65(174)
- 70(82)
- 82(68)
- 85(130)
- 90(86)
- 92(129)
- 93(211)
- 100(119)
- 103(69)
- 122(181)
- 132(214)
- 140(98)
- 144(324)
- 165(87)
- 168(193)
- 177(312)
- 190(277)
- 198(376)
- 199(75)
- 250(333)
- 取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(2)
双輪(2)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 25(9)
- 27(1)
- 36(1)
- 48(1)
- 62(2)
25・27・36・48・62
金具仕上
- ステンレス(5)
- 三価ユニクロ(1)
ステンレス・三価ユニクロ
ブランド
- ユーエイキャスター(9)
- ナンシン(2)
- イノアック(1)
- ハンマーキャスター(1)
ユーエイキャスター・ナンシン・イノアック・ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

超低床式重荷重用キャスター
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から19日以内出荷荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式 双輪、エラストマー車
ナンシン¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から8日以内出荷双輪デザインキャスター種別デザインキャスター材質(車輪)エラストマーストッパーなし取付ピッチA×B(mm)51×41プレート寸法X×Y(mm)65×55色(本体)アイボリー取付穴径P(Φmm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式 双輪ストッパー付、エラストマー車
ナンシン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から8日以内出荷双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。種別デザインキャスター形状ストッパー付材質(車輪)エラストマーストッパー回転ストッパー色(本体)アイボリー取付穴径P(Φmm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥679税込¥7471個翌々日出荷から9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥549税込¥6041個9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)600許容荷重(N[kgf])61.2許容荷重(daN)60ねじ山2
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥989税込¥1,0881個9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)
FP-WJ型 高荷重用自由金具付車輪(特殊強化プラスチィック車輪)
イノアック¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷形状自在材質(車輪)特殊強化プラスチックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪