絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 60(1)
  • 65(8)
  • 75(17)
  • 90(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(2)
  • ウレタン(4)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(9)
  • ナイロン(6)
  • フェノール(3)
  • 樹脂(2)
  • 鋳物(イモノ)(1)
ストッパー
  • あり(6)
  • なし(18)
取付座(mm)
  • 60×60(2)
  • 84×72(2)
  • 100×100(6)
  • 120×38(1)
許容荷重(daN)
  • 35(1)
  • 47.072(1)
  • 47.1(1)
  • 50(1)
  • 53.9(1)
  • 53.93(1)
  • 60(5)
  • 62.763(2)
  • 62.8(2)
  • 68.65(3)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 392(1)
  • 392.2(1)
  • 400(2)
  • 441(1)
  • 500(3)
  • 550(1)
  • 600(3)
取付高(mm)
  • 97
  • 65(187)
  • 70(87)
  • 85(142)
  • 90(88)
  • 92(147)
  • 93(239)
  • 100(131)
  • 101(83)
  • 122(210)
  • 130(84)
  • 132(221)
  • 140(113)
  • 144(350)
  • 165(103)
  • 168(203)
  • 177(347)
  • 190(302)
  • 198(418)
  • 199(77)
  • 250(374)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(10)
単輪
車輪幅(mm)
  • 20(1)
  • 21.4(1)
  • 23(6)
  • 25(6)
  • 26(3)
  • 27(4)
  • 46(1)
  • 48(7)
20・21.4・23・25・26・27・46・48
金具仕上
  • クロームメッキ(3)
  • ステンレス(6)
  • 三価ユニクロ(5)
クロームメッキ・ステンレス・三価ユニクロ
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ユーエイキャスター(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • SAMSONG(2)
  • ハーフェレ(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • ナンシン(1)
  • ハンマーキャスター(1)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • 内村製作所(1)
モノタロウ・ユーエイキャスター・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・ハーフェレ・オーエッチ工業・ナンシン・ハンマーキャスター・MK(丸喜金属本社)・内村製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ

    プレスキャスター 自在車 ゴム

    モノタロウ(78件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車
  • プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付 モノタロウ

    プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付

    モノタロウ(65件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車Wブレーキ付きストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
  • プレスキャスター 固定車 ゴム モノタロウ

    プレスキャスター 固定車 ゴム

    モノタロウ(31件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
  • デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONG

    デザインクリアキャスター「Emma」

    SAMSONG(2件のレビュー)
    569税込626特価
    1個
    当日出荷
    クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
    材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明ストッパーなし
  • サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスター

    サイレンスキャスター(軽荷重用)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
  • デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き SAMSONG

    デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き

    SAMSONG(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
  • 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター

    自在キャスターストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー付
  • 自在キャスター ハードゴム ユーエイキャスター

    自在キャスター ハードゴム

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    ストッパーなし
  • ステンレスキャスター SUS-ST型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUS-ST型

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    12日以内出荷
    金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター

    自在キャスター ウレタン

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ストッパーなし
  • ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)
  • 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

    低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
    材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)

    MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)

    MK(丸喜金属本社)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
    用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
  • 微音キャスター SESシリーズ ナンシン

    微音キャスター SESシリーズ

    ナンシン
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    高い静粛性!旋回部、車軸部のベアリングとメーカー独自の高反発弾性車輪の採用により高い静寂性を実現しました。スムーズな旋回性能!旋回部にラジアルベアリングを採用することにより劇的にスムーズな旋回性を実現。マーキング対策!室内での使用を考慮し、床への走行跡(マーキング)が付きにくい車輪をラインナップ。車輪の回転を止めるストッパーです。【注意・使用条件】。金具はユニクロームメッキ仕上げです。ベアリング入り車輪。車輪の回転を止めるストッパーです。
    材質(車輪)ゴム・グレー(B入)取付ねじ込み式車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付スパナBステム径(Φmm)M12×P1.75偏心E(mm)34許容荷重(N)600始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2旋回半径R(mm)85アズワン品番64-4285-10ステム長(mm)25取付ナット19mmストッパー仕様S-2
  • 低床式超重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    低床式超重量用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
    用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(車輪)強化ポリアミド材質(本体)鋼(SPHC)車輪幅(mm)48ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)100プレート幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性低床式車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)78取付穴ピッチW1(mm)78
  • スーパーストロングキャスターLSシリーズ オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスターLSシリーズ

    オーエッチ工業
    3,298税込3,628
    1台
    8日以内出荷
    金具旋回部分は熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎ長時間滑らかに使用できます。、長時間高荷重で固定していても車輪の変形がありません。車輪はローラーベアリング入りで、内輪は熱処理を施していますので、長時間滑らかに回転します。
    用途工作機械、コンピューター、通信機器、事務機、医療機器、電子機器、その他重量物車輪幅(mm)46取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし取付穴径P(mm)10.5偏芯E(mm)21取付座厚さt(mm)4.8車軸径d(mm)12.4特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

    低床式重荷重用キャスター

    ユーエイキャスター
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
    形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

    低床式重荷重用キャスター

    ユーエイキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
    仕様プレート式、自在式、低床式形状自在車荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪) 内村製作所

    100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪)

    内村製作所
    8,598税込9,458特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。
    材質(車輪)フェノール樹脂形状自在車荷重種別超重荷重材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    739税込813
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
  • 家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ

    家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付

    ハーフェレ
    4,398税込4,838
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動材質(車輪)ラバー仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ラバー取付平付プレート仕上本体:クロームメッキ、車輪:透明
  • 家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ

    家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし

    ハーフェレ
    3,798税込4,178
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動材質(車輪)ラバー仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ラバー取付平付プレート仕上本体:クロームメッキ、車輪:透明
  • 自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター

    自在キャスター ナイロンホイルゴム

    ユーエイキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪(導電性) ユーエイキャスター

    低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪(導電性)

    ユーエイキャスター
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 低床式超重量用キャスター UHG型 LAMP(スガツネ工業)

    低床式超重量用キャスター UHG型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
    用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼(SPHC)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応特性低床式キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320SA・自在車(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SA・自在車(ナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
プレート式キャスター