絞り込み
車輪径(Φmm)
- 38(28)
- 40(10)
- 50(3)
材質(車輪)
- ウレタン(12)
- ナイロン(18)
- 樹脂(3)
ストッパー
- あり(10)
- なし(23)
取付座(mm)
- 35×25(2)
- 36×28(1)
- 46×25(6)
- 46×38(11)
- 51×31(8)
許容荷重(daN)
- 28(22)
- 28.047(3)
- 30(8)
- 40(2)
- 78.4(1)
- 80(1)
- 98(1)
- 100(1)
- 107.8(1)
- 110(1)
取付高(mm)
- 42(2)
- 50(23)
- 57(3)
- 58(5)
- 60(2)
- 70(2)
42・50・57・58・60・70
車輪タイプ
単輪(26)
単輪
車輪幅(mm)
- 16
- 20(132)
- 21(168)
- 25(385)
- 26(66)
- 27(232)
- 28(118)
- 30(115)
- 32(558)
- 34(100)
- 35(231)
- 36(69)
- 38(487)
- 40(430)
- 42(226)
- 43(73)
- 44(88)
- 45(292)
- 46(71)
- 50(246)
- 64(51)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- クロームメッキ(8)
- 三価クロム(6)
- 三価ユニクロ(11)
クロームメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(14)
- ユーエイキャスター(11)
- TRUSCO(6)
- エスコ(2)
- 光(2)
- 栃木屋(2)
- 内村製作所(2)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・TRUSCO・エスコ・光・栃木屋・内村製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応

420G 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(36件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(45件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
155・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上形状固定車型式155固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥359税込¥3951個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。形状自在車型式G型自在車材質(車輪)ナイロンタイプナイロン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥529税込¥5821個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から10日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 自在 ウレタン車
TRUSCO(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター(9件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GR型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から13日以内出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥309税込¥3401個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
GR型 固定車(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
155・固定車(ウレタン車)
ハンマーキャスター¥319税込¥3511個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理寸法b(mm)8ストッパーなし取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 固定 ウレタン車
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0673
TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタンストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0673
スケルトンキャスター 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥299~税込¥329~1個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ポリカーボネートストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スケルトンキャスター(自在車)
ユーエイキャスター¥349税込¥3841個当日出荷から17日以内出荷一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ポリカーボネートストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥409税込¥4501個当日出荷から10日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
TYGシリーズ 自在 ナイロン車
TRUSCO¥179税込¥1971個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷仕様自在車エスコ品番EA986PF-18材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法E(mm)12寸法B(mm)38寸法X(mm)36寸法P(mm)5.3寸法Y(mm)28ストッパーなし寸法R(mm)32全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
自在ナイロンキャスター
光(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです材質車輪ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし
固定ナイロンキャスター
光¥149税込¥1641個当日出荷から3日以内出荷耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです材質車輪ナイロン
G型 自在車(ウレタン車輪・シングルベアリング)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。形状自在車材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”Gシリーズ” 自在
ユーエイキャスター¥199税込¥2191個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途軽量用台車トラスコ品番364-0465材質(車輪)ナイロン(黒)タイプ自在式車輪幅(mm)16金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)46×38取付高H(mm)50取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)5.3許容荷重(N)280材質(金具)スチール許容荷重(daN)28車輪径D(Φmm)38取付ピッチX(mm)36
プレート式キャスター”Gシリーズ”(ナイロン(黒)車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥219税込¥2411個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途軽量用台車トラスコ品番364-0488材質金具:スチール材質(車輪)ナイロン(黒)タイプ自在式車輪幅(mm)16金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)46×38ストッパーあり取付高H(mm)50取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)5.3許容荷重(daN)28車輪径D(Φmm)38取付ピッチX(mm)36
TYGシリーズ 固定 ナイロン車
TRUSCO¥119税込¥1311個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン2018年トラスコ掲載ページ2 0692
38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
エスコ¥130税込¥1431個翌日出荷仕様固定車エスコ品番EA986PF-8材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)50車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法B(mm)25寸法X(mm)36寸法P(mm)4.2寸法Y(mm)15全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
ポリアミド製固定型
栃木屋¥879~税込¥967~1個7日以内出荷デザイン性に優れたキャスターです。用途OA機器・商品棚・ケース等材質SPCC、PA部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
600G-N 固定型 ナイロン車輪
内村製作所¥789~税込¥868~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100G-N トラック型 ナイロン車輪
内村製作所¥509~税込¥560~1個当日出荷から32日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理黒色亜鉛めっきキャスタータイププレート式自在車キャスター
スケルトンキャスター(固定車)
ユーエイキャスター¥239~税込¥263~1個当日出荷環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。 始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。 床面を汚しにくいポリカーボネート製キャスターです。 車輪カラーバリエーションを用途に応じて使い分けることができます。仕様プレート式、固定車材質(車輪)ポリカーボネート車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪