絞り込み
車輪径(Φmm)
- 40(10)
- 50(17)
- 60(7)
- 63(1)
- 66(2)
- 75(4)
- 100(5)
- 124(4)
- 125(2)
材質(車輪)
- ウレタン(4)
- ナイロン(21)
- 樹脂(2)
ストッパー
- あり(1)
- なし(14)
取付座(mm)
- 30×30(2)
- 38×38(5)
- 46.5×46.5(2)
- 54×54(4)
- 70×58(2)
- 96×70(3)
- その他(3)
許容荷重(daN)
- 30(5)
- 40(7)
- 50(4)
- 60(4)
- 75(2)
- 80(12)
- 100(6)
- 120(6)
- 150(2)
取付高(mm)
- 54.5(2)
- 55(2)
- 56(2)
- 58.5(2)
- 60(2)
- 65.5(2)
- 66(6)
- 68(2)
- 71(2)
- 73(4)
- 74.5(3)
- 76(4)
- 98(2)
- 99(2)
- 132(1)
- 134(2)
- 135(1)
- 136(2)
- 149(4)
- 161(2)
- 取付高(mm)をもっと見る
54.5・55・56・58.5・60・65.5・66・68・71・73・74.5・76・98・99・132・134・135・136・149・161・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
双輪(25)
双輪
車輪幅(mm)
- 11(1)
- 41.5(8)
- 42(2)
- 44(2)
- 44.5(2)
- 45.5(4)
- 46(2)
- 47(3)
- 47.5(3)
- 48(6)
- 50(2)
- 51(2)
- 59(2)
- 65(2)
- 66(2)
- 67(2)
- 69(4)
- 72(2)
11・41.5・42・44・44.5・45.5・46・47・47.5・48・50・51・59・65・66・67・69・72
ブランド
- 東信製作所
- モノタロウ(14)
- ハンマーキャスター(701)
- エスコ(633)
- ユーエイキャスター(608)
- ウカイ(岐阜産研工業)(558)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(340)
- ヨドノ(253)
- ナンシン(197)
- TRUSCO(154)
- 東海キャスター(148)
- RS PRO(94)
- LAMP(スガツネ工業)(80)
- 東正車輛(73)
- イノアック(69)
- SAMSONG(65)
- サカエ(59)
- テンテキャスター(52)
- ハーフェレ(47)
- ワコーパレット(46)
- 栃木屋(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応

双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付)
東信製作所(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン内径b(Φmm)38取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TGタイプ(プレート取付)
東信製作所(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし内径b(Φmm)25×25取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪
東信製作所(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪
東信製作所(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から8日以内出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪
東信製作所(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付)
東信製作所(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個6日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) ウレタン巻車輪
東信製作所¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から10日以内出荷仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン・ウレタン巻キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付)
東信製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷から7日以内出荷仕様ストッパー無 ステンレスキャップ形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
DBボールキャスター(プレート式)
東信製作所(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷から8日以内出荷抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。材質(本体)ダイカスト材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)11穴径P(Φmm)6寸法b(mm)26×26取付高H(mm)81軸長L(mm)-材質(ストッパー)ナイロンねじ径B-車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)38×38寸法W'(mm)27.5平径P(mm)-キャスタータイププレート式自在車キャスター
双輪キャスター TWタイプ(プレート取付)
東信製作所¥999~税込¥1,099~1個8日以内出荷仕様ストッパー無 ステンレスキャップ形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなし内径b(Φmm)40取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ ストッパー付)
東信製作所¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF寸法H(mm)91ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法B(mm)90×90寸法W(mm)106寸法P(mm)11寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77.3車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ)
東信製作所¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF寸法H(mm)91ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法B(mm)90×90寸法W(mm)106寸法P(mm)11ストッパーなし寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Uタイプ(プレート取付) ナイロン車輪
東信製作所¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TWタイプ(プレート取付) ナイロン車輪
東信製作所(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から8日以内出荷仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなし取付穴ピッチb(mm)40取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TWタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪
東信製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロン取付座A×B(mm)54取付穴ピッチb(mm)40取付ピッチX×Y(mm)40取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター WSタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪
東信製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Xタイプ(プレート取付) エラストマー車輪
東信製作所¥3,500~税込¥3,850~1個8日以内出荷仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)ストッパーなし取付穴径P(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Kタイプ(プレート取付) エラストマー車輪
東信製作所¥1,798~税込¥1,978~1個8日以内出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪
東信製作所¥2,598~税込¥2,858~1個8日以内出荷仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ダブルストッパー付)材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Wタイプ 自在式(プレート取付)
東信製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Xタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪
東信製作所¥4,598~税込¥5,058~1個8日以内出荷旋回ロックのみ可能な階段ストッパー機能を搭載した双輪キャスターです。用途医療機器搬送ワゴン等仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ダブルストッパー付)材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)取付座A×B(mm)96×70取付ピッチX×Y(mm)74×45取付穴径P(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター USタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪
東信製作所¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TNDタイプ(プレート取付)
東信製作所¥539~税込¥593~1個8日以内出荷車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。車輪脱着が可能です。本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。取付プレート材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)47取付寸法(mm)26×26ストッパーなし偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)48取付穴径P(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TWタイプ ストッパー付 (プレート取付)
東信製作所¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様ストッパー付、車輪に黒キャップ有。形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロン内径b(Φmm)40取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Uタイプ ストッパー付 (プレート取付)
東信製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷から8日以内出荷仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Uタイプ(プレート取付)
東信製作所¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷から8日以内出荷仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪