絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
70×42・70×47・70×58・82×82・90×90・95×72・95×95・100×58・100×100・102×102・108×108・110×78・115×80・120×120・130×130・137×93・140×94・140×110・140×140・151×102・取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・101・122・128・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・64・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月24日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,783件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターE型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
309税込340
1個
当日出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
導電性ゴム車固定 TRUSCO導電性ゴム車固定TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から9日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420S・自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
899税込989
1個
当日出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
450P・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター450P・自在車(ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
669税込736
1個
9日以内出荷
材質(車輪)ウレタン形状自在型式450P自在車車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31車輪No.439G-UR50旋回半径(mm)47ストッパーなし取付高H(mm)65偏芯E(mm)19車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
パッキングキャスター ハンマーキャスターパッキングキャスターハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10車輪タイプ単輪
155・固定車(イモノ車) ハンマーキャスター155・固定車(イモノ車)ハンマーキャスター
419税込461
1個
当日出荷
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)イモノ形状固定型式155固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
520SR・固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター520SR・固定車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
自在車520S・513Sと併用できます。
材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)形状固定型式520SR固定車車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
560S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター560S・自在車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。 旋回部には焼き入れ加工を施し、車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。 固定車560SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入)形状自在車荷重種別重荷重型式560S自在車車輪幅(mm)45取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏芯E(mm)16取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在車S型式513S自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付ハンマーキャスター
6,698税込7,368
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)仕様プレート式形状自在車S型式513S自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
513S・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター513S・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)形状自在型式513S自在車車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420S・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)ゴム形状自在型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
405P・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター405P・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
材質(車輪)ナイロン形状自在型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター400SR 固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車型式400SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
915M・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター915M・自在車(ウレタン車)ハンマーキャスター
3,498税込3,848特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラベアリング入仕様トータルロック付形状自在車T車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付)東信製作所(2件のレビュー)
569税込626
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
材質(本体)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(プレート取付)東信製作所
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン仕様ストッパー無 ステンレスキャップ形状自在車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
SKH 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKH 固定車(ウレタン車輪)ナンシン
5,498税込6,048
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-ER型固定車・プレート式 ユーエイキャスターSUS-ER型固定車・プレート式ユーエイキャスター
479税込527
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状固定車型式SUS-ER型固定車ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
LG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターLG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LG型自在車車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型) ヨドノ重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)ヨドノ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン形状固定荷重種別重荷重型式UHB-K型固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRPキャスター 固定車(ゴム) ハンマーキャスター420SRPキャスター 固定車(ゴム)ハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。型式420SRP固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420S 自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420E・420ER セルフブレーキ付キャスター(ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入) ハンマーキャスター420E・420ER セルフブレーキ付キャスター(ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入)ハンマーキャスター
679税込747
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ストッパーなし
ゴールドキャスター 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ゴールドキャスターゴールドキャスター 固定車(ゴム車輪) ストッパー付ゴールドキャスター
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車 75径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 75径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
4,898税込5,388
1個
14日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)ウレタン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)アルミ材質(取付部)スチール色(車輪)ネイビー
重量用キャスター 自在車 50径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 50径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)ウレタン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)アルミ材質(取付部)スチール色(車輪)ネイビー
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
639税込703
1個
翌日出荷から9日以内出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
プレート式キャスター 固定式”Sシリーズ”(ウレタン車ベアリング入) ハンマーキャスタープレート式キャスター 固定式”Sシリーズ”(ウレタン車ベアリング入)ハンマーキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
特殊鋼を使用した420YS/413YSと併用できる固定式キャスターです。使用例:工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタンタイプ固定式取付穴径P(mm)11
超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン ナンシン超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタンナンシン
66,980税込73,678
1個
翌日出荷
重いモノを軽く動かせ!!Point01:1人で荷物を運ぶ~人手不足に対応~Point02:よりラクに、より安全にPoint03:アイドリングタイム削減Point04:SDGsへの貢献様々な現場の問題を解決、作業負担を軽減。軽く動かせるため、作業者の負担を軽減。作業効率アップとランニングコストを削減。硬度が柔らかいため、床面を傷つけない。人力搬送のため、騒音が気にならない。フォークレス化が可能になり、人身・死亡事故を未然に防止。リフト待ちのダウンタイム(動作不能時間)を削減。
プレート寸法(mm)113×159車輪高反発ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)13.5取付ピッチA×B(mm)86×133(62×125)車輪幅W(mm)45許容荷重(daN)400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)車輪タイプ単輪
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SJBL-100ウカイ(岐阜産研工業)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:12偏心E(mm)35取付穴径d11自重(g)1230最大荷重(daN)130タイヤ幅R(mm)35
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9590材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80
プレート式キャスター”Jシリーズ”(プレス製ゴム車) 交換車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター”Jシリーズ”(プレス製ゴム車) 交換車輪ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番365-6798材質ホイール:スチール車輪幅(mm)40取付ピッチY(mm)12車軸径(mm)12許容荷重(daN)183.6車輪径D(Φmm)130
アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付ユーエイキャスター
19,980税込21,978
1個
当日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。トラスコ品番554-7276材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)95×95ストッパーあり(シングルストッパー)取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)250車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74車輪タイプ単輪
アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ユーエイキャスター
19,980税込21,978
1個
当日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。トラスコ品番554-7275材質本体:スチール材質(車輪)アルミホイール、アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74車輪タイプ単輪
産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車 ユーエイキャスター産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番247-4236材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)82×82ストッパーあり取付高H(mm)103取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)9.5許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63
プレート式キャスター