絞り込み
電源タイプ
- 充電式(6)
- 電池式(2)
明るさ(Lm)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 1000~1500未満(3)
- 1500~2000未満(6)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(2)
使用電池
- コイン電池(1)
- 単4乾電池(1)
- 専用充電池(6)
保護等級
- IP66(10)
- IP68(9)
最大点灯時間
- 20~29時間(1)
- 30~39時間(1)
- 60~69時間(1)
- 100時間以上(16)
電球の種類
LED(10)
LED
照射距離(m)
- 10未満(1)
- 30~40未満(1)
- 80~90未満(1)
- 100~200未満(8)
- 200~300未満(4)
10未満・30~40未満・80~90未満・100~200未満・200~300未満
ブランド
- FENIX(フェニックス)
- モノタロウ(7)
- CAPTAIN STAG(6)
- EARTH MAN(5)
- ELPA(6)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(6)
- GENTOS(53)
- LED LENSER(40)
- MUST TOOL(8)
- Nicron(ニクロン)(9)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- PETZL(7)
- PROGEAR(9)
- SK11(16)
- STAR Light(6)
- ZEXUS(ゼクサス)(7)
- エスコ(16)
- オーム電機(28)
- タジマツール(TJMデザイン)(25)
- プリンストン(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(6)
電池式(2)

FENIXライト用オプション ヘルメット用クリップ
FENIX(フェニックス)¥399税込¥4391セット(4個)当日出荷適応ヘルメットの厚みは6MM以下です。FENIX製ライト用オプションです。トラスコ品番257-6850適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)97全長(mm)69高さ(mm)22奥行(mm)128
充電式LEDヘッドライト HM50RV20
FENIX(フェニックス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷最大照射距離は115メートルに到達しています。4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載しています。付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)トラスコ品番394-0358材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)64色ブラック高さ(mm)32奥行(mm)36電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)700保護等級IP68使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)約1.5電源タイプ充電式外径(mm)64明るさ(Lm)700照射距離(m)115電球の種類LED最大点灯時間約60hエコロジー商品省エネ
充電式LEDライト HM70R
FENIX(フェニックス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷白、赤、中白の3種類の光源に対応しています。付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0351材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)94.5色ブラック高さ(mm)46奥行(mm)51電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間外径(mm)94.5明るさ(Lm)1600照射距離(m)186最大点灯時間約100hエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
FENIX(フェニックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷スポットは4段階、フラッド(拡散)は3段階明るさ切替可能です。 スポット、フラッド(拡散)機能付です。 独立しているので同時・別々に点灯可能です。 スポットのターボ点灯(1000lm)+フラッドの強点灯(400lm)時の明るさMAX1400lmを実現しました。 USB 充電・バッテリー残量表示付きです。 バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。トラスコ品番206-3436セット内容ヘッドバンド、ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)、USB充電ケーブル、ヘッドバンドマウント、予備Oリング材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)80.5色ブラック高さ(mm)55質量(g)97奥行(mm)40保護等級IP68使用電池ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)電源タイプ充電式アズワン品番64-8553-53明るさ(Lm)スポットライト時:1000/約4(ターボ)、400/約22(強)、130/約42(中)、50/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400/約21(強)、130/約50(中)、8/約300(弱)照射距離(m)163電球の種類LED点灯時間(時間)スポットライト時:1000Lm/約4(ターボ)、400Lm/約22(強)、130Lm/約42(中)、50Lm/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400Lm/約21(強)、130Lm/約50(中)、8Lm/約300(弱)落下耐久(m)2
充電式ヘッドライト(センサー付き)
FENIX(フェニックス)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高輝度なスポットビーム・広範囲照射可能なワイドビームを切り替え可能なヘッドライトです。便利なロータリースイッチ採用で、手袋をしたままでの操作がしやすいです。点灯状態でセンサーに手をかざすだけで、そのモードでの点灯消灯ができます。角度は水平方向から下に60度調整可能です。横ボタンで三段階の明るさを調整できます。付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブルType-C×1トラスコ品番561-9494材質ポリカーボネート幅(mm)86色黄高さ(mm)43奥行(mm)45電源専用充電池(内蔵)センサーあり保護等級IP66光源CreeLED充電時間(時間)1.5明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)150
充電式LEDヘッドライト HM62-T
FENIX(フェニックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。ヘッドバンドに緊急用ホイッスルを装備しており、使用者の安全を確保します。白色光源4モード・赤色光源2モードの合計6モードで、様々なシーンで多用途に活躍するライトです。サイドスイッチ1つで全ての機能をコントロールでき、利便性が高いです。用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄付属品充電池(ARB-L18-3400U V2.0)、予備Oリング、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番660-5173材質マグネシウム合金幅(mm)81.8色黒高さ(mm)26奥行(mm)30.2保護等級IP68光源ルミナスSST40白色LED×1個・2835赤色LED×2個使用電池専用充電池耐衝撃性2m電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1200ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大150電球の種類LED最大点灯時間約280時間(弱モード時)エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
FENIX(フェニックス)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷懐中電灯とチェストライトとして使用できます。 充電インジケーター機能付きです。セット内容ARB-L18-3400リチウム充電池(1本)、充電ケーブル、予備0リング幅(mm)101色ブラック高さ(mm)36奥行(mm)45電源(V)ARB-L18-3400リチウム充電池(1個)保護等級IP68使用電池専用充電池(18650)充電時間(時間)4電源タイプ充電式明るさ(Lm)1600照射距離(m)最大162(1600Lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5Lm時)落下耐久(m)2
充電式LEDヘッドライト ”HM65RT”
FENIX(フェニックス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブルトラスコ品番257-6844材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80色ブラック高さ(mm)39奥行(mm)47電源(V)専用充電池(付属)保護等級IP68明るさ(Lm)1500最大点灯時間300hエコロジー商品省エネ
マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト
FENIX(フェニックス)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷最大4000lmの明るさと450mの照射距離を誇る、先進的な分離型サーチ&レスキューヘッドランプです。過酷な環境で強力なライトを必要とするシーンで、多用途で使用可能です。内蔵された2つの5000mAhバッテリーは500時間もち、他のデジタル機器の充電ポートとなります。3つのモードを簡単に切り替えられ、各モードの明るさを4段階から選択できます。危険な高温を回避する明るさダウンシフト機能付きです。用途あらゆる暗所作業。高照度を必要とするアウトドア作業など。パトロール。洞窟探検。捜索救助付属品USB Type-Cケーブル、接続ケーブル、ケーブルクリップ×2個、取扱説明書トラスコ品番682-8273幅(mm)218色黒高さ(mm)65奥行(mm)165電源(V)5000mAhバッテリー保護等級IP66光源XHP70ニュートラルホワイトLED×1個、ルミナスSST20ウォームホワイトLED×2個明るさ(Lm)4000(最大)電球の種類LED最大点灯時間120時間
充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20
FENIX(フェニックス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。白色光源3モード・温白色光源で4モード・SOSモードがあり、さまざまな用途でお使いいただけます。緊急用ホイッスルがヘッドバンドに付いており、安全性を高めます。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄付属品バッテリー(ARB-L18-3400)、USBケーブル、スペアOリング、取扱説明書仕様バッテリー残量表示付トラスコ品番659-2697材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80色黒高さ(mm)34.9奥行(mm)46.8保護等級IP68光源ルミナスSST40白色LED×1個・オスラムGW PUSTA1.PM温白色LED×1個使用電池専用充電池(付属)電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大170(1600lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5lm時)エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HL18RT
FENIX(フェニックス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は82メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。USBで簡単に充電できます。付属品ARB-LP1300リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブルトラスコ品番270-9718材質プラスチック、アルミニウム幅(mm)68.5全長(mm)130色ブラック高さ(mm)45奥行(mm)39.5電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)500保護等級IP66充電時間約2時間30分光源色白明るさ(Lm)500RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)82最大点灯時間約30時間(30lm時)照射角度(°)17(スポットライト)、104(ワイドライト)、84(ワイドライト)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
FENIXライト用オプション ヘッドライトケース
FENIX(フェニックス)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ナイロン素材採用で耐久性に優れています。FENIX製ライト用オプションです。トラスコ品番257-6845適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)80全長(mm)69高さ(mm)56奥行(mm)115
FENIXライト用オプション ストラップ
FENIX(フェニックス)¥159税込¥1751個当日出荷長さが調整できます。FENIX製ライト用オプションです。トラスコ品番257-6834適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)9全長(mm)69高さ(mm)9奥行(mm)235
FENIXライト用オプション ライト用ヘッドバンド
FENIX(フェニックス)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ヘッドライト用スペアバンドです。FENIX製ライト用オプションです。全機種対応です。トラスコ品番257-6836適合機種FENIX製ヘッドライト全長(mm)69
LEDヘッドライトHM61RV3.0
FENIX(フェニックス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ヘッドライトとしても、取り外してハンドライトとしても使える2WAY設計です。磁石搭載で金属面や装備にしっかり固定でき、両手を使った作業が可能です。対象物に6秒以上近づくと自動で明るさを抑える「ダウンシフト機能」搭載です。
LEDヘッドライトHM55R
FENIX(フェニックス)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヘッドライトとしても、取り外してハンドライトとしても使える2WAY設計です。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。約105gの超軽量タイプ、通気性の良いリフレクターバンドで、長時間の装着でも快適です。対象物に6秒以上近づくと自動で明るさを抑える「ダウンシフト機能」搭載です。
LEDヘッドライトHM53R
FENIX(フェニックス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ヘッドライトとしても、取り外してハンドライトとしても使える2WAY設計です。磁石付きテール採用で、ハンドフリー作業ができます。約102gの超軽量タイプ、通気性の良いリフレクターバンドで、長時間の装着でも快適です。
マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト(難燃性ヘッドバンド)
FENIX(フェニックス)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷最大4000lmの明るさと450mの照射距離を誇る、先進的な分離型サーチ&レスキューヘッドランプです。過酷な環境で強力なライトを必要とするシーンで、多用途で使用可能です。内蔵された2つの5000mAhバッテリーは500時間もち、他のデジタル機器の充電ポートとなります。3つのモードを簡単に切り替えられ、各モードの明るさを4段階から選択できます。危険な高温を回避する明るさダウンシフト機能付きです。用途あらゆる暗所作業。高照度を必要とするアウトドア作業など。パトロール。洞窟探検。捜索救助付属品USB Type-Cケーブル、接続ケーブル、ケーブルクリップ、ヘルメットフック×4個トラスコ品番682-8272幅(mm)218色黒高さ(mm)65奥行(mm)165電源(V)5000mAhバッテリー保護等級IP66光源XHP70ニュートラルホワイトLED×1個、ルミナスSST20ウォームホワイトLED×2個明るさ(Lm)4000(最大)電球の種類LED最大点灯時間120時間
LEDヘッドライト HL32RT
FENIX(フェニックス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷動きのスピードに応じて明るさを調整するスマートストライドセンサー付きです。付属品ARB-LP-1900リチウム充電池(1本)、USB充電ケーブル(タイプC)トラスコ品番552-5079材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)66色黒高さ(mm)30奥行(mm)45電源ARB-LP-1900リチウム充電池(1個)保護等級IP66充電時間(時間)3明るさ(Lm)800RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)132点灯時間(時間)300落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト HL16
FENIX(フェニックス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷バッテリー安全ロック搭載されたファミリーLEDヘッドライトです。付属品単四乾電池(3本)トラスコ品番552-5078材質ポリカーボネート幅(mm)64色黒高さ(mm)27奥行(mm)48電源単四乾電池(3本)保護等級IP66明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)104点灯時間(時間)100落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HM75R
FENIX(フェニックス)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷スポットライト・投光照明・赤色灯 各種4モードを有し、合計12モードで 作業現場・アウトドア等あらゆる用途にお使いいただけます。親指サイズのスイッチを採用しており、簡単に素早く操作が可能です。用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄付属品バッテリー2種類(ARB-L18-3400・ARB-L21-5000 V2.0)、スペアOリング×2個、USBケーブル、取扱説明書トラスコ品番661-6252材質マグネシウム合金幅(mm)91.1色黒高さ(mm)53.5奥行(mm)41保護等級IP68光源ルミナスSST40冷白色LED×1個・ルミナスSST20中性白色LED×2個・オスラムGR QSSPA1.23赤色LED×1個使用電池専用充電池電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600(ターボモード)ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大223(ターボモード時)電球の種類LED最大点灯時間530時間(フラッシュモード)エコロジー商品省エネ
リチウムイオン専用充電電池 ”ARB-LP-3000”
FENIX(フェニックス)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。トラスコ品番394-0388適合機種HP16R幅(mm)56全長(mm)51色ブラック容量2000高さ(mm)48奥行(mm)12充電電圧(V)3.6V外径(mm)37エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト HP30RV20BLACK
FENIX(フェニックス)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷最大照射距離は251メートルを到達しています。11段階明るさ切替できます。付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0346材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)107色ブラック高さ(mm)41奥行(mm)50電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP66充電時間4.5時間外径(mm)107明るさ(Lm)2000照射距離(m)251最大点灯時間約120hエコロジー商品省エネ
充電式LEDライト HP25RV20GRAY
FENIX(フェニックス)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。様々な環境に対応しやすいように設計された3つの光源を採用しています。8段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。最大照射距離は290メートルを到達しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0354材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)60色グレー高さ(mm)33奥行(mm)47電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP66充電時間約4時間外径(mm)60明るさ(Lm)1600照射距離(m)290最大点灯時間約400hエコロジー商品省エネ
リチウムイオン電池 ”ARB-L21-4000P”
FENIX(フェニックス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。トラスコ品番337-3316全長(mm)76容量4000呼称21700型充電電圧(V)上限3.6外径(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED充電式ヘッドライト HP16R
FENIX(フェニックス)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷角度60°可動式ヘッドを搭載 しています。電球色、白色、赤色(3色)を採用しています。専用充電池と乾電池(単三4本)兼用タイプです。スポットは4段階明るさ切替可能です。USB 充電・バッテリー残量表示付きです。バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。付属品ARB-LP3000リチウム電池(1個)、USB Type-C充電ケーブル、ヘルメット用フック 4個、ケーブルクリップ 3個トラスコ品番337-0100材質マグネシウム合金AZ91D、ポリカーボネート幅(mm)62色グレー高さ(mm)32奥行(mm)47電源(V)ARB-LP-3000リチウム充電池(1個)保護等級IP66充電時間3時間バッテリー容量(Ah)3電源タイプ乾電池明るさ(Lm)1250RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)255最大点灯時間スポットライト時:約600時間(5lm時)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
FENIXライト用オプション 小袋
FENIX(フェニックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ナイロン素材採用で耐久性に優れています。FENIX製ライト用オプションです。トラスコ品番257-6833適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)125全長(mm)69高さ(mm)20奥行(mm)160
FENIXライト用オプション ベルト用ホルダー
FENIX(フェニックス)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷適用ライト径30~44MMです。300度回転できます。FENIX製ライト用オプションです。トラスコ品番257-7417適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)71.5全長(mm)69高さ(mm)125奥行(mm)50
充電式LEDヘッドライト ”HL40R”
FENIX(フェニックス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷フォーカシングとフラッディングの設計により、さまざまな距離の照明ニーズに簡単に対応できます。4つのLED充電および放電インジケータライトで、バッテリー寿命は優れています。ダブルスイッチ制御、便利で迅速な操作ができます。付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブル×1、USB充電ケーブル×1材質6061-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート幅(mm)68高さ(mm)42奥行(mm)54保護等級IP66明るさ(Lm)600最大点灯時間200h
LEDヘッドライト HL15
FENIX(フェニックス)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷4段階切替 + 赤色+ 赤色フラッシュ機能を搭載しています。付属バンドの長さが調整可能です。半透明のボディが色鮮やかで、きれいです。バンドに反射材を採用し、視認性を増します。セット内容ヘッドバンド、予備Oリング材質ポリカーボネート質量(g)602018年トラスコ掲載ページ7 1102電球の種類LED
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品