絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(7)
光色
  • 光色昼光色(2)
  • 光色電球色(2)
ブランド
  • ELPA
  • DNライティング(74)
  • 日機(30)
  • オーム電機(29)
  • JTT(28)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
  • トライト(11)
  • 東京メタル(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • カーク(5)
  • 富士倉(5)
  • 平野商会(5)
  • トレードワン(4)
  • タイムリー(4)
  • SK11(3)
  • トライメイト(3)
  • 日動工業(2)
  • 星和電機(SEIWA)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(5)
  • LEDバーライト 多目的灯 90cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 90cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個質量(g)約284使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)20(※明るさ100%点灯時)AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×904×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 多目的灯 60cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 60cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥5,983税込¥6,581
    1個
    当日出荷
    離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)【本体】単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥5,983税込¥6,581
    1個
    当日出荷
    暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約196使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥3,513税込¥3,864
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)約180使用温度範囲(℃)10~40外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 多目的灯 30cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 30cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式

    ELPA
    ¥3,608税込¥3,969
    1個
    当日出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:7.5最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 多目的灯 30cm  明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 30cm 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約102使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:7.5最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×316×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LED多目的灯 連結コード オプションパーツ ELPA

    LED多目的灯 連結コード オプションパーツ

    ELPA
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    LED多目的灯の親機と連結子機を連結できます。
    コード長さ(m)1
  • LEDバーライト 多目的灯 連結子機 30cm 無段階調光 角度調節可 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 連結子機 30cm 無段階調光 角度調節可

    ELPA
    ¥2,849税込¥3,134
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ 1個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)約86使用温度範囲(℃)10~40外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト用リモコン 多目的灯 無段階調光 角度調節可 電池式 ELPA

    LEDバーライト用リモコン 多目的灯 無段階調光 角度調節可 電池式

    ELPA
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさHIGH点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LED多目的灯スティック リモコン付 乾電池式 昼光色 明るさ2段階 調光機能搭載 工事不要 簡単取付 ELPA

    LED多目的灯スティック リモコン付 乾電池式 昼光色 明るさ2段階 調光機能搭載 工事不要 簡単取付

    ELPA
    ¥1,518税込¥1,670
    1個
    当日出荷
    離れた場所からON/OFFできます。便利な取付ホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替が可能です。 選べる使用シーン:ホルダー取り付け/フック取り付け/ハンディライト。
    電球の種類LED商品タイプ本体
  • LED多目的灯 マルチジョイント オプションパーツ ELPA

    LED多目的灯 マルチジョイント オプションパーツ

    ELPA
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    十字・L時などに連結可能! LED多目的灯の親機と連結子機を連結できます。
    付属品接続ストレートコネクター 1個アズワン品番64-8407-22
  • LEDスイッチ付ライト ELPA

    LEDスイッチ付ライト

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥741税込¥815
    1個
    翌々日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    定格電圧(V)AC100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED多目的灯 非接触90cm 電球色 ELPA

    LED多目的灯 非接触90cm 電球色

    ELPA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 。検知範囲は、手の移動速度により大きく変化します。 。検知範囲内に手が届く場所に取り付けてください。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属の角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調節可能)。 ・マグネット(角度調節可能)。 ・両面テープ
  • LED多目的灯 非接触90cm 昼光色 ELPA

    LED多目的灯 非接触90cm 昼光色

    ELPA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 。検知範囲は、手の移動速度により大きく変化します。 。検知範囲内に手が届く場所に取り付けてください。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属の角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調節可能)。 ・マグネット(角度調節可能)。 ・両面テープ
  • LED多目的灯 非接触60cm 電球色 ELPA

    LED多目的灯 非接触60cm 電球色

    ELPA
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 。検知範囲は、手の移動速度により大きく変化します。 。検知範囲内に手が届く場所に取り付けてください。別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。 。30cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属の角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調節可能)。 ・マグネット(角度調節可能)。 ・両面テープ
  • LED多目的灯 非接触60cm 昼光色 ELPA

    LED多目的灯 非接触60cm 昼光色

    ELPA
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 。検知範囲は、手の移動速度により大きく変化します。 。検知範囲内に手が届く場所に取り付けてください。別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。 。30cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属の角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調節可能)。 ・マグネット(
  • LED多目的灯 非接触30cm 電球色 ELPA

    LED多目的灯 非接触30cm 電球色

    ELPA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 。検知範囲は、手の移動速度により大きく変化します。 。検知範囲内に手が届く場所に取り付けてください。別売の連結子機(30cm)を3台まで連結可能。 。60cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属の角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調節可能)。 ・マグネット(角度調節可能)。 ・両面テープ
  • LED多目的灯 非接触30cm 昼光色 ELPA

    LED多目的灯 非接触30cm 昼光色

    ELPA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 。検知範囲は、手の移動速度により大きく変化します。 。検知範囲内に手が届く場所に取り付けてください。別売の連結子機(30cm)を3台まで連結可能。 。60cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属の角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調節可能)。 ・マグネット(角度調節可能)。 ・両面テープ
  • LED多目的灯 明暗人感60cm 電球色 ELPA

    LED多目的灯 明暗人感60cm 電球色

    ELPA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 。人を再検知すると点灯時間は延長されます。 。検知範囲は、季節や周囲の状況により異なります。別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。 。30cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。電源から離れた場所でも使用できる。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ
  • LED多目的灯 明暗人感60cm 昼光色 ELPA

    LED多目的灯 明暗人感60cm 昼光色

    ELPA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 。人を再検知すると点灯時間は延長されます。 。検知範囲は、季節や周囲の状況により異なります。別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。 。30cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。電源から離れた場所でも使用できる。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ
  • LED多目的灯 明暗人感30cm 電球色 ELPA

    LED多目的灯 明暗人感30cm 電球色

    ELPA
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 。人を再検知すると点灯時間は延長されます。 。検知範囲は、季節や周囲の状況により異なります。別売の連結子機(30cm)を3台まで連結可能。 。60cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。電源から離れた場所でも使用できる。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ
  • LED多目的灯 明暗人感30cm 昼光色 ELPA

    LED多目的灯 明暗人感30cm 昼光色

    ELPA
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 。人を再検知すると点灯時間は延長されます。 。検知範囲は、季節や周囲の状況により異なります。別売の連結子機(30cm)を3台まで連結可能。 。60cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。電源から離れた場所でも使用できる。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ
  • LEDスイッチ付ライト ELPA

    LEDスイッチ付ライト

    ELPA
    ¥1,328税込¥1,461
    1個
    翌々日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    定格電圧(V)AC100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 多目的灯 ACアダプター ELPA

    多目的灯 ACアダプター

    ELPA
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷

『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります

多目的灯