絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(7)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼光色(2)
  • 光色電球色(2)
ブランド
  • ELPA
  • DNライティング(74)
  • JTT(32)
  • 日機(31)
  • オーム電機(29)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • トライト(11)
  • 東京メタル(9)
  • 日動工業(8)
  • エスコ(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • カーク(5)
  • 富士倉(5)
  • 平野商会(5)
  • トレードワン(4)
  • タイムリー(4)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(3)
  • SK11(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(6)
  • LEDバーライト 多目的灯 90cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 90cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式

    ELPA(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個質量(g)約284使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)20(※明るさ100%点灯時)AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×904×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 多目的灯 60cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 60cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式

    ELPA(7件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可

    ELPA(4件のレビュー)
    5,983税込6,581
    1個
    当日出荷
    離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)【本体】単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式

    ELPA(3件のレビュー)
    5,983税込6,581
    1個
    当日出荷
    暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約196使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可

    ELPA(3件のレビュー)
    3,513税込3,864
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)約180使用温度範囲(℃)10~40外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 多目的灯 30cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 30cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式

    ELPA
    3,608税込3,969
    1個
    当日出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:7.5最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 多目的灯 30cm  明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 30cm 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式

    ELPA(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約102使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:7.5最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×316×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LED多目的灯 連結コード オプションパーツ ELPA

    LED多目的灯 連結コード オプションパーツ

    ELPA
    599税込659
    1個
    当日出荷
    LED多目的灯の親機と連結子機を連結できます。
    コード長さ(m)1
  • LEDバーライト用リモコン 多目的灯 無段階調光 角度調節可 電池式 ELPA

    LEDバーライト用リモコン 多目的灯 無段階調光 角度調節可 電池式

    ELPA
    4,749税込5,224
    1個
    当日出荷
    離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさHIGH点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 多目的灯 連結子機 30cm 無段階調光 角度調節可 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 連結子機 30cm 無段階調光 角度調節可

    ELPA
    2,849税込3,134
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ 1個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)約86使用温度範囲(℃)10~40外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LED多目的灯 マルチジョイント オプションパーツ ELPA

    LED多目的灯 マルチジョイント オプションパーツ

    ELPA
    597税込657
    1個
    当日出荷
    十字・L時などに連結可能! LED多目的灯の親機と連結子機を連結できます。
    付属品接続ストレートコネクター 1個アズワン品番64-8407-22
  • LED多目的灯スティック リモコン付 乾電池式 昼光色 明るさ2段階 調光機能搭載 工事不要 簡単取付 ELPA

    LED多目的灯スティック リモコン付 乾電池式 昼光色 明るさ2段階 調光機能搭載 工事不要 簡単取付

    ELPA
    1,518税込1,670
    1個
    当日出荷
    離れた場所からON/OFFできます。便利な取付ホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替が可能です。 選べる使用シーン:ホルダー取り付け/フック取り付け/ハンディライト。
    電球の種類LED商品タイプ本体
  • LEDスイッチ付ライト ELPA

    LEDスイッチ付ライト

    ELPA(1件のレビュー)
    741税込815
    1個
    翌々日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    定格電圧(V)AC100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 小物が入る 卓上ライト 乾電池・USB電源 スイッチ式 白色光 ELPA

    小物が入る 卓上ライト 乾電池・USB電源 スイッチ式 白色光

    ELPA
    1,518税込1,670
    1個
    翌々日出荷
    明るさをHI/LOWの2段階に切り替えできます。軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができるタッチスイッチ採用。パソコン等のUSB機器やUSBコンセント、または乾電池の2WAY仕様。落ちつきがある木目調。メガネなどベッドサイドの小物入れに。印鑑やペンなど玄関まわりの小物入れに。テレビやエアコンなどのリモコンスタンドとして
    付属品USBケーブル(約90cm)質量(g)約210(電池除く)電源DC5V(USB)、単三形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)HI 30、LOW 15(乾電池使用時)連続点灯時間HI 約34時間、LOW 約48時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(幅W×高さH)(mm)約120×150(最大値)光色白色光電球の種類白色LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDスイッチ付ライト ELPA

    LEDスイッチ付ライト

    ELPA
    1,328税込1,461
    1個
    翌々日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    定格電圧(V)AC100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 多目的灯 ACアダプター ELPA

    多目的灯 ACアダプター

    ELPA
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷

多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります

多目的灯