絞り込み
口金
- B22D(1)
- E10(4)
- E12(8)
- E17(14)
- E26(18)
消費電力(W)
- 5未満(5)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
光色
イエロー(4)
クリア(25)
グリーン(2)
ピンク(1)
ブルー(4)
ホワイト(21)
レッド(3)
昼白色(4)
電球色(4)
電球形状

ボール球(1)

ミニボール球(5)

豆電球(1)
電圧(V)
- 2.5(4)
- 100(6)
- 110(1)
ブランド
- オーム電機
- ELPA(46)
- アイリスオーヤマ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 東西電気産業(1)
「口金」から絞り込む
B22D(1)
E10(4)
E12(8)
E17(14)
E26(18)

LEDミニボール球 E26 フィラメント
オーム電機(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金質量(g)24消費電力(W)3.4定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)51×87定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球入力電流(A)0.059エコロジー商品省エネ
ピン式ボール球 B-22D/25W クリア
オーム電機¥379税込¥4171個翌々日出荷口金はピン式(B22D)です。ビル、ホテル、海外製のインテリアスタンドなどに使用されています。形状G-50色クリア定格100/110V-25W定格電圧(V)100/110口金B22D直径×長さL(Φmm×mm)50×72電球形状ボール球
LEDミニボール球 E26 フィラメント
オーム電機¥659税込¥7251個当日出荷小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金質量(g)23外径×全長(mm)51×87全光束(Lm)279定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)146.8入力電流(A)0.032エコロジー商品省エネ
ミニボール球 G40E17 40W
オーム電機(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状G-40定格100/110V-40W全高(mm)61直径(mm)40
カラースポット球 E10 0.3A レッド 2個入
オーム電機¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。乾電池2個用色赤定格電圧(V)2.5口金E10定格電流(A)0.3入数(個)2
カラースポット球 E10 0.3A ブルー 2個入
オーム電機¥189税込¥2081セット(2個)翌々日出荷工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。 乾電池2個用色青定格電圧(V)2.5口金E10定格電流(A)0.3入数(個)2
カラースポット球 E10 0.3A グリーン 2個入
オーム電機¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。 乾電池2個用色緑定格電圧(V)2.5口金E10定格電流(A)0.3入数(個)2
カラースポット球 E10 0.3A イエロー 2個入
オーム電機¥189税込¥2081セット(2個)欠品中工作用カラースポット球。工作に光の要素を加えることができます。カラーはイエロー(黄)です。 乾電池2個用色イエロー定格2.5V/0.3A定格電圧(V)2.5口金E10電球形状カラースポット球入数2個
LEDミニボール球 E17 フィラメント
オーム電機¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金質量(g)18定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球エコロジー商品省エネ
LEDミニボール球 E26 フィラメント
オーム電機¥659税込¥7251個翌々日出荷小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金質量(g)23消費電力(W)1.9定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)51×87定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球入力電流(A)0.032エコロジー商品省エネ
LEDミニボール球 E17 フィラメント
オーム電機(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から翌々日出荷小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金質量(g)18外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ミニボール球 G40E26 40W
オーム電機¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状G-40定格100/110V-40W全高(mm)61口金E26直径(mm)40
バルーンボール球 G70E26 40W
オーム電機¥499税込¥5491個翌々日出荷人の心をなごませる中間色のやわらかな光が特徴の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)形状G-70定格110V-40W口金E26直径×長さL(Φmm×mm)70×100
ミニボール球 長寿命 G50E26
オーム電機¥319税込¥3511個翌々日出荷約5倍長持ち(従来品比)の長寿命タイプ屋内専用(屋外使用禁止)形状G-50色ホワイト全高(mm)72口金E26直径(mm)50エコロジー商品省エネ・長寿命
ミニボール球 長寿命 G40E26 5W
オーム電機¥289税込¥3181個翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状G‐40定格110V-5W全高(mm)61口金E26直径(mm)40エコロジー商品長寿命