絞り込み
先端サイズ
- (-)6mm(3)
- (-)8mm(13)
- (-)10mm(6)
- (+)No.0(55)
- (+)No.00(13)
- (+)No.000(3)
- (+)No.1(195)
- (+)No.2(436)
- (+)No.3(130)
- (+)No.4(13)
- (+)No.5(2)
- (+)No.6(1)
- PH2(5)
- PZ2(2)
- PZ3(2)
- T10(3)
- T15(3)
- T25(2)
- T30(2)
- その他(47)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ベッセル(122)
- 近江精機(120)
- ANEX(69)
- NAC(長堀工業)(69)
- エスコ(63)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(49)
- FACOM(46)
- Wera(41)
- マキタ(22)
- SK11(18)
- TRUSCO(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- ビックス(15)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(14)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- BAHCO(バーコ)(7)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ベッセル・近江精機・ANEX・NAC(長堀工業)・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・FACOM・Wera・マキタ・SK11・TRUSCO・HiKOKI(ハイコーキ)・ビックス・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ブランドをもっと見る
「先端サイズ」から絞り込む
(-)8mm(13)
(-)10mm(6)
(+)No.0(55)
(+)No.00(13)
(+)No.1(195)
(+)No.2(436)
(+)No.3(130)
(+)No.4(13)
PH2(5)
その他(47)
先端サイズをもっと見る

ドライバービット(ショートタイプ)
Wera(3件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。全長(mm)25質量(g)5.7先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
龍靭ビットコンビタイプ2本組
ANEX¥629~税込¥692~1個当日出荷1本で2サイズ使えるコンビビット。 ハードな作業に最適。 欠けに強く、耐久性抜群。 18Vインパクト対応(40Vインパクトにも対応)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
カラービット (マグネット入り)
ANEX(1件のレビュー)¥579税込¥6371パック当日出荷カラーで先端サイズの見分けが簡単です。片頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。全長(mm)65材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
ブレないビット
ベッセル¥629~税込¥692~1セット(2本)ほか当日出荷「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。種類段付先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX両頭機能片頭差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×110
ANEX(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(10本)当日出荷摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)110種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-60RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
サキスボスリムトーションビットSDT
ベッセル¥429~税込¥472~1セット(2本)当日出荷刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ)
Wera(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。全長(mm)50種類バイトーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
両頭ギザビット
ベッセル(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(10本)当日出荷独自のギザ食い込み機能でネジ頭のつぶれを防止します。用途電動・充電・エアードライバー用種別ビット材質特殊鋼先端形状プラス(+)熱処理区分H(高硬度)両頭機能両頭
サイコウ(細硬)ビット
ANEX(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷スキマに入る超細軸設計/耐久性抜群、摩耗に強い/サビに強いメッキ仕上げ/マグネット付用途角・際・スキマのネジ回しに両頭機能片頭種類スリム刃先マグネットあり電圧(V)18対応(40にも対応)硬度HRC最高62.5仕上メッキ仕上げ
手動インパクトドライバー用ビット
ANEX(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷から翌々日出荷インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺6.35mmのドライバービット。用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。適合本体1902質量(g)33材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼本数1両頭機能片頭
#2x300mm ロングドライバービット
エスコ(6件のレビュー)¥545税込¥6001個当日出荷長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。全長(mm)300両頭機能両頭刃先マグネットありエスコ品番EA813-300材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1
片頭剛彩ビット 10本組
ベッセル(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(10本)当日出荷保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。色レッド先端サイズNo.2先端形状プラス(+)セット数10本袋パックジッパー差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
ハイパー龍靭ビット スリムタイプ 両頭
ANEX(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(10本)当日出荷ねじ頭が見やすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃吸収します。 サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。 耐久性抜群で長寿命です。 先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。用途木材・アルミ・Cチャン・鉄板へのネジの締め付け作業に材質クロムモリブデンバナジウム鋼/アセテート樹脂種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端径(mm)4.6先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ドライバービット
近江精機¥1,998~税込¥2,198~1袋(10本)当日出荷から9日以内出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。用途適合メーカー:日東工器(デルボ)など。軸径(Φmm)4適合機種メーカー日東工器(デルボ)。先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
精密ビット D73
ベッセル¥1,498~税込¥1,648~1箱(10本)ほか当日出荷から翌日出荷優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
スーパースリムトーションビット 両頭
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)¥469~税込¥516~1セット(2本)ほか当日出荷材質特殊鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
電動ドライバー用ビット ハイオス用
NAC(長堀工業)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(10本)当日出荷トルク制御付電動ドライバー用ビットです。 M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。用途ハイオス電動ドライバー。先端形状プラス(+)両頭機能片頭
ダイヤモンド剛彩段付ビット
ベッセル(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティングすることでネジにガッチリ食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグケットが無いので精密ネジ作業に最適で、段付刃先なのでネジ頭や打込み箇所が見やすくなる。ビット新素材のダイハード鋼なので強さと粘りが違う。最高硬度HRC62。用途ステンレスネジやドリルネジ作業に最適。適合【インパクト】40V対応・18V対応材質ダイハード鋼(最高硬度HRC62)軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(+)1タイプ段付きマグネットなし
853/4 ACR SL プラスビットPH
Wera¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷カムアウトを防止するACRという強い食い付きを実現する技術を採用しています。用途組立メンテンナンス材質特殊工具鋼タイプACR種類バイトーションタイプ先端サイズ+2差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
トーション ドライバービット 851/4TZ
Wera(1件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。全長(mm)50種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
テーパースリムエックスビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1セットほか当日出荷テーパートーション部は左右の回転トルク及び衝撃を吸収緩和し、耐久性をUP!芯ブレ精度が高く打ち込みバランスが安定します!表面硬度が高くネジ溝の破損を防ぎます!用途建築関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立・工場内作業。先端形状プラス(+)両頭機能両頭
インパクター ドライバービット
Wera(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティング先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
先端スリムビット
trad(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(10本)当日出荷ネジ頭の小さいスリムビス・スレンダービスに対応。先端形状が細い為ネジ頭が見易い。先端を細く加工したことにより、ネジに対する過剰な反動を吸収します。用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。先端サイズNo.2硬度60±2材質(ビット)S2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ハズセルビット
ベッセル¥599税込¥6591パック当日出荷新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。電動インパクトドライバーでも使えます。用途ネジはずしに材質ビット材全長(mm)100
ベッセル ギザビットAZ14+2X65H
ベッセル¥1,398税込¥1,5381セット(10個)当日出荷軽天・ボート打ちなどの不安定な場所での作業に最適です。 刃先先端ギザ付で、ねじに食い込みカムアウトを防ぎます。 ビットの耐久性がアップし、ねじ頭のつぶれを防止します。全長(mm)65トラスコ品番371-1927質量(g)14先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)呼称AZ14265本数10両頭機能両頭
5/16インチ 62008用ビット
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷インパクトドライバー62008用ビット。全長(mm)36先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
カラービット (段付・マグネット入り)
ANEX¥659税込¥7251パック当日出荷カラーで先端サイズの見分けが簡単です。段付タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。全長(mm)200トラスコ品番470-1402質量(g)45種類段付先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭