絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
種類
その他・スリム・スレンダー・トーション・段付
ブランド
モノタロウ・ベッセル・近江精機・ANEX・NAC(長堀工業)・エスコ・Wera・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・FACOM・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・SK11・TRUSCO・ビックス・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: プラスビット

806件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
  • プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型 Wiha(ビーハ/ノガ)

    プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    479税込527
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状プラス(+)塗装色クローム両頭機能片頭
  • 二刀流ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    二刀流ビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    459税込505
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    トーション効果・くびれ効果。ビット先端に進むほどシャープな形状がいままでにない高い作業性を実現。 ビットの刃先をトーション部が効果的に衝撃を吸収。また、トルク伝達力も従来品より大幅にアップしました。
    両頭機能両頭
  • カラービット 段付 ANEX

    カラービット 段付

    ANEX(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(10本)
    当日出荷
    段付タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    トラスコ品番779-6102材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)130質量(g)195種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10塗装色刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • サキスボビット タッピング/ドリルネジ用 ベッセル

    サキスボビット タッピング/ドリルネジ用

    ベッセル
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    刃厚を大きくし強度をアップ。 タッピング/ドリルネジなどのなべ頭ネジにフィット! マグネット入り、ネジを保持できます。 プロ好みのブラック仕上げ、錆止め効果あり。
    先端サイズNo.2硬度H先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • トーション ドライバービット 800/1TZ Wera

    トーション ドライバービット 800/1TZ

    Wera(1件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
    全長(mm)25種類トーション先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
  • L型アダプター用専用ビット ANEX

    L型アダプター用専用ビット

    ANEX(1件のレビュー)
    349税込384
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    狭い箇所での作業に便利なL型アダプター用ビット
    先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
  • ビット磁気入 M16 TRUSCO

    ビット磁気入 M16

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)本数10刃先(+)2×4.5シャンク径(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 段付スリムトーションビット2本組 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    段付スリムトーションビット2本組

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    479税込527
    1パック
    当日出荷
    種類段付、スリム、トーション先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ドライバービット M-A14 ベッセル

    ドライバービット M-A14

    ベッセル
    2,398税込2,638
    1袋(10本)
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 マグネット入り。
    用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工トラスコ品番125-4952全長(mm)150質量(g)37先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ドライバービット B43P ベッセル

    ドライバービット B43P

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10本)
    当日出荷
    六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 トーション効果で耐久性がアップしています。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 木ネジなどのソフトジョイント用。
    用途木ネジ 木工種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H両頭機能両頭
  • トーションビット AT14P ベッセル

    トーションビット AT14P

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 中央部のトーション部が衝撃を吸収し、ビットの折れや先端の破損を抑えます。 刃先の折れを低減する新形状で刃先精度と耐久性がUPしました。 マグネット入り。
    用途ドリル・タッピングネジ 組立て現場 剛体接合軸径(Φmm)3.7種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分X刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 業務用スタンダード ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    業務用スタンダード ビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,598税込1,758
    1セット(10本)
    当日出荷
    精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
    用途建築関連・板金作業・内装関連。種類段付先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 業務用ゴールドビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    業務用ゴールドビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレスビスを使用するようなサビを嫌うところでの作業では、特殊防錆処理を施したシルバー・ゴールドビットが最適です。プラケース入りはサビ、ほこり、鉄粉を防ぎ、部品ケースにもなります。
    用途建築関連・板金作業・内装関連。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • パワービット段付(マグネット無し) ANEX

    パワービット段付(マグネット無し)

    ANEX
    999税込1,099
    1袋(10本)
    当日出荷
    メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネットなし)
    種類段付本数10両頭機能両頭
  • ドライバービット 近江精機

    ドライバービット

    近江精機
    1,398税込1,538
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    カムアウトを低減し、耐久性の向上を目的とした特別タイプです。標準硬度です。
    先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能両頭
  • ドライバービット 近江精機

    ドライバービット

    近江精機
    1,798税込1,978
    1パック(10本)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
    先端サイズ5先端形状プラス(+)呼称ストレート本数10適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能両頭
  • ドライバービット D71 ベッセル

    ドライバービット D71

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ハーフムーン断面の差込口。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
    先端サイズ4呼称D71両頭機能片頭
  • ドライバービット 近江精機

    ドライバービット

    近江精機
    1,698税込1,868
    1箱(10本)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    先端サイズNo.2適合機種メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス。先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
  • トーションビット trad

    トーションビット

    trad(4件のレビュー)
    749税込824
    1セット(5本)
    当日出荷
    トーション効果により先端部に掛かる過度の負荷をやわらげる均一な精度を保持する働きをします。サビに強いニッケル加工。マグネット付。先端欠けに強い。
    用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。材質S2種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 段付スタンダードビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    段付スタンダードビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。 ブロンズ仕上げ
    種類段付先端形状プラス(+)本数1熱処理区分H級RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • フレキシブルビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    フレキシブルビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(8件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    壁際や狭い所で曲げて使える差し替え式ビット。
    用途曲げて使えるドライバービット仕様ビットの差替えワンタッチトラスコ品番776-8249全長(mm)180質量(g)94先端サイズNo.2最大トルク(N・m)締める場合:19.5ゆるめる場合:15.7先端寸法(mm)6先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • エアードライバー用ビット ベッセル

    エアードライバー用ビット

    ベッセル
    1,198税込1,318
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC。瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C。ユニタ製 D-6WHCL。ヨコタ製 YD-6AL・600CA
    先端形状プラス(+)呼称B39本数10熱処理区分H(高硬度)両頭機能片頭
  • プラスビットNo.2 HiKOKI(ハイコーキ)

    プラスビットNo.2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    499税込549
    1個(5本)
    翌々日出荷
    プラスビット 0038-3169。長さ 65mm。5本入り。形状 ストレート。使いやすいスタンダードタイプ。マグネット入り
    長さ(mm)65形状No.2プラスビットタイプストレート
  • トーションビットNo.2 HiKOKI(ハイコーキ)

    トーションビットNo.2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    519税込571
    1個(2本)
    翌々日出荷
    プラスビット 0038-3175。長さ 110mm。2本入り。形状 トーション。軸にくびれがあり、締付時の衝撃を吸収します。ビット先端の耐久性を向上し、カムアウトを軽減します。マグネット入り
    長さ(mm)110形状No.2プラスビットタイプトーション
  • [SDSプラス]ドリルビットセット エスコ

    [SDSプラス]ドリルビットセット

    エスコ
    11,900税込13,090
    1セット
    翌日出荷
    パーツケース付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
    全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7
  • サイコウ(細硬)ビット ANEX

    サイコウ(細硬)ビット

    ANEX
    1,098税込1,208
    1セット(5本)
    当日出荷
    スキマに入る超細軸設計 耐久性抜群、摩耗に強い サビに強いメッキ仕上げ マグネット付
    用途角・際・スキマのネジ回しに種類スリム電圧(V)18対応(40にも対応)仕上メッキ仕上げ硬度HRC最高62.5刃先(mm)2刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • インパクトドライバー用ビット ベッセル

    インパクトドライバー用ビット

    ベッセル
    269税込296
    1本
    当日出荷
    錆びたネジの取り外しに。インパクトドライバー用ビット。
    両頭機能片頭
  • 黒龍靭ビットタフ5本組 ANEX

    黒龍靭ビットタフ5本組

    ANEX
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全長130mmの5本組が追加。 高硬度、高靭性。 最高硬度HRC62.5。 摩耗に強く、良好なネジ嵌合が持続します。 40Vインパクト対応(18Vにも対応)
    全長(mm)130先端サイズ+2RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • 電ドル用ソケットビット スーパーツール

    電ドル用ソケットビット

    スーパーツール
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    18V電動・インパクトドライバー対応。
    タイプ標準タイプ穴角6角両頭機能片頭
  • 先細スリムビット trad

    先細スリムビット

    trad(1件のレビュー)
    88税込97
    1個
    3日以内出荷
    ネジ穴が見えやすい! インパクト対応・マグネット付
    材質S2先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • 1/4H プラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4H プラスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • 851/4Z ビット Wera

    851/4Z ビット

    Wera
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • ビットマグボトル サキスボビット(10本組) ベッセル

    ビットマグボトル サキスボビット(10本組)

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。 キャップにマグネタイザーがついたボトル入りです(リング付)。 着磁・脱磁が可能です。 ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性があるサキスボビットです。 ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルねじ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2×4などのロングビス、プラグレスビスもOKです。木ねじなどのソフトジョイント作業に仕様ボトルキャップ部マグネタイザー付材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト本数10両頭機能両頭
  • +ビット マキタ

    +ビット

    マキタ
    249税込274
    1本
    当日出荷
    適合機種(インパクトドライバ)全機種、(ドライバドリル)DA391D、(スクリュドライバ)6801N、6818SP、6819SP、6816SP、6817SP、6814SP、6815SP全長(mm)45タイプNo.2両頭機能両頭
  • 段付スリムトーションビット (マグネット入り) サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    段付スリムトーションビット (マグネット入り)

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類スリム、トーション、段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 両頭プラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    両頭プラスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • トルクドライバー用プラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクドライバー用プラスブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    全長(mm)175先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • スリムタフビット マキタ

    スリムタフビット

    マキタ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • プラス ドライバービット エイト

    プラス ドライバービット

    エイト
    1,398税込1,538
    1セット(10本組)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット、1/4径でミゾ位置違い。
    用途プラスネジの締緩先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭再生紙使用マーク適合
  • 精密ビット D76 ベッセル

    精密ビット D76

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1袋(10本)
    当日出荷
    優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。
    用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立軸径(Φmm)5先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
プラスビット