絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
種類
その他・スリム・スレンダー・トーション・段付
ブランド
モノタロウ・ベッセル・近江精機・ANEX・NAC(長堀工業)・エスコ・Wera・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・FACOM・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・SK11・TRUSCO・ビックス・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: プラスビット

806件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
  • テーパースリムトーションビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    テーパースリムトーションビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    トーション効果で衝撃を吸収。 衝撃を吸収し、ネジ頭のつぶれ減少。先端テーパー形状により頭が見やすく作業効率アップ。耐摩耗、耐衝撃性に強く長寿命ビットを実現。インパクトドライバー対応。
    用途建築関連、家具組立、車両整備、電設工事関連、工場内作業に。仕様工業用特殊鋼材使用、高精度表面加工仕上げ、自社管理熱処理システム、高度査定:HRC56(約)種類スリムトーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル

    エアー・電動ドライバー用ビット

    ベッセル
    1,798税込1,978
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。
    軸径(Φmm)4呼称D73本数10両頭機能片頭
  • スーパー阿修羅ビット段付き SK11

    スーパー阿修羅ビット段付き

    SK11
    479税込527
    1個(2本)ほか
    当日出荷
    圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
    用途各種ネジの締め付け作業。材質特殊鋼種類段付き刃先マグネットあり
  • スパイダードライバービット SK11

    スパイダードライバービット

    SK11
    619税込681
    1セット
    当日出荷
    トルク伝達にこだわる形状で、くびれ部のサキスボ効果で刃先を守ります。 18V高トルクインパクトドライバー対応ビットです。 トルク伝達力が高く、サキスボ効果で刃先を守ります。 メッキと焼き付け塗装でデザイン性に優れます。
    用途プラス2番の各種ねじ締め。材質特殊鋼種類プラス刃先+2刃先マグネットマグネット
  • カラービット段付2本組 ANEX

    カラービット段付2本組

    ANEX
    499税込549
    1セット(2本)
    当日出荷
    片頭タイプです。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65種類段付先端形状マイナス(-)本数2刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • カラービット5本組 ANEX

    カラービット5本組

    ANEX
    1,198税込1,318
    1セット(5本)
    当日出荷
    両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)130先端形状プラス(+)本数5塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ステンレス両頭ドライバービット Wera

    ステンレス両頭ドライバービット

    Wera
    499税込549
    1本
    当日出荷
    専用のビットホルダ(053923)を使用することで作用する二つのトーションにより、長寿命化を実現しています。二つのトーション(バイトーション)作用により、ビット先端部分に過剰な負荷がかかることを避け、長寿命化を実現しています。
    種類バイトーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1両頭機能両頭
  • 段付ドライバービット NAC(長堀工業)

    段付ドライバービット

    NAC(長堀工業)
    3,298税込3,628
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    トルク制御付電動ドライバー用ビットです。電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用。耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。
    用途デルボ・ハイオス・電気ドライバー。種類段付先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • タジマ ソケット純正ビット タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ ソケット純正ビット

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(5本)
    当日出荷
    タジマソケット用純正ビット
    用途インパクトドライバー用ビット材質(本体)スチール先端形状プラス(+)本数5
  • 段付ビット No.13-BSB サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    段付ビット No.13-BSB

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • トーションビット ベッセル

    トーションビット

    ベッセル(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    ビットの耐久性が向上します。 締め付けトルクが安定します。 ねじ頭のつぶれが減少します。
    用途電動・充電・エアードライバー用種別ビット軸径(Φmm)3.5種類トーション先端形状プラス(+)熱処理区分H軸径d(Φmm)3.5接合の状態剛体接合、小ネジしめつけ刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ショートドライバービット B33 ベッセル

    ショートドライバービット B33

    ベッセル(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1セット(10本)
    当日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    全長(mm)25.4呼称B33差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • GOLDスリムビット10本組 SK11

    GOLDスリムビット10本組

    SK11
    929税込1,022
    1セット(10本)
    当日出荷
    刃先特殊形状なのでどんなビスにも食い付きがよく、カムアウトしにくい先端です。十字穴に深く入り、ガタが少ないので打ち込み中の逃げや、ビスの傾きを防止します。十字穴からのカムアウトを低減させ、インパクトドライバーを押しつける力が少なくてすみます。十字穴内部の面で接触するため、力が分散され、従来のビットよりもトルク強度があります。折れ、欠けが起きにくいビットです。職人好みのGOLDカラーです。高精度、高耐久です。
    用途ビスやネジの締付け作業に使用。材質特殊鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
  • スパイダードライバービット SK11

    スパイダードライバービット

    SK11
    689税込758
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    メッキ×焼き付け塗装仕上げのインパクトドライバービットです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用できます。サキスボ効果で刃先の欠けを軽減します。
    用途ネジの締め緩め作業。材質高級特殊鋼全長(mm)110先端サイズNo.2硬度60HRC先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 差替式シャンクビット ANEX

    差替式シャンクビット

    ANEX
    329税込362
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能片頭
  • L型用交換ビット SK11

    L型用交換ビット

    SK11(2件のレビュー)
    169税込186
    1パック(2本)
    当日出荷
    L型ドライバーの先端部に取り付ける交換用ビットです。L型ドライバー交換ビットです。
    材質特殊鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2
  • ドライバービット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバービット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのドライバービットになります。
    全長(mm)25両頭機能片頭
  • タフビットプラス1 マキタ

    タフビットプラス1

    マキタ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    種類スリム先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数3刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • プラス ドライバービット エイト

    プラス ドライバービット

    エイト
    1,698税込1,868
    1セット(10本組)
    当日出荷から4日以内出荷
    インパクトドライバー用、ショックドライバー用プラスビット、8mm径。
    用途プラスネジの締緩先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
  • ドライバービット B36 ベッセル

    ドライバービット B36

    ベッセル
    1,598税込1,758
    1袋(10本)
    当日出荷
    六角対辺5mmのビットです 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
    用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工トラスコ品番126-0529全長(mm)70先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H両頭機能両頭
  • スレンダートーションビット ST14 ベッセル

    スレンダートーションビット ST14

    ベッセル(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(10本)
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 スレンダートーションビットは高弾性トーション効果により耐久性が大幅アップ。 長いコーススレッドなどの木ネジ作業に適しています。
    用途木ネジ、コーススレッド 木工、内装工事種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ショックレスビット DS73 ベッセル

    ショックレスビット DS73

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    トルク安定と耐久性アップが図れるショックレス効果! 締め付けトルクが安定 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、締め付けトルクの安定化が図れます。 折れにくく耐久性がアップ 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、刃先の耐久性が大幅にアップします。 ハイオスビット。
    用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • スタンダード ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    スタンダード ビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    299税込329
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
    用途建築関連・板金作業・内装関連。本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ロング段付ビット1本組ネジキャッチ付 ANEX

    ロング段付ビット1本組ネジキャッチ付

    ANEX
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500g
    種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 電動ドリル用ドライバビットNO.2 トップ工業

    電動ドリル用ドライバビットNO.2

    トップ工業
    399税込439
    1パック(2本)
    当日出荷
    特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
    用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに全長(mm)45先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ドライバービット 近江精機

    ドライバービット

    近江精機
    1,798税込1,978
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
    先端サイズ5先端形状プラス(+)呼称ストレート本数10適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能両頭
  • ジョーズビット ベッセル

    ジョーズビット

    ベッセル(5件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2本)
    当日出荷
    刃先はジョーズフィット加工でねじに強力にフィットします。アンチカムアウト効果でねじ頭のつぶれを防止します。マグネットではつかないステンレスねじもOKです。
    用途不安定な足場、悪い体勢からの締付けに最適。材質特殊鋼先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • シングルビット NAC(長堀工業)

    シングルビット

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    トルク制御付電動ドライバー用ビットです。電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用。耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。
    用途デルボ・カノン・トラスコ電動ドライバー用。先端サイズ5先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • ダブルビット NAC(長堀工業)

    ダブルビット

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(10本)
    当日出荷
    豊富な実績から生まれた材料・焼き入れ・加工技術に基づいて生産しています。電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用(両頭)。耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。
    用途一般産業用。先端サイズNo.2硬さE先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
  • 両頭ビット ベッセル

    両頭ビット

    ベッセル
    1,898税込2,088
    1箱(10本)
    当日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。 大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。
    タイプA15呼称A15
  • スーパー阿修羅ビットタフワイド SK11

    スーパー阿修羅ビットタフワイド

    SK11
    499税込549
    1個(2本)ほか
    当日出荷
    種類タフワイド刃先マグネットあり
  • 両頭ビット10本組 ベッセル

    両頭ビット10本組

    ベッセル
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    「先細先端」で、スリムネジでも頭が見やすいです。 折れにくく、曲がりにくいダイハード鋼を使用、ネジを落としにくくするマグネット入り
    用途コンパネの沈み打ちや、床施工のミニビス打ちに軸径(Φmm)六角:6.35シルバー種類ネジ頭が見やすいスレンダー刃先硬度HRC最高:約62入数10本RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • スリムチューブカラービット ANEX

    スリムチューブカラービット

    ANEX
    529税込582
    1個
    当日出荷
    接触時によるショートを防止/作業時の周りへの傷付防止/狭い箇所に便利な先端スリム/チューブ色で先端サイズがわかる
    用途配電盤などのネジ締めに全長(mm)65
  • 先端強化ビット ベッセル

    先端強化ビット

    ベッセル
    499税込549
    1セット(2本)
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。
    用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。種類段付先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 強鉄ビット太ヘッド サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    強鉄ビット太ヘッド

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    499税込549
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    カケにくい、曲がりにくい、折れにくい。 強鉄鋼材だから実現できた、この強さ。 40Vインパクト対応(18Vインパクトにも対応)。 ねじの食いつきがいいガッチリ太ヘッド。
  • マグネット入りビット 片頭ビット Aタイプ ベッセル

    マグネット入りビット 片頭ビット Aタイプ

    ベッセル
    1,898税込2,088
    1箱(10本)
    当日出荷
    段付タイプです。狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。セット内容10本熱処理区分HRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ ベッセル

    産業用ドライバ両頭ビット ダイハードシリーズ

    ベッセル
    1,898税込2,088
    1袋(10本)
    当日出荷
    高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
    用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。材質ダイハード鋼先端サイズ2先端形状プラス(+)ビット両頭・Aタイプ熱処理区分DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能両頭
  • ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンビット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    両頭機能片頭
  • 先細スリムビット trad

    先細スリムビット

    trad(1件のレビュー)
    88税込97
    1個
    3日以内出荷
    ネジ穴が見えやすい! インパクト対応・マグネット付
    材質S2先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型 Wiha(ビーハ/ノガ)

    プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    479税込527
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状プラス(+)塗装色クローム両頭機能片頭
プラスビット