絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
種類
その他・スリム・スレンダー・トーション・段付
ブランド
モノタロウ・ベッセル・近江精機・ANEX・NAC(長堀工業)・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・Wera・FACOM・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・SK11・TRUSCO・ビックス・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: プラスビット

805件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端サイズ」から絞り込む
  • エアードライバー用ビット ベッセル

    エアードライバー用ビット

    ベッセル
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB20TA・30TA・40LTA・40TAUS-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ。ヨコタ製 YD-3・4・400SC
    種別ビット先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H(高硬度)両頭機能両頭
  • ドライバービット ハイオス

    ドライバービット

    ハイオス
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    すりわりねじ用ビット
    全長(mm)40刃幅(mm)3刃厚(mm)0.4ビット寸法(mm)受け口:H4(Φ4)
  • +ビット マキタ

    +ビット

    マキタ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    両頭機能片頭
  • ダイヤビット+2×35mm両頭 神沢

    ダイヤビット+2×35mm両頭

    神沢
    ¥349税込¥384
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    全長(mm)35先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
  • 絶縁プラスマイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁プラスマイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 62 iS PH/S。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能なブレードシステム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途特に端子ストリップ、ヒューズボックス、スイッチ、リレーに最適・クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁プラスマイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁プラスマイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 62 iS PH/S。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能なブレードシステム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途特に端子ストリップ、ヒューズボックス、スイッチ、リレーに最適 端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁プラスマイナスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁プラスマイナスドライバービット (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 62 i PH/S。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能なブレードシステム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途特にターミナルストリップ、ヒューズボックス、スイッチ、リレーに適しています・クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
  • 絶縁プラスマイナスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁プラスマイナスドライバービット (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌々日出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 62 i PH/S。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能なブレードシステム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途特にターミナルストリップ、ヒューズボックス、スイッチ、リレーに適しています・クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
  • 絶縁プラスドライバービット 先細型/ステンレス製  (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁プラスドライバービット 先細型/ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 3062 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレードシステム用VDEステンレスブレード。特別なツールセットなしで短時間でブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、ネジとスプリングエレメントが低く、簡単に手が届き、操作できます。ステンレス製で真空低温焼戻しがされているためネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業的な使用も制限なく可能です。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。
    用途3817 VDEステンレスハンドルに適しています・リードイン面取り用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁プラスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁プラスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 62 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能ブレードシステム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵され、ブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により,刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適・リードイン面取り用
  • 絶縁プラスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁プラスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 62 iS。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能ブレードシステム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵され、ブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 精密プラスビット Wera

    精密プラスビット

    Wera
    ¥309税込¥340
    1個
    翌日出荷
    プラスネジ用高品質ビットです。頑丈で汎用性があります。
    用途プラスネジ用・硬質材料向け・4mm六角差込に
  • 両頭プラスビット No2 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    両頭プラスビット No2

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
    両頭ビット
  • プラスショートビットセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    プラスショートビットセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(5本)
    翌日出荷
    5本組。精密な刃先なのでネジに最適にフィットします。種類ごとに色分けされており必要なビットをすぐに見つける事が出来ます。PBSWISSTOOLS独自の鋼材を使用しており、長期間作業出来ます。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用可能です。日本だけのオリジナルセットになります。
    全長(mm)25差込角(mm)6.35
  • スライドリングマグネットビット ビックス

    スライドリングマグネットビット

    ビックス
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    強力なマグネットでネジを確実に吸着します。ネジの斜め締めや脱落防止で作業効率の改善に効果的です。スライド機構によりNo.2の様々なネジにも対応します。
    用途狭い場所の組立作業に。材質特殊合金鋼先端マグネット:有(ホルダー付)シャンク径(Φmm)6.35硬さH刃先[[+]]2ボール(mm)溝:9
  • ウィングスリムトーションビット 無電解ニッケルメッキ ANEX

    ウィングスリムトーションビット 無電解ニッケルメッキ

    ANEX
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    三枚羽構造で衝撃を吸収します。ネジ頭が見やすい先細タイプです。サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。カムアウトを抑制します。耐久性が抜群です。
    用途内装作業のスリムビス打ち作業に。トラスコ品番535-2379材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65刃先[[+]]2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスビットNo.2 HiKOKI(ハイコーキ)

    プラスビットNo.2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥989税込¥1,088
    1個(10本)
    翌々日出荷
    プラスビット 0038-3172。長さ 110mm。10本入り。形状 ストレート。使いやすいスタンダードタイプ。マグネット入り
    長さ(mm)110形状No.2プラスビットタイプストレート
  • たためるドライバービットセット トップマン[工具・金物]

    たためるドライバービットセット

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    収納・持ち運びに便利な折りたたみ式収納ケース付ドライバービットセット
    セット内容ビット+0/1/2/3/-6 六角3/4/5/6 T-10/15/20/25/30 六角軸ビットホルダ材質S2セット数15本組ビット寸法(mm)6.35×25
  • バラビット iHelp

    バラビット

    iHelp
    ¥98~税込¥108~
    1本
    4日以内出荷
    1本で長く使える両頭タイプ。日本製の品質を1本ずつお手頃価格で。ニッケルメッキ仕上げなので錆びにくい。
    用途締め付け作業に。材質工具用特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)、6.35(六角軸)タイプ両頭先端形状(+)2表面ニッケルメッキ仕様マグネット無入数1本
  • バラビット iHelp

    バラビット

    iHelp
    ¥129~税込¥142~
    1本
    4日以内出荷
    先端は細く、根本は強い。細軸だから狭い場所にもスッと入る。日本製の品質を1本ずつお手頃価格で。ニッケルメッキ仕上げなので錆びにくい。
    用途締め付け作業に。材質工具用特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)、6.35(六角軸)タイプ段付先端形状(+)2表面ニッケルメッキ仕様マグネット無入数1本
  • ドライバービット JEFCOM(ジェフコム)

    ドライバービット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥499~税込¥549~
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    ネジ頭が見やすく作業性がよいテーパード先端。強鉄鋼材採用で実現した強さ。トーション部が衝撃を吸収してネジ頭を守る。マグネット入
    先端サイズ(+)#2(両端)硬度【最高熱処理】HRC62材質(軸)特殊鋼対応40Vインパクト入数2本
  • ドライバービット JEFCOM(ジェフコム)

    ドライバービット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥499~税込¥549~
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    ネジの食いつきがよい太ヘッドタイプ。強鉄鋼材採用で実現した強さ。トーション部が衝撃を吸収してネジ頭を守る。マグネット入
    先端サイズ(+)#2(両端)硬度【最高熱処理】HRC62材質(軸)特殊鋼対応40Vインパクト入数2本
  • B-31 プラスビット ビックス

    B-31 プラスビット

    ビックス
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • BH-4V プラスビット ビックス

    BH-4V プラスビット

    ビックス
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • B-13 プラスビット ビックス

    B-13 プラスビット

    ビックス
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • B-15 プラスビット ビックス

    B-15 プラスビット

    ビックス
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • B-39D 段付きプラスビット ビックス

    B-39D 段付きプラスビット

    ビックス
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • B-35D 段付きプラスビット ビックス

    B-35D 段付きプラスビット

    ビックス
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • B-31D 段付きプラスビット ビックス

    B-31D 段付きプラスビット

    ビックス
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • B-35 プラスビット ビックス

    B-35 プラスビット

    ビックス
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • B-12 プラスビット ビックス

    B-12 プラスビット

    ビックス
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • B-51 プラスビット ビックス

    B-51 プラスビット

    ビックス
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • BH-5V プラスビット ビックス

    BH-5V プラスビット

    ビックス
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • BD-4  プラスビット ビックス

    BD-4 プラスビット

    ビックス
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • B-16 プラスビット ビックス

    B-16 プラスビット

    ビックス
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • B-35H プラスビット ビックス

    B-35H プラスビット

    ビックス
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • スーパー阿修羅ビットTW2P SK11

    スーパー阿修羅ビットTW2P

    SK11
    ¥439税込¥483
    1セット(2本)
    当日出荷
    圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
    用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼全長(mm)35種類トーション刃先+2番
  • スーパー阿修羅ビットTS2P SK11

    スーパー阿修羅ビットTS2P

    SK11
    ¥439税込¥483
    1セット(2本)
    当日出荷
    圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
    用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼全長(mm)35種類トーション刃先+2番
  • ねじ打機交換用ビット5本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ねじ打機交換用ビット5本入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    マックスネジ打ち機HV-R41MR1交換用ビットです。板金ターボ用です。軸根元に341MRの刻印があります。
    用途マックスネジ打ち機HV-R41MR1交換用ビット。全長(mm)150
  • +ビット2-137L マキタ

    +ビット2-137L

    マキタ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
プラスビット