絞り込み
先端サイズ
- (-)6mm(3)
- (-)8mm(13)
- (-)10mm(6)
- (+)No.0(55)
- (+)No.00(14)
- (+)No.000(3)
- (+)No.1(195)
- (+)No.2(436)
- (+)No.3(130)
- (+)No.4(13)
- (+)No.5(2)
- (+)No.6(1)
- PH2(5)
- PZ2(2)
- PZ3(2)
- T10(3)
- T15(3)
- T25(2)
- T30(2)
- その他(47)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ベッセル(122)
- 近江精機(119)
- ANEX(69)
- NAC(長堀工業)(69)
- エスコ(63)
- Wera(49)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(49)
- FACOM(46)
- マキタ(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- SK11(18)
- TRUSCO(15)
- ビックス(15)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(14)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- BAHCO(バーコ)(7)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ベッセル・近江精機・ANEX・NAC(長堀工業)・エスコ・Wera・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・FACOM・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・SK11・TRUSCO・ビックス・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ブランドをもっと見る
「先端サイズ」から絞り込む
(-)8mm(13)
(-)10mm(6)
(+)No.0(55)
(+)No.00(14)
(+)No.1(195)
(+)No.2(436)
(+)No.3(130)
(+)No.4(13)
PH2(5)
その他(47)
先端サイズをもっと見る
![[SDSプラス]ドリルビットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288035-250827-02.jpg)
[SDSプラス]ドリルビットセット
エスコ¥8,310税込¥9,1411セット翌日出荷工具袋付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレート貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286626-260624-02.jpg)
[SDSプラス]ドリルビット
エスコ¥930~税込¥1,023~1本翌日出荷SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
ドライバービット
ベッセル¥599税込¥6591本当日出荷大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。トラスコ品番126-6136全長(mm)75対辺(mm)10シャンク径(Φmm)6.35外径(Φmm)16呼称B45刃先対辺10RoHS指令(10物質対応)対応
両頭ドライバービット
BOSCH(ボッシュ)¥2,198~税込¥2,418~1セット(10本)ほか当日出荷耐久性50%アップ(メーカー比)しました。充電・電動・エアドライバー(インパクト含)対応です。用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジしめに。仕様先端マグネットあり材質S2合金工具鋼(HRC62)色黒対辺(mm)6.35硬度HRC62硬さHRC62塗装色黒刃先PH2ボール(mm)溝:13マグネット有シャンク径(mm)6.35
ドライバービットPH2 10p
BOSCH(ボッシュ)¥829税込¥9121セット(10本)3日以内出荷耐久性に優れたビットです。用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。全長(mm)25質量(g)55先端サイズPH2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35先端形状(+)PH2六角軸シャンク径6.35mm入数10本
シルバービット 段付 10本組 #2×100
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥2,298税込¥2,5281セット3日以内出荷ステンレスビスを使用するようなサビを嫌うところでの作業に最適です。プラケース入りは錆び・ほこり・鉄粉を防ぎ部品ケースにもなります。用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)(+)2×100(段付)全長(mm)100先端サイズ#2本数10本差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
シルバービット 両頭 10本組 #2×110
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,898税込¥2,0881セット3日以内出荷ステンレスビスを使用するようなサビを嫌うところでの作業に最適です。プラケース入りは錆び・ほこり・鉄粉を防ぎ部品ケースにもなります。用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)(+)2×110(両頭)全長(mm)110先端サイズ#2本数10本差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
小型電動ドライバー用ビット
ベッセル¥2,198税込¥2,4181箱(10本)当日出荷優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。刃先はプラス、マイナス、ヘックス、ソケット、トルクス。サイズも豊富にとり揃えています。用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器などの精密分野に向けての高精度ビットです。トラスコ品番143-8853軸径(Φmm)4全長(mm)80材質/仕上工業用特殊合金鋼質量(g)7.8先端サイズ[[+]]2呼称D73両頭機能片頭
ハイオス ダイレクトドライブ
Wera¥399税込¥4391本当日出荷小型精密機器の作業、メンテナンスに最適です。全長は日本写真機工業会の規格を取得しています。用途適合メーカー:ハイオス材質/仕上特殊工具鋼
ハイオス ダイレクトドライブ
Wera¥229~税込¥252~1本当日出荷から翌々日出荷小型精密機器のメンテナンスに最適です。用途適合メーカー:ハイオス材質/仕上特殊工具鋼先端サイズ4(ハイオス)両頭機能片頭
871/4 トルクセットビット
Wera¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷独自開発したエムプラス(Mplus)の側面構造で翼の強度が大幅に強化され、さらに70%のトルクがかけられます。先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。材質特殊工具鋼全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ
ベッセル¥1,398~税込¥1,538~1箱(10本)当日出荷片側が折れても反転させて使えます。作業性を重視した組立専用ビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。セット内容10本軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
8pドライバービットセットPh
BOSCH(ボッシュ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。仕様タフボックス入りトラスコ品番215-8004セット内容Ph1×2本、Ph2×4本、Ph3×2本全長(mm)50材質/仕上合金工具鋼質量(g)150溝長(mm)9差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
段付ビット
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581セット(10本)当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。JIS規格およびJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。用途精密機器のプラスネジ回しにトラスコ品番856-3513材質特殊合金鋼全長(mm)65質量(g)10種類段付先端サイズNo.0硬さH先端形状プラス(+)本数10差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0658刃先マグネットあり両頭機能両頭
851/4Z ビット
Wera¥999税込¥1,0991本当日出荷から3日以内出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。全長(mm)89先端形状プラス(+)本数1差込角対辺(mm)6.32018年トラスコ掲載ページ5 0667両頭機能片頭
専用ビット T-STAR plus
SPAX(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(5本)当日出荷SPAXネジ専用のビットです。SPAXネジと合わせて、より軽い力でしっかりと打ち込めます。用途SPAXネジ締めつけに。全長(mm)50先端形状T-STARプラス本数5差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ2 0484両頭機能片頭
黒艦ビット 煌
ベッセル¥479~税込¥527~1セット(2本)ほか翌日出荷用途に合わせて選べる3種類! キラキラ目立つ!ホログラムシール 用途をイラスト化!用途鉄鋼作業・鉄・木・木工作業先端サイズNo.2先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
トーションXプロビット(マグネット入り)
TRUSCO¥519~税込¥571~1セット(2本)ほか当日出荷特殊パーカーメッキ処理により、強度が大幅に向上し、非常に折れにくい強靭ビットです。 オリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率が上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。
ビットセット
SIGNET(シグネット)¥699税込¥7691セット(2本)当日出荷強力マグネットホルダー付きでネジを真っ直ぐ保ち、落としにくい 特にロングビットで効果を発揮 2本入り全長(mm)50先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2首下長(mm)13刃先マグネットあり両頭機能片頭
サキスボビット 木ネジ用
ベッセル¥1,598~税込¥1,758~1袋(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。 マグネット入り、ネジを保持できます。先端サイズNo.2硬度H先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
龍靭ビット スリムタイプ
ANEX¥1,698税込¥1,8681セット(5本)当日出荷ねじ頭が見えやすい先端スリムタイプです。用途木材・アルミ・Cチャン・鉄板へのネジの締め付け作業にトラスコ品番485-8999材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、アセテート樹脂全長(mm)130質量(g)145種類トーション先端サイズNo.2先端径(mm)4.6先端形状プラス(+)本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
5/16インチ 62008用ビット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥449税込¥4941本翌日出荷インパクトドライバー62008用ビット。全長(mm)37先端サイズ10×1.6先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
トーション ドライバービット 851/4TH
Wera(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。全長(mm)50種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
バイトーション ドライバービット
Wera¥359~税込¥395~1本当日出荷から翌々日出荷専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。種類バイトーション本数1両頭機能片頭
トーションビット スリムタイプ PH2 65mm 10本入り
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トーション部が衝撃吸収して、ビット先端部への負担を軽減します。 欠けに強く、カムアウトしにくいです。 ねじ頭が見やすいです。用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材等の締付け作業にトラスコ品番810-9763全長(mm)65質量(g)117種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18V対応(14.4Vにも対応)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
手廻しドライバー用Φ3シャンク +0ストレート 全長115L
近江精機¥2,298税込¥2,5281セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。用途チャック式手廻しドライバートラスコ品番807-1832材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3全長(mm)115質量(g)6先端サイズNo.0先端形状プラス(+)呼称ストレート両頭機能片頭
手廻しドライバー用3Φシャンク +0ストレート 全長50L
近江精機(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。用途チャック式手廻しドライバートラスコ品番807-1857材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3全長(mm)115質量(g)2先端サイズNo.0先端形状プラス(+)呼称ストレート両頭機能片頭
手廻しドライバー用3Φシャンク +0 全長50L 先端径Φ2.5x35
近江精機(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。用途チャック式手廻しドライバートラスコ品番807-1859材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3全長(mm)115質量(g)2種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)両頭機能片頭
デルボΦ4シャンク +0 全長44L 先端径Φ2.5x20L
近江精機¥2,098税込¥2,3081セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1869材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4全長(mm)44質量(g)32種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
6.35六角シャンク溝L=15.9Wビット +3 全長200L
近江精機¥3,298税込¥3,6281セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-2108材質特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)51先端サイズNo.3先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能両頭
6.35六角シャンク溝L=15.9Wビット +3 全長150L
近江精機¥2,298税込¥2,5281セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-2107材質特殊工具鋼全長(mm)150質量(g)37先端サイズNo.3先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能両頭
6.35六角シャンク溝L=12Wビット +2 全長50
近江精機¥1,398税込¥1,5381セット(10個)3日以内出荷中トルク作業用プラス両頭ビットです。 Y=高硬度。トラスコ品番807-2147材質特殊工具鋼全長(mm)50質量(g)10先端サイズNo.2先端形状プラス(+)ビットへクスウェーブビット適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能両頭




![[SDSプラス]ドリルビットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288035-250827-02.jpg)
![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286626-260624-02.jpg)



















![No2x152mm [+]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016776-170327-02.jpg)
![#2x152mm [+]ACRドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016575-170327-02.jpg)