絞り込み
先端サイズ
  • 10IP
  • T5(29)
  • T6(53)
  • T7(31)
  • T8(82)
  • T9(46)
  • T10(108)
  • T15(99)
  • T20(108)
  • T25(111)
  • T27(76)
  • T30(98)
  • T40(94)
  • T45(26)
  • T50(24)
  • T55(15)
  • TX10(16)
  • TX20(18)
  • TX25(17)
  • その他(29)
全長(mm)
  • 25(4)
  • 44(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 170(1)
  • 175(2)
差込角対辺(mm)
  • 6.3(1)
  • 6.35(6)
刃先マグネット
  • あり(1)
両頭機能
  • 片頭(11)
種類
  • トーション(1)
  • 段付(1)
トーション・段付
ブランド
  • Wera(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • SLOKY(スローキー)(3)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • エスコ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・SLOKY(スローキー)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
T6(53)
T8(82)
T9(46)
T10(108)
T15(99)
T20(108)
T25(111)
T27(76)
T30(98)
T40(94)
先端サイズをもっと見る
トルクス(R)プラスビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクス(R)プラスビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899税込989
1セット
当日出荷から翌々日出荷
差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットになります。
全長(mm)25先端形状トルクスプラス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクドライバー用トルクスプラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用トルクスプラスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端形状トルクスプラス軸径(Φmm)4全長(mm)175質量(g)17本数1両頭機能片頭
867/1IP トルクスプラスビット Wera867/1IP トルクスプラスビットWera
619税込681
1本
当日出荷から翌々日出荷
トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。
全長(mm)25両頭機能片頭
段付トルクスプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付トルクスプラスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)24先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
867/4IP トルクスプラスビット Wera867/4IP トルクスプラスビットWera
999税込1,099
1本
翌日出荷から翌々日出荷
先端トルクスプラスのドライバービットです。トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。
材質特殊工具鋼全長(mm)50種類トーションタイプ差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ロングビット SLOKY(スローキー)ロングビットSLOKY(スローキー)
3,198税込3,518
1セット(6本)
翌日出荷
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
10 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ10 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービットエスコ
650税込715
1個
翌々日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズ10IPエスコ品番EA611GL-110先端形状トルクスプラス本数1
差替式ドライバーブレード(トルクスプラス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(トルクスプラス)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
215シリーズトルクスプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状トルクスプラス本数1両頭機能片頭
ビット SLOKY(スローキー)ビットSLOKY(スローキー)
4,198税込4,618
1セット(6本)
翌日出荷
用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)75硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
ショートビット SLOKY(スローキー)ショートビットSLOKY(スローキー)
1,998税込2,198
1セット(6本)
翌日出荷
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ショートタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)25硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
25mm 1/4" トルクスプラスビット 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ)25mm 1/4" トルクスプラスビット 10本入Wiha(ビーハ/ノガ)
7,598税込8,358
1パック(10本)
32日以内出荷
25mmのビット10本入りのセット商品です。
両頭機能片頭
トルクドライバー用MS付トルクスプラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用MS付トルクスプラスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
先端形状トルクスプラス軸径(Φmm)4全長(mm)175本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
867/9C トルクスプラスビット Wera867/9C トルクスプラスビットWera
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)4先端形状トルクスプラス本数1両頭機能片頭
867/22 トルクスプラスビット Wera867/22 トルクスプラスビットWera
1,798税込1,978
1本
当日出荷
先端形状トルクスプラス本数1両頭機能片頭
ヘックスローブビット